絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(28)
  • RS PRO(668)
  • エスコ(584)
  • PANDUIT(パンドウイット)(354)
  • マサル工業(297)
  • 未来工業(280)
  • タカチ電機工業(252)
  • ELPA(249)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(211)
  • 大栄電線工業(204)
  • ネグロス電工(180)
  • デンカエレクトロン(156)
  • オーム電機(134)
  • Panasonic(パナソニック)(116)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(98)
  • ネオダクト(98)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(88)
  • フソー化成(84)
  • TRUSCO(76)
  • 大和電業(64)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブセット マリンテック熱収縮チューブセットマリンテック
1,098税込1,208
1式
6日以内出荷
・Φ1.0~Φ13mmまで幅広く対応・全12サイズ750本の大容量セット!細線~太線をこの1セットでカバーできる!・黄/青/黒/緑/赤の5色入り・配線の識別や色分けがしやすく、作業効率が大幅アップ・高収縮率 2:1!直径が 1/2まで均一に収縮・安定した耐熱性能(最低収縮温度95℃/最大収縮温度125℃)・ヒートガンやドライヤーでも簡単に施工可能・高性能ポリオレフィン素材を採用・高防水性/高絶縁性/高難燃性/非毒性/高柔軟性・電気的安全性にも優れ、感電防止にも効果的!・電気工事はもちろん、部品の保護/絶縁やDIYなど幅広い用途に対応
用途ワイヤー接続/防錆はんだ接合/電線端末処理/ハーネス補強/電子部品の保護・絶縁/配線接続・補強・修理などセット内容合計750本材質ポリオレフィン寸法(mm)Φ1.0×45(180本/黒)、Φ1.5×45(145本/赤)、Φ2.0×45(100本/黄)、Φ2.5×45(70本/緑)、Φ3.0×45(50本/黒)、Φ3.5×45(40本/青)、Φ4.0×45(40本/赤)、Φ5.0×45(30本/青)、Φ6.0×45(20本/青)、Φ7.0×45(25本/赤)、Φ10.0×45(25本/黒)、Φ13.0×45(25本/黒)黄/青/黒/緑/赤耐電圧12KV/mm抗張力18.1MPa(老化前)/15.9MPa(老化後)収縮温度最大:約125℃、最低:約95℃収縮率2:1
熱収縮チューブセット マリンテック熱収縮チューブセットマリンテック
899税込989
1式
6日以内出荷
・Φ1.0~Φ10mmまで幅広く対応・全11サイズ580本の大容量セット!細線~太線をこの1セットでカバーできる!・黄/青/黒/緑/赤/透明の6色入り・配線の識別や色分けがしやすく、作業効率が大幅アップ・高収縮率 2:1!直径が 1/2まで均一に収縮・安定した耐熱性能(最低収縮温度95℃/最大収縮温度125℃)・ヒートガンやドライヤーでも簡単に施工可能・高性能ポリオレフィン素材を採用・高防水性/高絶縁性/高難燃性/非毒性/高柔軟性・電気的安全性にも優れ、感電防止にも効果的!・電気工事はもちろん、部品の保護/絶縁やDIYなど幅広い用途に対応
用途ワイヤー接続/防錆はんだ接合/電線端末処理/ハーネス補強/電子部品の保護・絶縁/配線接続・補強・修理などセット内容合計580本材質ポリオレフィン寸法(mm)Φ1.0×38(80本/黒)、Φ1.5×38(80本/黄)、Φ2.0×38(50本/黒)、Φ2.0×38(50本/青)、Φ2.5×38(30本/黒)、Φ3.0×38(30本/緑)、Φ3.0×38(30本/透)、Φ3.5×38(30本/黒)、Φ4.0×45(40本/黒)、Φ4.0×45(30本/赤)、Φ5.0×45(30本/黒)、Φ6.0×45(20本/黄)、Φ10.0×45(20本/透)、Φ10.0×45(20本/黒)、Φ8.0×45(20本/赤)、Φ10.0×45(20本/青)黄/青/黒/緑/赤/透明耐電圧12KV/mm抗張力18.1MPa(老化前)/15.9MPa(老化後)収縮温度最大:約125℃、最低:約95℃収縮率2:1
配線カバー マリンテック配線カバーマリンテック
1,798税込1,978
1式
6日以内出荷
材質サビに最も強いSUS316製質量(g)55保証期間1年サイズ(mm)縦93×横87×高30、推奨取付ネジ:4(M4)×3
ケーブル収納・配線