ドラムチューブ LM-TUシリーズMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
仕様●内径(mm):Φ2.7(0.75mm2用)●一巻長さ(m):250●規格:RoHS(2023年3月現在)●適合機種:LM-500・LM-500W・LM-550W・LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W・LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC●仕様:ドラム式丸チューブ●個装サイズ(mm):260×横240×高さ272。●個装質量(g):2160アズワン品番65-9563-74
ステープル用釘打機(4MAステープル)ステープルMAX(マックス)[事務用品・工具]¥1,598~税込¥1,758~
1箱(3000本)
当日出荷
タッカ用4MAステープルです。
材質鉄、亜鉛メッキ処理線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.05肩幅(mm)4
ケーブル収納・配線 の新着商品
ページ: 1/ 3