絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(29)
  • RS PRO(760)
  • エスコ(691)
  • PANDUIT(パンドウイット)(368)
  • マサル工業(291)
  • 未来工業(280)
  • ELPA(249)
  • タカチ電機工業(244)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(213)
  • 大栄電線工業(204)
  • ネグロス電工(180)
  • デンカエレクトロン(151)
  • オーム電機(134)
  • Panasonic(パナソニック)(116)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(98)
  • ネオダクト(98)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(88)
  • フソー化成(84)
  • TRUSCO(75)
  • 大和電業(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルバインドアーム 摂津金属工業ケーブルバインドアーム摂津金属工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から13日以内出荷
ケーブルホルダー 摂津金属工業ケーブルホルダー摂津金属工業(1件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ベンチレーションパネル アルミ製 W480×H132.6×D7mm B2アルマイト 摂津金属工業ベンチレーションパネル アルミ製 W480×H132.6×D7mm B2アルマイト摂津金属工業
6,398税込7,038
1枚
5日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
仕様●外形サイズ:W480×H132.6×D7mm●質量:0.32kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6457-60
ワイヤーキャッチ 摂津金属工業ワイヤーキャッチ摂津金属工業
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
通信ケーブルをまとめて処理する場合に使用する部材
配線穴付ベンチレーション天板 W463×H4×D656mm 1.4kg ホワイトグレイ 摂津金属工業配線穴付ベンチレーション天板 W463×H4×D656mm 1.4kg ホワイトグレイ摂津金属工業
16,980税込18,678
1枚
38日以内出荷
RSRシリーズ用の天板です。高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。天井配線ができるように配線穴(蓋付)を設けています。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W463×H4×D656mm●質量:1.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6442-36
配線穴付ベンチレーション天板 W463×H4×D656mm 1.4kg ブラック 摂津金属工業配線穴付ベンチレーション天板 W463×H4×D656mm 1.4kg ブラック摂津金属工業
16,980税込18,678
1枚
38日以内出荷
RSRシリーズ用の天板です。高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。天井配線ができるように配線穴(蓋付)を設けています。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W463×H4×D656mm●質量:1.4kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6442-41
ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg ライトキャメル 摂津金属工業ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg ライトキャメル摂津金属工業
6,898税込7,588
1枚
8日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
仕様●外形サイズ:W489.3×H149×D7mm●質量:0.38kg●色/外装処理:ライトキャメル●19インチ規格:JISアズワン品番65-6457-54
ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg ホワイトグレイ 摂津金属工業ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg ホワイトグレイ摂津金属工業
6,898税込7,588
1枚
8日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
仕様●外形サイズ:W489.3×H149×D7mm●質量:0.38kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:JISアズワン品番65-6457-55
ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg ブラックアルマイト 摂津金属工業ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg ブラックアルマイト摂津金属工業
6,898税込7,588
1枚
8日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
仕様●外形サイズ:W489.3×H149×D7mm●質量:0.38kg●色/外装処理:ブラックアルマイト●19インチ規格:JISアズワン品番65-6457-50
ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg B2アルマイト 摂津金属工業ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg B2アルマイト摂津金属工業
6,398税込7,038
1枚
8日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
仕様●外形サイズ:W489.3×H149×D7mm●質量:0.38kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:JISアズワン品番65-6457-53
ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H132.6×D7mm B2アルマイト 摂津金属工業ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H132.6×D7mm B2アルマイト摂津金属工業
6,398税込7,038
1枚
8日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
仕様●外形サイズ:W489.3×H132.6×D7mm●質量:0.33kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6457-62
ベンチレーションパネル アルミ製 W480×H149×D7mm B2アルマイト 摂津金属工業ベンチレーションパネル アルミ製 W480×H149×D7mm B2アルマイト摂津金属工業
6,098税込6,708
1枚
5日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
仕様●外形サイズ:W480×H149×D7mm●質量:0.37kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:JISアズワン品番65-6457-51
ベンチレーションアダプター W536×H227×D2mm 0.9kg ホワイトグレイ 摂津金属工業ベンチレーションアダプター W536×H227×D2mm 0.9kg ホワイトグレイ摂津金属工業
4,698税込5,168
1枚
8日以内出荷
コネクタープレートと交換することでベンチレーションパネル等が取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W536×H227×D2mm●質量:0.9kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6457-66
2配線穴付ベンチレーション天板 W463×H4×D656mm 2.2kg ホワイトグレイ 摂津金属工業2配線穴付ベンチレーション天板 W463×H4×D656mm 2.2kg ホワイトグレイ摂津金属工業
17,980税込19,778
1枚
38日以内出荷
RSRシリーズ用の天板です。高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。天井配線ができるように2つの配線穴(蓋付)を設けています。配線穴が2つあることで、通信用と電源の配線を分けることができます。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W463×H4×D656mm●質量:2.2kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6442-37
2配線穴付ベンチレーション天板 W463×H4×D656mm 2.2kg ブラック 摂津金属工業2配線穴付ベンチレーション天板 W463×H4×D656mm 2.2kg ブラック摂津金属工業
17,980税込19,778
1枚
38日以内出荷
RSRシリーズ用の天板です。高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。天井配線ができるように2つの配線穴(蓋付)を設けています。配線穴が2つあることで、通信用と電源の配線を分けることができます。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W463×H4×D656mm●質量:2.2kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6442-42
ケーブルクランププレート 摂津金属工業ケーブルクランププレート摂津金属工業
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷
ラック内側面の縦方向のケーブルをスッキリと整え、管理が容易になるプレートです。 配線バー(NPBAR-100B)を四角穴に取り付けできます。 四角穴にはケージナット(NPOシリーズ)を取り付けできるので、ケーブルホルダー等も取り付けできます。 多数の長丸穴を利用すれば、結束バンド(NPHLS-15R)、ケーブルタイ(NPHLT31-X□)等でケーブルを結束できます。 長丸穴でのケーブル固定は、上下左右だけでなく斜めにも固定できます。 サイドフレームへの取り付けて使用します。
材質スチールブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)RoHS指令(10物質対応)対応
配線ダクト 摂津金属工業配線ダクト摂津金属工業
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ネットワークオープンラックNXシリーズ専用の配線ダクト
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用ケーブルホルダー 摂津金属工業重量用ケーブルホルダー摂津金属工業
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
ケーブルホルダーパネル 摂津金属工業ケーブルホルダーパネル摂津金属工業
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
煩雑になりがちなケーブルを処理するためのパネル
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルバネホルダー 摂津金属工業ケーブルバネホルダー摂津金属工業
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
通信ケーブルを整線できる金具
ケーブルタイ 摂津金属工業ケーブルタイ摂津金属工業
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
ケーブルクランプバー 摂津金属工業ケーブルクランプバー摂津金属工業
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
ラックに実装された機器からの入出力線をラック後部でまとめ処理をする場合に使用する金具です。適合するラックのガイドマウントフレームに対して鉛直に取り付けできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ACパワーダクト 摂津金属工業ACパワーダクト摂津金属工業
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ベルトクリップ 摂津金属工業ベルトクリップ摂津金属工業(1件のレビュー)
869税込956
1個
7日以内出荷
ベルト等に引掛ける場合に便利な、携帯用クリップです。 付属のねじ、もしくはリベットでケースに取り付けます。
適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK
ケーブル収納・配線