「色」から絞り込む
くるくるソフトモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(21件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
床用ケーブル保護収納システム
くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない!
電線と各種コードが美しく収納できる
低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全
任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える
長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻)
底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など仕様室内用材質PVC
段差モールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(23件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップタイプケーブル収納可能傾斜角度(°)15材質PVC
ソフトカラープロテクター上面開口タイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ケーブルを上から収納できて使いやすい
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性
特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている
ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい
床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)100×16適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
ソフトカラープロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から4日以内出荷
屋内外、仮設現場用
床用ケーブル保護収納システム
ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる
特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK
ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応
電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる
コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型
床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能
5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
フラットソフトモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ゆるやかな傾斜で足に優しく、フラットな形状の安全モール
高齢化時代に求められる安全性を重視し、つまずいたり、引掛ったりしにくい踏み越えがスムーズなモール
敷設してもフラットで目立たず、パステルカラー調の美しい6色カラーで、店舗やレストラン等の床面にコーディネートできる
踏み越えが軽くスムーズなので、歩行器や車椅子、ショッピングカート等でも大丈夫
用途オフィス・家庭・イベントホール・劇場・映画館・ホテル・駅構内・各種店舗・ ホームセンター・遊園地・流通倉庫・幼稚園・児童施設・学校・体育館・老人ホーム・病院・ 介護施設・リハビリセンター・工場など仕様バリアフリー対応品材質PVC
ケーブルマットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
仮設ケーブル配線時の 安全な通路の確保とケーブル保護に
歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します。
設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納できます。
マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添う様に設置することでマット位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出のない安全な通路を確保する
用途工事現場、機材置場、各種施設搬入口、劇場舞台裏、スタジオ、工場施設、自立式電飾看板等の仮設ケーブル・パイプ等の保護、安全な通路の確保
マルチトラプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷から6日以内出荷
倉庫等の屋内外、道路工事現場、仮設建設現場、ガソリンスタンド、その他公共施設、展示場等に利用されています
電線・水道管・ホース・エアーホース等あらゆるパイプの収納に
2色タイプで注意喚起
連結の仕方で長さは自由に設定可能です。
ウルトラプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から4日以内出荷
屋外の照明設置もこれでOK!コード、電線が引っかかる心配なし
2色トラタイプで注意喚起
ケーブルマット(透明)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
マットの下に注意喚起POP(付属しておりません)を敷けば文字も読める
仮説ケーブル配線時の安全な通路の確保とケーブル保護に
歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します
上下面の滑り止め凸部&下面中央部特殊形状により横ズレ・スベリに強い
マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添うように設置することで、マットの位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出がない安全な通路を確保します
設置、移動、運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納可能
材質PVC寸法(mm)1000×450質量(kg)3.5色透明
ジョイントプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(端末部)ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結ジョイント部品は、連結する相手や向きなど、必要に応じて着脱可能。
用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に材質ポリウレタン適合(連結可能)JTP-5435、JTP-5435-45種別端末部質量(kg)1.4全長×幅W×厚さ(mm)125×535×50
ジョイントプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(曲線部)ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できるなだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ直線パーツと組合せて45度、90度(2個使用)曲がりで連結可能ジョイント部品は、連結する相手や向きなど、必要に応じて着脱可能。
用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に材質ポリウレタン適合(連結可能)JTP-5435、JTP-5435-ED種別曲線部質量(kg)3.8全長×幅W×厚さ(mm)470×535×50適合電線Φ35mm以下の電線5本耐荷重(t)2(タイヤ片輪のみ)
ジョイントプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(直線部)ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できるなだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ現場におけるケーブルの損傷を激減多数使用して長距離連結もOK
用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に材質ポリウレタン適合(連結可能)JTP-5435-45、JTP-5435-ED種別直線部質量(kg)11全長×幅W×厚さ(mm)922×535×50適合電線Φ35mm以下の電線5本耐荷重(t)2(タイヤ片輪のみ)
ジョイントプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ホテル・展示会場等でのイベントに最適なケーブルプロテクター床にケーブルを施設した上から設置できるジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ現場におけるケーブルの損傷を激減底のないシンプルな構造、乗り越えやすい穏やかな形状は、人の往来の多い屋内で安心して使用できる。直接連結タイプ
用途屋内外兼用、ホテル・倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に人や台車等の安全な乗り越えに材質ポリウレタン質量(kg)3.5全長×幅W×厚さ(mm)830×435×37適合電線Φ30mm以下の電線7本
ジョイントプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクタージョイント部をはめ込むだけの簡単連結ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できるなだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ現場におけるケーブルの損傷を激減多数使用して長距離連結もOK。直接連結タイプ
用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に材質ポリウレタン耐荷重(t)1
マルチトラプロテクター 増設用プロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
マルチトラプロテクター交換用プロテクター
用途工事・仮設現場等でのケーブルの保護に長さ(m)1質量(kg)2適合電線中央穴/Φ50mm以下の電線
片絡プロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
幅、長さが自由に変えられる(接続すれば多数管OK)
用途工事・仮設現場等でのケーブルの保護に長さ(m)1適合方絡プロテクター増設用質量(kg)2適合電線中央穴/Φ50mm以下の電線
『ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります
配線カバーマリンテック税込¥1,978¥1,798
耐油フレキネオフレックス税込¥95,678¥86,980
耐熱フレキネオフレックス税込¥91,278¥82,980
曲ガリ未来工業税込¥100~¥91~
出ズミ未来工業税込¥100~¥91~
入ズミ未来工業税込¥100~¥91~