「形状」から絞り込む
天井引き出しアダプタPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。形状天井引き出しアダプタ
ブッシングPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
用途電線損傷防止のため、メタルモールとボックスとの接続部分に使用します。形状ブッシング
コーナーボックスPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。適合規格(PS)E形状コーナーボックス
ジョイントキャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
用途メタルモール本体相互を突き合わせ接続するとき、接続部分をカバーする部材です。形状ジョイントキャップ
フラットエルボPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
キャップ取り付けワンタッチ。
用途直角平面曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
エンドPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
ケーブル引き出し用ノックアウト付。キャップ取り付けワンタッチ。
用途メタルモール終端の閉そくに使用します。質量(kg)0.014種類A型形状エンド
インターナルエルボPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
キャップ取り付けワンタッチ。
用途天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
ジョイントカップリングPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
キャップ取り付けワンタッチ。
用途メタルモール相互の直線接続に使用します。形状ジョイントカップリング
エクスターナルエルボPanasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
キャップ取り付けワンタッチ。
用途柱まわりなど直角外曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
ティーPanasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
平面状のT形分岐部分に使用します。キャップ取り付けワンタッチ
エクスターナルエルボ後付け型Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
コンビネーションコネクタPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどとの接続箇所に使用します。ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。
インターナルエルボ後付け型Panasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
ストレートボックスコネクタPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から5日以内出荷
プルボックス類とメタルモールとの接続に使用します。
『ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります
耐油フレキネオフレックス税込¥95,678¥86,980
耐熱フレキネオフレックス税込¥91,278¥82,980
曲ガリ未来工業税込¥100~¥91~
出ズミ未来工業税込¥100~¥91~
入ズミ未来工業税込¥100~¥91~