17ページ目: 接合ユニット

681件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
アルミダクト(吊り金具) ネグロス電工アルミダクト(吊り金具)ネグロス電工
1,098税込1,208
1個
16日以内出荷
適合AD5適合吊りボルトW3/8
アルミダクト(開口上向き用器具取付金具) ネグロス電工アルミダクト(開口上向き用器具取付金具)ネグロス電工
469税込516
1個
16日以内出荷
適合AD5
ストレートコネクター 外山電気ストレートコネクター外山電気
339税込373
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
配電盤やプルボックス等への電線引き込み部に用いる接続金具です。
ティー 外山電気ティー外山電気
259税込285
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
平面でのT型分岐部に使用する接続金具です。
形状ティー
後付けインターナルエルボ 外山電気後付けインターナルエルボ外山電気
149税込164
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
90°内曲がり部に使用するコーナー金具です。
形状エルボ
モールダクト付属品 仕切板 未来工業モールダクト付属品 仕切板未来工業
649税込714
1個
翌々日出荷
モールダクトに取り付け、弱電と強電を分けて配線する場合に使用します。
適合モールダクト/40型寸法H(mm)26全長(m)1
モールダクト付属品 サドル 未来工業モールダクト付属品 サドル未来工業(1件のレビュー)
209税込230
1個
翌々日出荷
ダクトの横引き時の補強、変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。 フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
付属品タッピンねじ2本付
モールダクト付属品 エントランスカバー 未来工業モールダクト付属品 エントランスカバー未来工業(1件のレビュー)
499税込549
1個
翌々日出荷
形状エントランスカバー
モールダクト付属品 変換アダプター 未来工業モールダクト付属品 変換アダプター未来工業
128税込141
1個
翌々日出荷
モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。
適合●モールダクト用チーズ(70型)/モールダクト(40型)●分岐ボックス/モールダクト(40型)
モールダクト付属品 チーズ 未来工業モールダクト付属品 チーズ未来工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ダクトの分岐に使用します。
形状チーズ
ワゴンモール(薄型)付属品 クロス 未来工業ワゴンモール(薄型)付属品 クロス未来工業
299税込329
1個
翌々日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。
形状クロス
ワゴンモール付属品 アダプタ 未来工業ワゴンモール付属品 アダプタ未来工業
138税込152
1個
翌々日出荷
ワゴンモール付属品(チーズ等)に取り付け、異なるサイズのワゴンモールへ接続(段落し)する場合に使用します。
ワゴンモール付属品 モールジョイント 未来工業ワゴンモール付属品 モールジョイント未来工業
729税込802
1個
翌々日出荷
ワゴンモールからプラモールに立ち上げる場合に使用します。カバーは壁面に巾木等の凹凸に対応できるように切り取り溝がついています。
適合ワゴンモール(OP5型)プラモール・Eモール(1・2・3号)
ワゴンモール付属品 出ズミ 未来工業ワゴンモール付属品 出ズミ未来工業
309税込340
1個
翌々日出荷
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状出ズミ
ワゴンモール付属品 立上げ 未来工業ワゴンモール付属品 立上げ未来工業
249税込274
1個
翌々日出荷
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状立上げ
接続ユニット T型 星和電機(SEIWA)接続ユニット T型星和電機(SEIWA)
3,598税込3,958
1箱(10個)
翌々日出荷
材質変性ポリフェニレンエーテルグレー
モール用イリズミ エスコモール用イリズミエスコ
1,360税込1,496
1袋(10個)
翌日出荷
コーナー用。配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
材質ABS樹脂
モール用デズミ エスコモール用デズミエスコ
1,360税込1,496
1袋(10個)
翌日出荷
コーナー用。配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
材質ABS樹脂
モール用マガリ エスコモール用マガリエスコ
1,360税込1,496
1袋(10個)
翌日出荷
コーナー用。配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
材質ABS樹脂
モール用イリズミ エスコモール用イリズミエスコ
1,360税込1,496
1袋(10個)
翌日出荷
コーナー用。配線モールを内曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
材質ABS樹脂ブラック
モール用デズミ エスコモール用デズミエスコ
1,360税込1,496
1袋(10個)
翌日出荷
コーナー用。配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
材質ABS樹脂ブラック
幹線絶縁器材 カワグチ幹線絶縁器材カワグチ
9,998税込10,998
1箱(3個)
翌日出荷
種類CV単心、CVD、CVT、CVQ適合ケーブル低圧ケーブル(EM-CE単心、EM-CED、EM-CET、EM-CEQ)
幹線絶縁器材 カワグチ幹線絶縁器材カワグチ
6,998税込7,698
1箱(12個)ほか
翌日出荷
種類CV単心、CVD、CVT、CVQ適合ケーブル低圧ケーブル(EM-CE単心、EM-CED、EM-CET、EM-CEQ)
幹線絶縁器材 カワグチ幹線絶縁器材カワグチ
8,898税込9,788
1箱(6個)
翌日出荷
波形ビニール被覆小径フレキ 大和電業波形ビニール被覆小径フレキ大和電業
15,980税込17,578
1箱(50m)
6日以内出荷
ストレートコネクタ 大和電業ストレートコネクタ大和電業
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
材質本体:亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄質量(g)1014長さL(mm)(締付前)50寸法B(mm)27内径ΦC(mm)60.8取付穴径(Φmm)薄鋼ねじA:77防塵防水性能IP67ねじの呼び薄鋼ねじA::CTC75対辺D(mm)95対辺D2(mm)95対角D1(mm)103対角D3(mm)103
特殊コネクタ 大和電業特殊コネクタ大和電業
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
材質黄銅棒防塵防水性能IP67
特殊コネクタ 大和電業特殊コネクタ大和電業
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
小型サーボモーター用コネクタ 大和電業小型サーボモーター用コネクタ大和電業
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
特殊コネクタ 大和電業特殊コネクタ大和電業
2,488税込2,737
1個
7日以内出荷
材質(本体)黄銅棒適合(フレキ呼弥)10質量(g)104適合ケーブル外径(Φmm)4~8.3防塵防水性能IP67
90°アングルコネクタ 大和電業90°アングルコネクタ大和電業
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ブレード被覆セミインタフレキ 大和電業ブレード被覆セミインタフレキ大和電業
62,980税込69,278
1箱(10m)
15日以内出荷
材質(被膜)亜鉛めっき鉄線使用温度範囲(℃)-50~+1501巻長さ(m)10材質(ケーシング)亜鉛引鉄板
密着型被覆セミインターフレキ 大和電業密着型被覆セミインターフレキ大和電業
99,980税込109,978
1箱(10m)
15日以内出荷
材質(被膜)軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-39~+651巻長さ(m)10材質(ケーシング)亜鉛引鉄板
締付リング 大和電業締付リング大和電業
31税込34
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
耐溶剤用ストレートコネクタ 大和電業耐溶剤用ストレートコネクタ大和電業
969税込1,066
1個
8日以内出荷
アルミ角形分岐ボックス 防水 大和電業アルミ角形分岐ボックス 防水大和電業
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
ナイスハット 標準1P ELPAナイスハット 標準1PELPA
71税込78
1個
翌々日出荷
ケーブル用ダクト ジョイント 2号 フソー化成ケーブル用ダクト ジョイント 2号フソー化成
179税込197
1個
4日以内出荷
ケーブル用ダクト同士、ケーブル用ダクト入出隅との接続部をカバー。 脱落防止用両面テープつき。
ホワイト寸法A(mm)64寸法B(mm)32寸法C(mm)42
ケーブル用ダクト ジョイント 1号 フソー化成ケーブル用ダクト ジョイント 1号フソー化成
169税込186
1個
4日以内出荷
ケーブル用ダクト同士、ケーブル用ダクト入出隅との接続部をカバー。 脱落防止用両面テープつき。
ホワイト寸法A(mm)43寸法B(mm)24寸法C(mm)31.5
ケーブル用ダクト ジョイント 0号 フソー化成ケーブル用ダクト ジョイント 0号フソー化成
159税込175
1個
4日以内出荷
ケーブル用ダクト同士、ケーブル用ダクト入出隅との接続部をカバー。 脱落防止用両面テープつき。
ホワイト寸法A(mm)43寸法B(mm)24寸法C(mm)21.5

ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります

接合ユニット