2ページ目: 接合ユニット

特価
本日2月3日(火)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
681件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
プラモール付属品 フリージョイント 未来工業プラモール付属品 フリージョイント未来工業(1件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
乗り換え箇所や、曲がり箇所等に最適です。
木目モール曲がり フソー化成木目モール曲がりフソー化成(2件のレビュー)
179税込197
1セット(2個)
当日出荷から8日以内出荷
形状曲がり
メタルエフモール フレキジョイント マサル工業メタルエフモール フレキジョイントマサル工業(3件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途S字曲り、乗り越え、大曲り等の接続用。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン形状フレキジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
モールダクト付属品 ダクト曲ガリ 未来工業モールダクト付属品 ダクト曲ガリ未来工業(3件のレビュー)
455税込501
1個
当日出荷から4日以内出荷
コーナー、曲がり箇所に使用します。 50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
メタルエフモール ブッシング マサル工業メタルエフモール ブッシングマサル工業(1件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から4日以内出荷
●メタルエフモールとボックスの接続部に使用します。●取付けはワンタッチです。●S型ブッシングはボックスのA型ノックアウトに適合します。●丸型のジャンクションボックスにはご使用いただけません。
用途メタルエフモールとボックス類との接続用。材質塗装めっき鋼板形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
メタルエフモール マガリ マサル工業メタルエフモール マガリマサル工業(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●メタルエフモールの平面での直角接続に。材質鋼板形状曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンビ マサル工業マルチコンビマサル工業(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号、オプトモール1号、2号に適合しています。●見切り縁用の目安線付きです。●取付け用のねじ穴(Φ3)が2穴あります。
用途●天井からのケーブル引出しに。材質ASA質量(g)21寸法L(mm)70寸法H(mm)50寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコネクタ 大和電業ストレートコネクタ大和電業
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
エムケーダクト 内外マガリ マサル工業エムケーダクト 内外マガリマサル工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。 内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを突当て、 カバーをはめ込みます。 外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを突当て、 ベースをはめ込みます。材質ASA形状内外曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
ABSモール用 マガリ ELPAABSモール用 マガリELPA(1件のレビュー)
180税込198
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
配線材料をスッキリ出来て便利です。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。 フレキモールはマガリ、デズミ、イリズミの3役をこなし配線モールにジョイントすることができます。
材質ABS樹脂
モールエンド フソー化成モールエンドフソー化成(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状エンド
プレート用ねじ(10P) ELPAプレート用ねじ(10P)ELPA
246税込271
1個
当日出荷
入数:10個 寸法:M3.5×5.5mm
モール用フレキ ELPAモール用フレキELPA(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
配線材料をスッキリ出来て便利です。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。 フレキモールはマガリ、デズミ、イリズミの3役をこなし配線モールにジョイントすることができます。
形状フレキ
ニュー・エフモール 分岐 マサル工業ニュー・エフモール 分岐マサル工業(1件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
●ケーブルの分岐に使用します。●モールに適合するノックアウト付きです。(A型:0~2号が3ヵ所、B型:1~3号が4ヵ所)●底面にはΦ20のノックアウトが付いており、ケーブルの引出しができます。●取付け用ねじ穴(Φ2皿)が2穴あります。
用途●ケーブルの分岐に。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
木目プロテクターコーナーパーツ フソー化成木目プロテクターコーナーパーツフソー化成(1件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
1パーツで4通りの使い道(L型コーナー、T型コーナー、十字コーナー、端末)が可能。
メタルエフモール イリズミ マサル工業メタルエフモール イリズミマサル工業
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途内曲りでの直角接続用材質鋼板形状入ズミRoHS指令(10物質対応)対応
モールダクト付属品 コーナージョイント 未来工業モールダクト付属品 コーナージョイント未来工業
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。 ケーブル固定用結束バンド穴付
形状コーナージョイント
マルチコーナー マサル工業マルチコーナーマサル工業(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号モールに適合しています。●取付け用のねじ穴(4×10)が2穴あります。●天井面からの開口部が、壁面より50mm以上(最大70mm)離れている場合に有効です。●見切り縁用の目安線付きです。
用途●天井からのケーブル引出しに。材質ASA質量(g)32寸法L(mm)70寸法H(mm)70寸法W(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
90°アングルコネクタ 大和電業90°アングルコネクタ大和電業
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
ガードマンⅡR型 T型ブンキ マサル工業ガードマンⅡR型 T型ブンキマサル工業(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
材質ABS形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト ジョイント マサル工業エムケーダクト ジョイントマサル工業
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
●ダクト同士の接続時、内側に使用します。
用途ダクト同士の接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。グレーRoHS指令(10物質対応)対応
給水栓用エルボボックス 未来工業給水栓用エルボボックス未来工業
439税込483
1個
当日出荷
給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
タイプベース付
エントランスキャップ(1つ穴) 未来工業エントランスキャップ(1つ穴)未来工業
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
モールトップ フソー化成モールトップフソー化成(1件のレビュー)
96税込106
1本
当日出荷から7日以内出荷
形状トップ
プラモール付属品 コーナージョイント(ボックスタイプ) 未来工業プラモール付属品 コーナージョイント(ボックスタイプ)未来工業
309税込340特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
天井からのケーブル引き込み箇所及び分岐に使用します。 ケーブル引き出し位置がコーナーから多少離れてもコーナージョイントの向きを変えることにより対応できます。 1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付きです。 ベースにはケーブルを固定するためのバインド線通し穴が設けてあります。
形状コーナージョイント規格プラモール・Eモール(1~4号兼用ノック付)
ナイスハット ELPAナイスハットELPA(7件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃
ホワイト材質ポリプロピレン質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×90×90耐熱温度(℃)120
2号イリズミ ELPA2号イリズミELPA
293税込322
1個
当日出荷から翌々日出荷
2号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状入ズミ
1号イリズミ ELPA1号イリズミELPA(1件のレビュー)
255税込281
1個
当日出荷から4日以内出荷
1号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状入ズミ
直線ダクト ネグロス電工直線ダクトネグロス電工
4,698税込5,168
1本
当日出荷から4日以内出荷
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍 光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照 明が施工できます。 照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具 を簡単に移動できます。
種別ダクト全長(m)4
ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット) ネグロス電工ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット)ネグロス電工(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20組)
当日出荷
表面処理電気亜鉛めっきクロメート処理
チーズ(プラモール付属品) 未来工業チーズ(プラモール付属品)未来工業
1,098税込1,208
1袋(5個)ほか
当日出荷
ガイドカラー 大和電業ガイドカラー大和電業
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質磨綱板、黄銅
2号マガリ ELPA2号マガリELPA
293税込322
1個
当日出荷から4日以内出荷
2号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状曲ガリ
メタルエフモール デズミ マサル工業メタルエフモール デズミマサル工業
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途外曲りでの直角接続用材質鋼板形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
防油型キャブタイヤ用コネクタ 大和電業防油型キャブタイヤ用コネクタ大和電業
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
インターナルエルボ Panasonic(パナソニック)インターナルエルボPanasonic(パナソニック)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャップ取り付けワンタッチ。
用途天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
メタルエフモール エンド マサル工業メタルエフモール エンドマサル工業
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●取付けはワンタッチです。
用途モール端末部の閉そく用。壁面貫通をふさぐ場合にも利用できます。材質鋼板形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
曲ガリ(RMモール用) 未来工業曲ガリ(RMモール用)未来工業
369税込406
1個
当日出荷
タイプ断熱材付、ベース付
ダクト(継ぎ金具) ネグロス電工ダクト(継ぎ金具)ネグロス電工
849税込934
1個
当日出荷から16日以内出荷
ダクト(エルボ) ネグロス電工ダクト(エルボ)ネグロス電工
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷

ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります

接合ユニット