6ページ目: 接合ユニット

特価
本日2月3日(火)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
681件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
被覆無し標準ケーシングフレキ 大和電業被覆無し標準ケーシングフレキ大和電業
6,998税込7,698
1箱(50m)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
材質ケーシング:亜鉛引鉄板
エムケーダクト 外マガリ 後付け型 マサル工業エムケーダクト 外マガリ 後付け型マサル工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
●外曲がりの直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途外マガリでの直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。材質ASA形状外曲ガリ質量(g)24寸法L(mm)72寸法H(mm)31.5寸法W(mm)44.7RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
18x 45mm モールコーナー(プラスチック/白/10個) エスコ18x 45mm モールコーナー(プラスチック/白/10個)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HM-11F
ロングソケット(RMモール用) 未来工業ロングソケット(RMモール用)未来工業
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。 Hタイプ(Aスペック)のストレートジョイントと、ロングソケットの組み合わせで、2m置きに設置すれば、給湯配管で3m以上の直線配管が可能です。
タイプ断熱材付、ベース付
自在エルボ(RMモール用) 未来工業自在エルボ(RMモール用)未来工業
399税込439
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプベース付
木目1号曲がりナチュラル ELPA木目1号曲がりナチュラルELPA
199税込219
1個
翌々日出荷
配線モールを直角に曲がる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので取付けが簡単で、きれいに仕上がります。
形状曲がりナチュラル仕様コーナー用サイズ1号
Eモール付属品4号(曲ガリ) 未来工業Eモール付属品4号(曲ガリ)未来工業
1,098税込1,208
1セット(5個)
翌々日出荷
形状曲ガリ
Eモール付属品3号(曲ガリ) 未来工業Eモール付属品3号(曲ガリ)未来工業
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状曲ガリ
Eモール付属品2号ストレート 未来工業Eモール付属品2号ストレート未来工業
1,598税込1,758
1セット(10個)
翌々日出荷
形状ストレート
Eモール付属品2号(入ズミ) 未来工業Eモール付属品2号(入ズミ)未来工業
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状入ズミ
Eモール付属品2号(エンド) 未来工業Eモール付属品2号(エンド)未来工業
1,598税込1,758
1セット(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
Eモール付属品1号(出ズミ) 未来工業Eモール付属品1号(出ズミ)未来工業
1,398税込1,538
1セット(10個)
翌々日出荷
形状出ズミ
Eモール付属品1号(コーナー) 未来工業Eモール付属品1号(コーナー)未来工業
1,398税込1,538
1セット(10個)
翌々日出荷
形状コーナー
1号モール付属品(入ズミ) 未来工業1号モール付属品(入ズミ)未来工業
3,198税込3,518
1セット(10個)
翌々日出荷
形状入ズミ
ニュー・エフモール フレキジョイント引出アダプター マサル工業ニュー・エフモール フレキジョイント引出アダプターマサル工業
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用します。●天井からのケーブル引出し穴が手前に張り出していたり、他の配管が邪魔で、ケーブル引出し用品の使用が困難な場合に有効です。●対応するフレキジョイントのサイズに合わせて、切断してください。
用途●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用。材質ASA質量(g)5寸法L(mm)18寸法H(mm)41寸法W(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
接続ユニット コーナー1号 ELPA接続ユニット コーナー1号ELPA
493税込542
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
1号 配線モール(UDプロテクター)を直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
貫通スリーブセット ELPA貫通スリーブセットELPA
456税込502
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
軟材質のため、カッター等で簡単に切断でき、長さ調整が可能です。 100~180mmの壁厚に対応します。 不使用時の塞ぎキャップ付です。 セット内容 ・塞ぎキャップ(室内用) ・貫通スリーブ ・シーリングプレート ・塞ぎキャップ(室外用)
3号デズミ ELPA3号デズミELPA
294税込323
1個
当日出荷から翌々日出荷
3号 配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状出ズミ
イリズミ 壁用モールパーツ エレコムイリズミ 壁用モールパーツエレコム
209税込230
1個
当日出荷
モールどうしの接合部に取付けるユニット。 2本のモールが内曲がりで90度の角度で接続しないといけない時この接続ユニットを接合部に取付ける。 はめ込むだけのワンタッチ装着で取り付け、取り外しが簡単。 モールと同じ素材なので強度はバツグン。 内曲がりの直角接続モール(入ズミ)
用途モールとモールの間を接続する商品です。
メタモール(ブッシング) ネグロス電工メタモール(ブッシング)ネグロス電工
109税込120
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ホワイト
サスウェイ(吊りボルト用サスウェイ吊り金具) ネグロス電工サスウェイ(吊りボルト用サスウェイ吊り金具)ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
適合S-DP2適合吊りボルトW3/8
アルミダクト(AD5用ボルト・ナット) ネグロス電工アルミダクト(AD5用ボルト・ナット)ネグロス電工
4,498税込4,948
1袋(20組)
当日出荷
表面処理ステンレス鋼(SUS)
ストレート ボックスコネクタ 日本シーム工業ストレート ボックスコネクタ日本シーム工業
289税込318
1個(1個)
3日以内出荷
形状ストレート材質/仕上亜鉛ダイカスト/表面:電気亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
電線保護キャップ カワグチ電線保護キャップカワグチ
889税込978
1箱(200個)
当日出荷
材質軟質ポリ塩化ビニルレッド適合電線1.6mm、2.0mm入数50袋入
シールワッシャー 大和電業シールワッシャー大和電業
19税込21
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ポリエステルタイプ丸穴
ブッシング(樹脂) 大和電業ブッシング(樹脂)大和電業
139税込153
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入オーム電機
209税込230
1袋(2個)
3日以内出荷
モールの接続部をきれいに仕上げます。 茶1号、2個入り
材質ABS幅(mm)(B)15.95、(b)11.9サイズ1号高さ(mm)(H)10.03、(h)8適合電線(目安)ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入オーム電機
259税込285
1袋(2個)
3日以内出荷
モールの接続部をきれいに仕上げます。 ホワイト3号、2個入り
材質ABS幅(mm)(B)25.74、(b)21.7ホワイトサイズ3号高さ(mm)(H)13、(h)10.7適合電線(目安)Fケーブル2.0×3芯、キャブタイヤケーブル(8Φまで)
ニュ-・エフモ-ル用フレキジョイント 0号 グレー マサル工業ニュ-・エフモ-ル用フレキジョイント 0号 グレーマサル工業
639税込703
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
エムケーダクト ブンキボックス 0号・1号 グレー マサル工業エムケーダクト ブンキボックス 0号・1号 グレーマサル工業
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ニュ-・エフモ-ル用フレキジョイント 4号 グレー マサル工業ニュ-・エフモ-ル用フレキジョイント 4号 グレーマサル工業
999税込1,099
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
モール用ブッシング(プラスチック) エスコモール用ブッシング(プラスチック)エスコ
365税込402
1パック(2個)
翌日出荷
プラモールとモール用スイッチボックスの接続部の化粧カバーに。
材質難燃ABS
出ズミ(プラモール付属品) 未来工業出ズミ(プラモール付属品)未来工業
839税込923
1袋(5個)
当日出荷
形状出ズミ
コーナージョイント・フリータイプ(プラモール付属品) 未来工業コーナージョイント・フリータイプ(プラモール付属品)未来工業
379税込417
1個
当日出荷
形状コーナージョイント
接続・エンドユニット L形マガリ 星和電機(SEIWA)接続・エンドユニット L形マガリ星和電機(SEIWA)
1,398税込1,538
1箱(10個)
6日以内出荷から9日以内出荷
床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
材質変性ポリフェニレンエーテル形状エンドタイプL形マガリ
スプリング付防油型コネクタ 大和電業スプリング付防油型コネクタ大和電業
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
材質本体:亜鉛合金ダイカスト
超耐油密着ビニール被覆フレキ 大和電業超耐油密着ビニール被覆フレキ大和電業
17,980税込19,778
1箱(30m)ほか
14日以内出荷から15日以内出荷
材質ケーシング:亜鉛引鉄線、被覆:硬質塩化ビニル(超耐油)、パッキン:PP
回転式アダプター 大和電業回転式アダプター大和電業
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
材質本体:黄銅棒
ストレート内ネジコネクタ 大和電業ストレート内ネジコネクタ大和電業
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質本体:黄銅棒、黒心可鍛鋳鉄
45°アングルコネクタ 大和電業45°アングルコネクタ大和電業
829税込912
1個
4日以内出荷から7日以内出荷

ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります

接合ユニット