StarTech.com オープン形ケーブルスロット配線ダクト, グレー, PVC, 50mm, CBMWD5050StarTech.com6日以内出荷
tarTech.comの6.5フィート(2m)スロット付きケーブル管理配線路は、オフィスやサーバールームでケーブルを整然と配線し、同時にケーブルを隠して整然としたプロフェッショナルな外観を作り出します。このケーブルマネジメント・レースウェイは、オフィスやサーバールームでケーブルをすっきりと配線しながら、損傷からケーブルを保護します。レースウェイは2インチ(50mm)x2インチ(50mm)で、コードを通す0.3インチ(8mm)の平行スロット(フィンガー・ダクト)があるため、ケーブルの整理や配線が容易です。レースウェイには取り付け穴(15mm x 5mm)があり、ネジ(別売)を使って木材や乾式壁に簡単に取り付けることができます。オフィスやサーバールームでのケーブル配線に最適丈夫で反りにくく、自己消火性のPVC製で、耐火性はM1等級NF。UL/94V-0規格、ビカット軟化点86℃(186°F)シンプルなカバーラッチ機構により、ケーブルの追加や取り外しが容易付属の粘着テープ、またはベースに穴を開けて取り付け可能