ブレーカ取付台高さ調整機能付 TDC Sシリーズ河村電器産業5日以内出荷から13日以内出荷
付属品取扱説明書(1部)、取付ネジM5×12(4個)、六角穴付バルトM5×12(4個)材質亜鉛メッキ鋼板寸法A(mm)95寸法D(mm)110寸法E(mm)75寸法B(mm)130寸法C(mm)84板厚(mm)2.3ブレーカ種類推奨取付:ZS53、103/NB53、103/NX52、53
『その他キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
その他キャビネットパーツ の新着商品
ページ: 1/ 3