絞り込み
ブランド
  • エスコ(8)
  • TRUSCO(1)
  • 日動電工(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
材質
  • SUS304
  • ABS樹脂(7)
  • SUS316(23)
  • その他(9)
  • アルミニウム(6)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(32)
  • エラストマー(10)
  • ゴム(6)
  • スチール(89)
  • ステンレス(27)
  • ナイロン(169)
  • ニトリルゴム(NBR)(3)
  • フッ素樹脂(3)
  • プラスチック(5)
  • ポリアミド(PA)(20)
  • ポリプロピレン(PP)(22)
  • 塩ビ(PVC)(19)
  • 樹脂(13)
  • (15)
  • 黄銅(真鍮)(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線止め具 TRUSCO配線止め具TRUSCO(3件のレビュー)
399税込439
1セット(10個)
当日出荷
あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します仕様屋内用
1.5-3mm ワイヤークリップ エスコ1.5-3mm ワイヤークリップエスコ
3,530税込3,883
1セット(5個)
当日出荷
材質SUS304仕様軸のボルト部分にワイヤー2本が通る穴があいています。その穴にワイヤーを通してナットを上下から閉めてください。適合(ワイヤー径)1.5~3.0mmエスコ品番EA628SE-3B
サドルエースVE16用 日動電工サドルエースVE16用日動電工
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
60- 75mm ケーブルグリップ(ステンレス製) エスコ60- 75mm ケーブルグリップ(ステンレス製)エスコ
18,900税込20,790
1本
当日出荷
仕様ステンレスワイヤー採用で錆びにくいため、海中や水中での配線作業に最適です。しっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップ材質ワイヤー部:SUS304ロック部:アルミ長さ(mm)(メッシュ)920全長(mm)1060質量(g)560引張強度(kN)13アズワン品番64-7902-06ケーブル径(Φmm)60~75
49- 60mm ケーブルグリップ(ステンレス製) エスコ49- 60mm ケーブルグリップ(ステンレス製)エスコ
16,800税込18,480
1本
当日出荷
仕様ステンレスワイヤー採用で錆びにくいため、海中や水中での配線作業に最適です。しっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップ材質ワイヤー部:SUS304ロック部:アルミ長さ(mm)(メッシュ)810全長(mm)940質量(g)450引張強度(kN)13アズワン品番64-7902-05ケーブル径(Φmm)49~60
35- 48mm ケーブルグリップ(ステンレス製) エスコ35- 48mm ケーブルグリップ(ステンレス製)エスコ
14,900税込16,390
1本
当日出荷
仕様ステンレスワイヤー採用で錆びにくいため、海中や水中での配線作業に最適です。しっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップ材質ワイヤー部:SUS304ロック部:アルミ長さ(mm)(メッシュ)670全長(mm)780質量(g)327引張強度(kN)13アズワン品番64-7902-04ケーブル径(Φmm)35~48
25- 35mm ケーブルグリップ(ステンレス製) エスコ25- 35mm ケーブルグリップ(ステンレス製)エスコ
9,280税込10,208
1本
翌日出荷
仕様作業引張強度(kN):6材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ全長(mm)550質量(g)130メッシュ寸法(mm)460アズワン品番64-7902-03ケーブル径(Φmm)25~35
18- 24mm ケーブルグリップ(ステンレス製) エスコ18- 24mm ケーブルグリップ(ステンレス製)エスコ
8,510税込9,361
1本
翌日出荷
材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ全長(mm)475質量(g)64メッシュ寸法(mm)400引張強度(kN)3.6アズワン品番64-7902-02ケーブル径(Φmm)18~24
13- 18mm ケーブルグリップ(ステンレス製) エスコ13- 18mm ケーブルグリップ(ステンレス製)エスコ
6,840税込7,524
1本
翌日出荷
材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ全長(mm)390質量(g)30メッシュ寸法(mm)320引張強度(kN)2.3アズワン品番64-7902-01ケーブル径(Φmm)13~18
7- 12mm ケーブルグリップ(ステンレス製) エスコ7- 12mm ケーブルグリップ(ステンレス製)エスコ
6,300税込6,930
1本
翌日出荷
材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ全長(mm)335質量(g)19メッシュ寸法(mm)270引張強度(kN)1.5アズワン品番64-7901-99ケーブル径(Φmm)7~12
プラフレキPFステンレス両サドル 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFステンレス両サドル古河電工(古河電気工業)
349税込384
1個ほか
3日以内出荷
用途いんぺい、露出部でプラフレキPFS、PFDを造営物に固定するのに使用します。材質SUS304、塩ビカバー付ブラック

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル整理用品