絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(220)
  • RS PRO(172)
  • ELPA(81)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(75)
  • PANDUIT(パンドウイット)(54)
  • オーム電機(49)
  • SKINTOP(47)
  • オーム電機[配線パーツ](34)
  • フエニックス・コンタクト(33)
  • ニックス(日幸工業)(32)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(29)
  • タカチ電機工業(29)
  • LAPP(27)
  • 岩崎電気(21)
  • 未来工業(21)
  • 共和化学工業所(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • ピタック(17)
  • ユーボン(17)
材質
  • (4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARWIN ケーブルクリップ (配線クリップ) 8 mm 3.55mm HARWINHARWIN ケーブルクリップ (配線クリップ) 8 mm 3.55mmHARWIN
439税込483
1袋(10個)
7日以内出荷
EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ固定方法 = 表面実装色 = ナチュラル長さ = 10mm幅 = 8 mm深さ = 3.55mmシリーズ = EZ Boardware℃材質RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルクリップ (配線クリップ), 1mm x HARWINケーブルクリップ (配線クリップ), 1mm xHARWIN
66,980税込73,678
1セット(3000個)
5日以内出荷
EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = アースクリップ最大バンドル直径 = 1mm固定方法 = 表面実装色 = 銀寸法 [L x W x D] = 5.00 x 4.00 x 1.50mm材質銅合金/すずめっき
HARWIN ケーブルクリップ (配線クリップ) 5.5 mm 2.55mm HARWINHARWIN ケーブルクリップ (配線クリップ) 5.5 mm 2.55mmHARWIN
29,980税込32,978
1セット(1300個)
5日以内出荷
EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ固定方法 = 表面実装色 = ナチュラル長さ = 7mm幅 = 5.5 mm深さ = 2.55mm使用温度範囲 = -40 → → 105 ° C℃材質RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ケーブルクリップ (配線クリップ) 5 mm 2.05mm HARWINHARWIN ケーブルクリップ (配線クリップ) 5 mm 2.05mmHARWIN
35,980税込39,578
1セット(1500個)
5日以内出荷
EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ固定方法 = 表面実装色 = ナチュラル長さ = 5mm幅 = 5 mm深さ = 2.05mm寸法 [L x W x D] = 5 x 5 x 2.05mm材質RoHS指令(10物質対応)対応

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル整理用品