絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(190)
  • RS PRO(169)
  • ELPA(81)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(75)
  • PANDUIT(パンドウイット)(51)
  • オーム電機(49)
  • SKINTOP(46)
  • オーム電機[配線パーツ](34)
  • ニックス(日幸工業)(32)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(29)
  • タカチ電機工業(29)
  • LAPP(27)
  • 岩崎電気(21)
  • 未来工業(21)
  • 共和化学工業所(19)
  • フエニックス・コンタクト(17)
  • ピタック(17)
  • ユーボン(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルグランド 径:M25 材質:プラスチック SIEMENSケーブルグランド 径:M25 材質:プラスチックSIEMENS
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。エンクロージャ用の六角ナット付きのメートルねじ接続 M25 です
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:14mm●最小ケーブル径:9mm●材質:プラスチック●色:黒●シリーズ:SIRIUS ACT●保護等級:IP66, IP67、IP69 (IP69K)●コード番号:193-2488アズワン品番65-7462-75
ケーブルグランド 径:M25 材質:プラスチック SIEMENSケーブルグランド 径:M25 材質:プラスチックSIEMENS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。AS-i 型ケーブル用メトリック M25 ケーブルグランドで、フラットケーブルを AS-i エンクロージャに配線し、4-6 制御ポイントを備えたプラスチック又は金属製エンクロージャに Sirius ACT コンフィギュレータ( CIN
仕様●ねじの呼び:M25●材質:プラスチック●色:黒●シリーズ:SIRIUS ACT●保護等級:IP66, IP67、IP69 (IP69K)●コード番号:193-2513アズワン品番65-7462-66
ケーブルグランド 径:M20 材質:プラスチック SIEMENSケーブルグランド 径:M20 材質:プラスチックSIEMENS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。AS-i 型ケーブル用メトリック M20 ケーブルグランド、フラットケーブルを AS-i エンクロージャに配線、1 → 3 制御ポイントのプラスチック製又は金属製エンクロージャ用 Sirius ACT コンフィギュレータ( CIN )
仕様●ねじの呼び:M20●材質:プラスチック●色:黒●シリーズ:SIRIUS ACT●保護等級:IP66, IP67、IP69 (IP69K)●コード番号:193-2512アズワン品番65-7462-64
ケーブルグランドアダプタ SIEMENSケーブルグランドアダプタSIEMENS
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:アダプタ●内ネジ径:M20●外ネジ径:M12●材質:プラスチック●ねじの呼び:M12●シリーズ:SIRIUS ACT

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル整理用品