配線止め具 クリンチャーPANDUIT(パンドウイット)¥2,198~税込¥2,418~
1セット(25個)
当日出荷
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。適合管径(Φmm)4.8~17.3材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内用
ハーネスボードネールPANDUIT(パンドウイット)¥17,980~税込¥19,778~
1セット(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ハーネスボードの配線の組み立てを素早くできます。
ストッパーが付いているので、釘の打ち込みの深さが一定になります。
用途ハーネスボードの組み立て材質ニッケルメッキ銅色シルバー深さ(mm)(最大打込み)15.7固定方法打ち込み
タックタイ用タイマウント ゴム系粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から9日以内出荷
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定材質ナイロン66使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6最大静荷重(g)173使用場所屋内
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)¥8,998~税込¥9,898~
1袋(100個)ほか
当日出荷
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-29~82固定方法アクリル系粘着テープ使用場所屋外
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~
1袋(100個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
タックタイ用タイマウント M3ネジ止めPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定使用温度範囲-60~85℃固定方法M3ネジ適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6使用場所屋内
太陽光発電向け固定具メタルクリップPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
太陽光発電パネルの架台への電線の結束・固定に際し、作業性に優れ、しっかりと固定ができます。
高い耐候性、防錆性、耐化学薬品性により、長期にわたる耐用性があります。
仮止めにも対応できます。縦横方向いずれも固定可能です。
用途太陽光発電パネルの架台へのケーブルの結束・固定。材質亜鉛メッキ鋼トラスコ品番498-6296色シルバー高さ(mm)7.9質量(g)305適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋外
固定具 クリンチャー 粘着テープ付き テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
束線径の調整が可能なクランプです。
束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。
4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。
用途ケーブルなどの固定。材質ポリプロピレントラスコ品番825-7218色テレホングレー質量(g)267使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)17.3使用場所屋内
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から9日以内出荷
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-29~82固定方法アクリル系粘着テープ使用場所屋内
書き込み用カラータグPANDUIT(パンドウイット)¥9,298~税込¥10,228~
1セット(25枚)
翌日出荷から翌々日出荷
自社にあったタグアウトを手軽に作成できます。OSHA規格で定められている50ポンドの強度に適しています。
付属品結束バンド×25本縦(mm)146横(mm)76.2
クリンチャーPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
束線径の調整が可能なクランプです。束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。
用途ケーブルなどの固定。トラスコ品番818-0169材質ポリプロピレン幅(mm)25.4色テレホングレータイプARCタイプ奥行(mm)25.4最大結束径(Φmm)17.3バンド幅(mm)(使用結束)17.3適合管径(Φmm)4.8~17.3固定方法粘着テープ付
固定具 コードクリップ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ワイヤー、ケーブル、コードを簡単に挿入できます。
用途電線、ケーブル等の保持に。トラスコ品番828-1704材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)11.2最大結束径(Φmm)6.4縦(mm)25.4横(mm)12.7固定方法粘着テープ
配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナーPANDUIT(パンドウイット)¥74,980~税込¥82,478~
1箱(500個)
15日以内出荷
ダクトのカバーを外して作業している間、ケーブルを保持します。
カバーの取付、取り外しの邪魔になりません。
Gタイプ、Hタイプのダクトに使用できます。
用途ダクト内のケーブル保持材質ABS幅(mm)12.7色黒高さ(mm)19.6
固定具 ワイヤーリテイナー 耐候性PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルの固定材質耐候性ナイロン66最大結束径(Φmm)9.5トラスコ品番829-2378厚さ(mm)1.5色黒質量(g)100使用温度範囲-60~85℃縦(mm)9.7横(mm)35.6固定方法M3ネジ使用場所屋内外
リベット付きヘビーデューティーナイロンクランプPANDUIT(パンドウイット)¥76,980~税込¥84,678~
1箱(500個)ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
固定用のリベットが一体成形されているので、固定のためのネジなどの必要がありません。
用途ケーブルの結束、固定材質耐熱性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み使用場所屋内外
コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,780
1箱(250個)
30日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色黒質量(g)442穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)25.4固定方法押し込み寸法(縦×横×高さ)(mm)25.2×47.9×33.0使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,780
1箱(250個)
30日以内出荷
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色テレホングレー高さ(mm)33.0質量(g)700穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,780
1箱(250個)
15日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)33.0質量(g)699穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)25.4縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)¥299,800税込¥329,780
1箱(500個)
30日以内出荷
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色テレホングレー高さ(mm)33.0質量(g)760穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)¥299,800税込¥329,780
1箱(500個)
15日以内出荷
材質ナイロン66仕様ケーブルの保持、固定色ナチュラル高さ(mm)33.0質量(g)900穴径(Φmm)(パネル)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内パネル厚(mm)最大2.7
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付PANDUIT(パンドウイット)15日以内出荷
材質ノリル仕様6.4Φmm~8.4Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。色ナチュラル高さ(mm)11.2質量(g)230縦(mm)17.7横(mm)25.4最大静荷重(g)114使用場所屋内
タックタイ用タイマウント M3ネジ止め 難燃性PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定材質難燃性ナイロン66適合タックタイ幅:8.4~19.1mmトラスコ品番829-2354色白質量(g)390使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M3ネジ寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6使用場所屋内
マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具PANDUIT(パンドウイット)¥88,980税込¥97,878
1セット(500個)
100日以内出荷
材質ABS仕様屋内トラスコ品番858-6314質量(kg)2色テレホングレー高さ(mm)7.8使用温度範囲-29~49℃縦(mm)25.4横(mm)50.8固定方法粘着テープ適合結束タイ(mm)4.8最大静荷重(g)454
接着固定用マウント ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
マウントが薄いので、取付面から束線までの高さを低くすることができます。
用途ケーブルなどの固定材質ナイロン66色ナチュラル質量(g)363使用温度範囲-60~85℃固定方法接着剤適合バンド幅(mm)2.3~4.8寸法(縦×横×高さ)(mm)31.2×31.2×3.2使用場所屋内
固定具 ワイヤーリテイナー ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)¥17,980~税込¥19,778~
1箱(500個)ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。
用途ケーブルの固定材質ナイロン66最大結束径(Φmm)9.5厚さ(mm)1.5色ナチュラル使用温度範囲-60~85℃縦(mm)9.7横(mm)35.6固定方法M3ネジ使用場所屋内
固定具 ラッシングタイ用マウンティングクリップPANDUIT(パンドウイット)¥279,800税込¥307,780
1箱(1000個)
20日以内出荷
バックル付のラッシングタイをクランプタイプの結束バンドとして使用することができます。
用途ラッシングタイのクランプ固定材質耐候性ナイロン66質量(g)259使用温度範囲-60~85℃固定方法M6ネジ適合バンド幅(mm)ラッシングタイ幅12.7mmタイプの結束バンド使用場所屋内外
固定具 メタルマウントPANDUIT(パンドウイット)9日以内出荷
固定箇所にねじ止めで固定します。
接着剤で固定することもできます。
薄いので場所をとりません。
用途ケーブルの保持、固定材質アルミニウムトラスコ品番828-1554質量(g)680寸法(縦×横×厚さ)(mm)12.7×25.4×3.6固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm最大静荷重(g)4540使用場所屋内外
押し込み型固定具 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から20日以内出荷
材質耐熱性ナイロン66色黒取付穴径6.4Φmm使用温度範囲-60~115℃バンド幅(mm)2.3~4.8固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)3.2
押し込み型固定具 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。
パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定材質耐候性ナイロン66トラスコ品番828-1653色黒質量(g)680取付穴径6.5Φmm使用温度範囲-60~85℃バンド幅(mm)2.3~4.8縦(mm)9.3(ウイング部)横(mm)18.0(ウイング部)使用場所屋内外最大取付パネル厚(mm)2.7
押し込み型固定具 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から20日以内出荷
用途結束バンドの固定材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲-60~85℃バンド幅(mm)2.3~4.8固定方法押し込み使用場所屋内
フラットケーブル固定具 ベースPANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。
用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66トラスコ品番828-1476質量(kg)2色黒使用温度範囲-60~85℃プレート(適合)FCPI2寸法(縦×横×厚さ)(mm)9.5×88.9×3.8最大幅(mm)51.8固定方法M5ネジ使用場所屋内
フラットケーブル固定具 テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)¥72,980~税込¥80,278~
1袋(200個)ほか
15日以内出荷から20日以内出荷
フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66使用場所屋内
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)¥28,980~税込¥31,878~
1袋(200個)ほか
当日出荷から20日以内出荷
フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66色テレホングレー使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ使用場所屋内
『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります
キャプコンオーム電機[配線パーツ]税込¥197~¥179~
ジョイボックスオーム電機[配線パーツ]税込¥1,749~¥1,590~