材質鉄(塩化ビニールでコーティング)
仕様被覆色:グレー
エスコ品番EA946-10.5
幅(mm)10.5
1箱(100個)
¥465
税込¥512
当日出荷
材質グレーナイロン66
使用温度範囲(℃)0-50
ベース寸法(mm)30×24
適合径(Φmm)9~10
アズワン品番64-7957-72
1袋(5個)
¥305
税込¥336
当日出荷
材質グレーナイロン66
使用温度範囲(℃)0-50
ベース寸法(mm)25×20
適合径(Φmm)6~7
アズワン品番64-7958-17
1袋(5個)
¥250
税込¥275
欠品中
材質グレーナイロン66
使用温度範囲(℃)0-50
ベース寸法(mm)30×24
適合径(Φmm)12~14
アズワン品番64-7957-73
1袋(5個)
¥345
税込¥380
当日出荷
RoHS対応品
UL取得製品
スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかり固定します。
衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。
ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単、取付等は粘着固定式のため手間がかかりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
粘着式
粘着テープの剥離紙が余分に出ているため剥がしやすく、作業効率が上がります。
線材保持部分にスポンジ状の絶縁体がついているので、線材の被覆を傷つけず保持します。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SK-2
ねじ径M5
寸法b(mm)15
寸法d1(mm)16
ねじ深さ(mm)9
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
材質グレーナイロン66
使用温度範囲(℃)0-50
ベース寸法(mm)25×20
適合径(Φmm)7~8
アズワン品番64-7957-71
1袋(5個)
¥285
税込¥314
当日出荷
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SK-3
ねじ径M6
寸法b(mm)18.8
寸法d1(mm)20
ねじ深さ(mm)10
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
材質SUS304
仕様軸のボルト部分にワイヤー2本が通る穴があいています。その穴にワイヤーを通してナットを上下から閉めてください。
適合(ワイヤー径)1.5~3.0mm
エスコ品番EA628SE-3B
1セット(5個)
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
結束バンドを使用せずに簡単に配線が固定できます。金属検出機・X線検出機の両方で検出が可能なため、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。M4のビスでクリップを固定できます。
材質ナイロン
色ブルー
使用温度範囲(℃)-40~85
適合ビスM4
取付穴径(mm)4.3
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
ケーブル整理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。