絞り込み
ブランド
  • 島田電機
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(220)
  • RS PRO(174)
  • ELPA(81)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(75)
  • PANDUIT(パンドウイット)(54)
  • オーム電機(49)
  • SKINTOP(47)
  • オーム電機[配線パーツ](34)
  • ニックス(日幸工業)(32)
  • フエニックス・コンタクト(30)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(29)
  • タカチ電機工業(29)
  • LAPP(27)
  • 岩崎電気(21)
  • 未来工業(21)
  • 共和化学工業所(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • ピタック(17)
  • ユーボン(17)
材質
  • スチール(2)
  • (10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から12日以内出荷
本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。1種場所、2種場所でご使用ください。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
NSTPC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から24日以内出荷
SBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
一般機器ケーブルグランド 島田電機一般機器ケーブルグランド島田電機
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
CSW型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
材質(本体)銅合金タイプ移動機器用表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム関連資料(0.06MB)
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
CSFX型ケーブルグランドは、ユニオン構造・パッキンによるクランプ仕様のグランドで機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム材質(Oリング)ニトリルゴム関連資料(0.06MB)
耐圧防爆P式ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆P式ケーブルグランド島田電機
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
EXTC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。国内検定申請に対応可能なIECEx認証品でEx指針2015、Ex指針2018に適合しております。
寸法(mm)(L)83質量(kg)0.5サイズ16材質(本体)銅合金寸法D(Φmm)13表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:EPDMゴム寸法B(mm)35寸法N1(mm)1/2 NPT寸法C(Φmm)39寸法N2(mm)G 1/2材質(Oリング)EPDMゴム寸法S1(mm)21寸法S2(mm)17適合ケーブル(Φmm)10.0~12.0関連資料(0.08MB)
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ESBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。90°エルボタイプでスペースの限られた場所での使用にも向いています。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム材質(グランド)亜鉛合金ダイカスト寸法S1(mm)19寸法S2(mm)13関連資料(0.08MB)
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
-
材質(本体)亜鉛合金ダイカストタイプ移動機器用表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム関連資料(0.09MB)
一般機器用コルゲートグランド 島田電機一般機器用コルゲートグランド島田電機
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
SGCG型ケーブルグランドは、波付鋼管がい装ケーブル(コルゲートケーブル)専用の一般機器用グランドで、機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。非常にシンプルな構造でケーブルを差し込むだけのワンタッチ式で接地も同時に行えます。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム材質(ワッシャー)接地:ステンレス関連資料(0.06MB)
耐圧防爆P式ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆P式ケーブルグランド島田電機
3,698税込4,068
1個
15日以内出荷
EXUC型ケーブルグランドは、最も簡単な構造で機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。国内検定申請に対応可能なIECEx認証品でEx指針2015、Ex指針2018に適合しております。
寸法(mm)(L)84質量(kg)0.4サイズ22材質(本体)銅合金寸法D(Φmm)17表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:EPDMゴム寸法B(mm)36寸法N1(mm)3/4 NPT寸法C(Φmm)39寸法N2(mm)G3/4材質(Oリング)EPDMゴム寸法S1(mm)22寸法S2(mm)14適合ケーブル(Φmm)12.0~13.9関連資料(0.07MB)
一般機器ケーブルグランド接続 島田電機一般機器ケーブルグランド接続島田電機
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から9日以内出荷
CSW-B型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで保護管を接続することができます。機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム関連資料(0.06MB)

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル整理用品