絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ケーブル整理用品

1,261件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルステップル ELPAケーブルステップルELPA
207税込228
1個
翌々日出荷
材質: ・釘部:スチール・亜鉛メッキ ・クリップ部:ポリエチレン使用温度範囲:-40~70℃適合電線:アンテナ線5C入数:10個
LANケーブル クリップ スリム用 MCOLANケーブル クリップ スリム用MCO
349税込384
1個
当日出荷
壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。
寸法(mm)約W14×H17×9.8適合ケーブルスリム用適合ケーブル(Φmm)5~6
ステンレスSUS316L製ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ステンレスSUS316L製ケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
高耐久・高耐食なSUS316Lステンレス製ケーブルグランド
用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に加え、船舶関連など塩害対策が必要な場所に最適です材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS316L)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバーシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS304製ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ステンレスSUS304製ケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
高耐久・高耐食なSUS304ステンレス製ケーブルグランド
用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に最適です材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS304)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバーシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1L AVC(日本エイ・ヴィー・シー)VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1LAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
409税込450
1個
当日出荷
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯平型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VVF(1.6×3C、2.0×3C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)6×14RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
PGネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)PGネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
319税込351
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
ピンサドル JAPPYピンサドルJAPPY
2,698税込2,968
1箱(50個)
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)ナイロン
フラットケーブルクランプ デンカエレクトロンフラットケーブルクランプデンカエレクトロン
1,398税込1,538
1個(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。 50芯まで適用できます。 筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 電線を並べて綺麗に固定したい時などにもご利用できます。
材質66ナイロン乳白色使用温度範囲(℃)-20~80規格UL94 V-2関連資料FKNカタログ.pdf(0.18MB) RoHS2証明書(FKN).pdf(0.22MB)
SKINTOP ST/STR LAPPSKINTOP ST/STRLAPP
189税込208
1個ほか
5日以内出荷から77日以内出荷
SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SM-PE-M LAPPSKINDICHT SM-PE-MLAPP
219税込241
1個ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
EN50262に準拠したMネジサイズのロックナットで、ワニス塗装、アノダイズ処理、パウダーコーディングに使用されます。ロックナットには6箇所にツメがつけられており、締め付けることで表面の絶縁体に食い込み、確実な電気的接触を実現します。EMCのえりあで設置接続を行うケーブルグランドに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SM-PE LAPPSKINDICHT SM-PELAPP
239税込263
1個ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
スキンディヒトSM-PEは、ワニス塗装、アノダイズ処理、パウダーコーディングに使用されます。ロックナットを締め付けることにより、ツメが表面の絶縁体に食い込み、確実なします。EMC(電磁両立性)への対応が要求される個所で設置接続を行うケーブルグランドに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SPRシールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SPRシールプラグAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
4,298税込4,728
1袋(10本)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
SPRシールプラグです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
多芯型メタルケーブルグランド(4芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(4芯/真鍮)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
1,598税込1,758
1個ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
防水イーサネットコネクタ(屋外用)「キーストンジャック」 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)防水イーサネットコネクタ(屋外用)「キーストンジャック」AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
防水イ-サネットコネクタ(屋外用)「キ-ストンジャック」です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部Mネジ最小内径(Φmm)グランド本体:14RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧ネジ外径C1(Φmm)20スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 岩崎電気ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用岩崎電気
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.38適合電線管22(PF3/4)
RS Pro ケーブルクランプ (配線クリップ), 7.4mm x 12.7 mm x RS PRORS Pro ケーブルクランプ (配線クリップ), 7.4mm x 12.7 mm xRS PRO
2,898税込3,188
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 7.4mm幅 = 12.7 mm接着式マイクロワイヤサドル. 接着剤ベースのマイクロワイヤサドル 非常に小さなケーブル及びワイヤで使用できるため、しっかり固定することができ、ぐらつきません。. スペースが最優先となる場所向けの上部スプリング式マイクロワイヤサドル パネル下に短い投影 材質ナイロン6-6、RMS-01 難燃性等級UL94V-2 色: ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 5.5mm x 15.9 mm x 9mm RS PRORS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 5.5mm x 15.9 mm x 9mmRS PRO
2,598税込2,858
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = サドルクリップ固定方法 = プッシュイン材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 5.5mm幅 = 15.9 mm深さ = 9mmワイヤサドル. 簡単に装着できるスナップインベースとロックトップにより、ケーブルを確実に所定の位置に固定できます。 ケーブルの追加や取り外しができるように設計されています。 ナチュラルナイロン製です。. 公称厚さ1.6 mmの基板 / シャーシで直径4.8 mmの 穴が必要RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーステッカー ムツミ金属工業ワイヤーステッカームツミ金属工業
179税込197
1セット(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
機器シャ-シ内の電線やケ-ブルの配線。配電盤、分電盤、機器相互間に配線される電線や、ケ-ブルの設備配線。事務机、テ-ブル、カウンタ-廻りの配線。インタ-ホ-ン、信号回路、拡声装置、電話コ-ドなどの低電圧配線。有線放送、自動車船舶電装、各種音響機器。などに使用が主要。金属製粘着式。Sタイプ。
寸法(mm)貼付:10×20
防水キャプコン 耐油性 オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐油性オーム電機[配線パーツ]
3,698税込4,068
1箱(10個)ほか
翌日出荷から16日以内出荷
耐油性IP67
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
8,998税込9,898
1袋(100個)ほか
当日出荷
結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~82固定方法アクリル系粘着テープ使用場所屋外
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付PANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1袋(100個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
18 -25 mm ケーブルグランド(1個) エスコ18 -25 mm ケーブルグランド(1個)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)18~25エスコ品番EA948HB-132
12.6-15.4mm 自在ケーブルクランプ( 10個) エスコ12.6-15.4mm 自在ケーブルクランプ( 10個)エスコ
785税込864
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947FA-15A
7.9-10.3mm 自在ケーブルクランプ( 10個) エスコ7.9-10.3mm 自在ケーブルクランプ( 10個)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947FA-10A
M 8x 24mm ボール(右ねじ/ステンレス製) エスコM 8x 24mm ボール(右ねじ/ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
仕様右ねじエスコ品番EA638SK-4ねじ径M8寸法b(mm)22.4寸法d1(mm)24ねじ深さ(mm)12
2mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ2mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638R-2
1.5-2.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製) エスコ1.5-2.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製)エスコ
635税込699
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SE-21
3.0mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ) エスコ3.0mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ)エスコ
580税込638
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SE-17
パイプ用支持金具片サドル TRUSCOパイプ用支持金具片サドルTRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして取付穴径(Φmm)5.5×10
スリットクランプ 協和ハーモネットスリットクランプ協和ハーモネット
789税込868
1パック(10個)
当日出荷
クリアーな本体でケーブル色を選ばず配線することができる両面テープ式のクランプです。標準的な丸型LANケーブルに最適です。
耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/長足) SHシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/長足) SHシリーズAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
炉・ヒーター周辺等の高温雰囲気に最適です。
グリーン材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン・ワッシャ・シール/シリコン使用温度範囲(℃)-40~150(瞬時/180)取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
サドルエースVE16用 日動電工サドルエースVE16用日動電工
349税込384
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
両止サドルM ELPA両止サドルMELPA
274税込301
1個
翌々日出荷
ネジ止め式 適合配線:VVF 1.6mm×3心、VVF 2.0mm×3心 入数:12
片サドルM ELPA片サドルMELPA
329税込362
1袋(8個)
当日出荷
スクリュー釘付 適合径:6.3~8.5mm 入数:8
片サドルL ELPA片サドルLELPA
289税込318
1個
翌々日出荷
スクリュー釘付 適合径:9.1~11mm 入数:6
絶縁クランプL ELPA絶縁クランプLELPA
278税込306
1個
翌々日出荷
適合配線:VVF 2.6mm×3C、VVF 1.6mm×2C(2本並列) サイズ:大 入数:10
ワイヤステッカー(5入) ELPAワイヤステッカー(5入)ELPA
293税込322
1個
翌々日出荷
適合ケーブル:VVF 0.75~1.25mm2用 入数:5個 付属品:粘着テープ、スポンジ絶縁体
ベークノズル ELPAベークノズルELPA
284税込312
1個
当日出荷から翌々日出荷
埋込ボックスなどに電線を入れる際の保護に使用します。
ステップル3号 ELPAステップル3号ELPA(1件のレビュー)
303税込333
1個
翌々日出荷
材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・クッション部 ポリエチレン 内寸:9.3mm 適合配線:通信線 入数:25
コンクリートサドルL ELPAコンクリートサドルLELPA
570税込627
1個
当日出荷
打込み式 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:6 付属品:止めピン付

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル整理用品