絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ケーブル整理用品

1,261件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイボックス JB-WLQ オーム電機[配線パーツ]ジョイボックス JB-WLQオーム電機[配線パーツ]
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(パッキン)発泡ウレタンフタ高さ(mm)LOW
ジョイボックス JB-WL オーム電機[配線パーツ]ジョイボックス JB-WLオーム電機[配線パーツ]
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(パッキン)発泡ウレタン材質(ナット)フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)
絶縁ステップル DENSAN(デンサン/ジェフコム)絶縁ステップルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(130個)
当日出荷
手軽に使える
仕様材木専用
5.0mm巾 丸電線用ステープル エスコ5.0mm巾 丸電線用ステープルエスコ
465税込512
1個
欠品中
エスコ品番EA946A-5
6.3mm ケーブルクリップ エスコ6.3mm ケーブルクリップエスコ
3,330税込3,663
1箱(100個)
翌日出荷
エスコ品番EA947FB-6.3
ケーブルコネクタ 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)ケーブルコネクタ 難燃タイプ星和電機(SEIWA)
359税込395
1個
翌々日出荷
ピタックステッカー 稲葉製作所ピタックステッカー稲葉製作所
359税込395
1袋(10個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
NKSクランプ ニックス(日幸工業)NKSクランプニックス(日幸工業)
2,998税込3,298
1箱(100個)
5日以内出荷から6日以内出荷
高温、油汚れ、振動箇所に最適矢じり型スナップによる確実な固定パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
材質本体/66ナイロン、SPタイプスポンジ/クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)本体/グレー、SPタイプスポンジ/黒取付穴径(Φmm)6.4±0.1取付板厚(mm)0.5~3.2
エッジサドル ニックス(日幸工業)エッジサドルニックス(日幸工業)
3,998税込4,398
1箱(500個)
5日以内出荷から7日以内出荷
コンパクトな形状により省スペース化に対応取り付け、取り外しが容易
材質66ナイロンナチュラル(白)取付板厚(mm)0.8~1.6
スクウェアブッシュ ニックス(日幸工業)スクウェアブッシュニックス(日幸工業)
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷から10日以内出荷
コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
材質66ナイロングレー取付板厚(mm)0.8~2.3
ケーブルサポート RP84 河村電器産業ケーブルサポート RP84河村電器産業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
整線パーツ
ケーブルグランド(防水・スパイラルタイプ・適合ケーブル径Φ3.5~6・ライトグレー) タカチ電機工業ケーブルグランド(防水・スパイラルタイプ・適合ケーブル径Φ3.5~6・ライトグレー)タカチ電機工業
259税込285
1個
欠品中
ケーブルの曲がりを防ぎ断線から保護します。 従来品より低価格となっています。
ライトグレー寸法H(mm)最大62温度範囲(℃)-20~+80保護等級IP67相当寸法SW(mm)16寸法Gネジ規格: M12×1.5、取付穴径: Φ12.2適合電線Φ3.5~6寸法A17入数1適合ケーブル(Φmm)最小: 3.5、最大: 6RoHS指令(10物質対応)対応寸法L9ケーブル形状丸型
RSP型スパイラルケーブルグランド ブラック タカチ電機工業RSP型スパイラルケーブルグランド ブラックタカチ電機工業
259税込285
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
RSP型のスパイラル ケーブルグランドです。 ケーブルの曲がりを防ぎ断線から保護します。
S:ライトグレー、B:ブラックL9寸法m(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
電線名札 Φ20mm 50個入 マルツエレック電線名札 Φ20mm 50個入マルツエレック
1,298税込1,428
1袋
5日以内出荷
寸法(mm)タグ:Φ20入数50
電線名札 Φ30mm 50個入 マルツエレック電線名札 Φ30mm 50個入マルツエレック
1,698税込1,868
1袋
5日以内出荷
配線の目印、整理に最適
寸法(mm)タグ:Φ30入数50
コード調整具 丸打ちコード用 ブラック 高さ調整 オーム電機コード調整具 丸打ちコード用 ブラック 高さ調整オーム電機
177税込195
1個
3日以内出荷
ペンダントライトの高さを調節できます丸打ちコード用
適合電線丸打ちコードΦ6.5~7.5mm
ケーブル クリップ CLIP PRO 1【全2種】【全2色】 DURABLEケーブル クリップ CLIP PRO 1【全2種】【全2色】DURABLE
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ドイツDURABLE社の【CAVOLINEシリーズ】「ケーブルクリップ CLIP PRO(全2種・全2色)」。オフィスや自宅でのケーブル整理に最適なアイテムです。長いケーブルをもつれないようにしっかりと管理することで寿命を延ばすことができます。ヨーロッパらしいスタイリッシュでシンプルなデザインはどんなインテリアにもマッチします。表面は滑らかで清潔感があり、作業スペースを美しく整えられるほか、柔軟性と耐久性を兼ね備えたプラスチック製で、オフィスはもちろんリビングや寝室などさまざまな場所で活躍します。ラインアップは、1本のケーブルを固定できる【CLIP PRO 1】(ホールサイズ10mm/6個セット)と、2本のケーブルをまとめられる【CLIP PRO 2】(ホールサイズ14mm/4個セット)の2種類。DURABLEの【CAVOLINEシリーズ】で揃えることで、身の回りの環境をより快適で効率的に整えることができます。カラーはそれぞれグレーとグラファイトの2色展開。
用途オフィスや自宅でのケーブル整理に最適で、パソコンやモニター、プリンター周辺の配線管理をはじめ、AV機器や充電ケーブルの固定、リビングや寝室など生活空間でのケーブル収納にも活用できます。ケーブルのもつれや断線を防ぎながら作業スペースの美観を維持することができます。
耐圧防爆P式ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆P式ケーブルグランド島田電機
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
EXTC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。国内検定申請に対応可能なIECEx認証品でEx指針2015、Ex指針2018に適合しております。
寸法(mm)(L)83質量(kg)0.5サイズ16材質(本体)銅合金寸法D(Φmm)13表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:EPDMゴム寸法B(mm)35寸法N1(mm)1/2 NPT寸法C(Φmm)39寸法N2(mm)G 1/2材質(Oリング)EPDMゴム寸法S1(mm)21寸法S2(mm)17適合ケーブル(Φmm)10.0~12.0関連資料(0.08MB)
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ESBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。90°エルボタイプでスペースの限られた場所での使用にも向いています。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム材質(グランド)亜鉛合金ダイカスト寸法S1(mm)19寸法S2(mm)13関連資料(0.08MB)
ワイヤークランプ Sシリーズ 品川商工ワイヤークランプ Sシリーズ品川商工
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
配線束、ケーブル等の結束固定具です。 ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質ナイロン6 UL94V-2標準色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.1MB) 両面接着テープ付製品の使用上の注意(0.67MB)
樹脂製 フランジ型 電線貫通材 はくでん樹脂製 フランジ型 電線貫通材はくでん
999税込1,099
1個
7日以内出荷
樹脂製なので錆に強い製品です。隔壁内部を水・油等から保護します。本体固定は隔壁に直接トラスビスで固定して下さい。電線外径寸法をパッキン内径寸法と比較し、適合サイズを選定して下さい。
ワイドブッシング ホワイト 共和化学工業所ワイドブッシング ホワイト共和化学工業所
6,198税込6,818
1箱(100個)
翌日出荷から翌々日出荷
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
仕様被膜あり材質トレックスプレーン厚さD(mm)11取付厚(mm)3~5
ステップル大足長 共和化学工業所ステップル大足長共和化学工業所
3,298税込3,628
1箱(200個)
翌々日出荷
釘の打てる壁面等の配線工事に使用いただけます
材質(本体)寸法A(mm)17.5表面処理三価クロムメッキ寸法B(mm)38材質(絶縁体)ポリプロピレン適合電線VA2.0×3/VA2.6×3
ステップル特大 共和化学工業所ステップル特大共和化学工業所
3,298税込3,628
1箱(200個)
翌日出荷
釘の打てる壁面等の配線工事に使用いただけます
材質(本体)寸法A(mm)22.5表面処理六価クロムメッキ寸法B(mm)30材質(絶縁体)ポリプロピレン適合電線VA8.0×3
ベークノズル 共和化学工業所ベークノズル共和化学工業所
2,998税込3,298
1箱(10個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します
材質6ナイロン
防水キャプコン 耐侯 オーム電機防水キャプコン 耐侯オーム電機
4,498税込4,948
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
ベージュ特性耐候性IP等級IP67
防水キャプコン 耐候性 オーム電機防水キャプコン 耐候性オーム電機
5,998税込6,598
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から11日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐候性IP等級IP67
防水キャプコン 耐候性 オーム電機防水キャプコン 耐候性オーム電機
3,998税込4,398
1箱(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
特性耐候性IP等級IP67
防水キャプコン 耐候 オーム電機防水キャプコン 耐候オーム電機
6,198税込6,818
1箱(20個)
翌々日出荷から10日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
取付穴径(Φmm)17特性耐候性IP等級IP67
RS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 6.35mm x 10 mm 1.4mm RS PRORS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 6.35mm x 10 mm 1.4mmRS PRO
2,598税込2,858
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 6.35mm固定方法 = ネジ材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 20mm幅 = 10 mm深さ = 1.4mm寸法 [L x W x D] = 20 x 10 x 1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 10.1mm x 1.7 mm 11.6mm RS PRORS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 10.1mm x 1.7 mm 11.6mmRS PRO
2,198税込2,418
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro ツイストロックケーブル. RS Pro ナイロン 6.6 ツイストロックケーブルクリップは、ケーブル束の整理やキャビネット内の配線、又はケーブルの潰れを防止する経済的なソリューションになります(光ファイバ)。束のサイズに合わせてさまざまなサイズのツイストタイが用意されています。 さまざまな最大束径のオプションを用意: ; 819-832 819-832 - 7 mm 径 ; 819-848 819-848 - 15 mm 径 ; 821-239 821-239 - 23.6 mm 径 ; 817-8924 817-8924 - 7 mm 径 ; 817-8915 817-8915 - 10.1 mm 径 ; 817-8918 817-8918 - 13.4 mm 径 ; 817-8928 817-8928 - 21.3 mm 径 ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。特長と利点:. ナイロン66素材 ツイストロッククリップ 使いやすい - ケーブルを挿入してひねるだけで固定できます 様々なサイズを用意. 代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。 このナイロンケーブルクリップは、指定された最大径内の単一ワイヤ又はケーブル束の取り付けに使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のブランドとして設置及び管理の要件を満たすよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスを出るときでも、工場設備を監視するときでも、 RS Pro ではあらゆる段階に進んでください。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ツイスタクリップ最大バンドル直径 = 10.1mm固定方法 = ツイスト材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル幅 = 1.7 mm深さ = 11.6mm寸法 [L x W x D] = 29.8 x 1.7 x 11.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 8mm x 25 mm 9mm RS PRORS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 8mm x 25 mm 9mmRS PRO
12,980税込14,278
1袋(250個)
7日以内出荷
RS Pro 粘着式フラットリボンケーブルクリップ. RS Pro からは、この頑丈な薄型プラスチックケーブルクリップが、フラットリボンケーブルを固定設置または半永久設置でしっかりと固定するのに最適です。クリップの側面を開いたままにして、ケーブルを所定の位置にしっかりと固定した状態でクリップの内側に挿入します。このケーブルクリップのベースは接着剤付きで、工具を使わずに簡単かつ確実に固定できます。 このケーブルクリップは、フラットリボンケーブルの 1 層または複数層で使用できます。特長と利点. .グレーの PVC 素材 . 取り付けが簡単 .取り付けが簡単な自己接着ベース. 用途. これらのケーブルクリップは、フラットケーブルを整理して配線し、さまざまな環境で整頓するための多目的な方法です。これらのケーブルクリップは、コンピュータや周辺機器、通信機器、データ伝送機器などの用途で、リボンケーブルを安全かつ整頓しておくために、オフィス、家庭、および産業用の設定で使用できます。RS Proを選ぶ理由. RS Proは、設置や管理の要件を満たせる、お客様の主力ブランドとなるよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスの立ち上げや工場での設置の立ち会いなど、どのような場合でも、RS Proはあらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = フラットケーブルクランプ最大バンドル直径 = 8mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = グレー長さ = 24mm幅 = 25 mm深さ = 9mm寸法 [L x W x D] = 24 x 25 x 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRORS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mmRS PRO
639税込703
1袋(10個)
欠品中
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 黒長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm接着剤付き = ありmmRoHS指令(10物質対応)対応
ピタック コードキープ ピタックピタック コードキープピタック
249税込274
1袋(10個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ノンクロームカラー鋼板を使用し、表面のコード保持部に発砲体を貼り付けコードを傷つけません。ドライエッジ加工を施した両面テープは日本産業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で耐候性に優れた構造用接合式留金具です。
材質カラー鋼板+スポンジテープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ピタック ステッカー ピタックピタック ステッカーピタック
179税込197
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミニウム製の粘着式留金具です。標準装備のドライエッジ加工を施したWF183ボンドテープは素材を選ばず、初期接着、保持力ともに優れています。
材質アルミニウム寸法T(mm)0.6結束径(Φmm)2アーム長さ(mm)8ベース寸法(mm)19.5×5テープ粘着力が高く、保持性能も優れているRoHS指令(10物質対応)対応
ピタック ステッカー ピタックピタック ステッカーピタック
219税込241
1袋(10個)
4日以内出荷
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本産業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力や耐候性に優れています。
材質鋼板(光沢クロメートメッキ)テープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適RoHS指令(10物質対応)対応
OA-WW ワイドタイプ オーム電機OA-WW ワイドタイプオーム電機
4,398税込4,838
1個(10個)ほか
10日以内出荷から12日以内出荷
1つの型式で広範囲な電線径に対応。CEマーキング適合品。
用途耐油性保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルステップル ELPAケーブルステップルELPA
207税込228
1個
翌々日出荷
材質: ・釘部:スチール・亜鉛メッキ ・クリップ部:ポリエチレン使用温度範囲:-40~70℃結束径範囲:Φ12~13mm入数:6個
コードクランプ ユーボンコードクランプユーボン
229税込252
1個(1個)
3日以内出荷
手締めの簡単に締めこめる抜群の作業性。耐候性に優れ、屋外用途でも安全に使い続けられる耐久性。ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。
材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDMゴム黒(RAL9005)使用温度範囲(℃)-40~100(瞬時/1分:160)取付部G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202)
型取りゲージ 写楽 6折 SK(新潟精機)型取りゲージ 写楽 6折SK(新潟精機)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
用途柱や曲面など形状の移し取りにトラスコ品番568-0094セット内容ゲージx6、穴あけガイド、ねじセットx6材質本体:アルミ、穴あけガイド:ABS穴径(Φmm)(穴あけガイド)45、40、25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(穴あけガイド)125×81×7ゲージ長さ(mm)L174×W25×H2.4

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル整理用品