絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: ケーブル整理用品

特価
本日2月25日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,259件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG13.5 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG13.5 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質は PA で、接続ねじサイズは PG13.5 です。色はライトグレー RAL7035 で、O リングが付いています。接続スレッドサイズは PG13.5 です 色はライトグレー RAL7035 です
仕様●ねじの呼び:PG13.5●穴径:PG13.5●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ポリアミド●保護等級:IP65●シリーズ:HC●コード番号:226-5859アズワン品番65-7428-06
ケーブルグランドプラグ ブランキング 材質:ガラス繊維PA 径:M12 x 1.5 1袋 10個入 LAPPケーブルグランドプラグ ブランキング 材質:ガラス繊維PA 径:M12 x 1.5 1袋 10個入LAPP
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
Lappブランキングプラグ - メートルLapp製のこのブランキングプラグは、穴あけ済みスレッド穴を塞ぐのに使用します。パネル、ジャンクションボックス、機械ハウジングのケーブル開口部が余剰になった場合、このブランキングプラグを使用して開孔穴を密閉できます。 このブラインドプラグにより、低レベルの耐環境性が確保され(Oリングと組み合わせた場合はさらにレベルが向上)、見栄えがよくなるだけでなく、はるかに有用な機能を果たし、配線や機械コンポーネントの保護に役立ちます。 特長と利点 堅固なガラス繊維強化構造 保護等級IP54(適切なOリングを併用した場合はIP68) メートルサイズ 用途 このブラインドプラグは、次の用途で使用できます。 制御キャビネット製造 配電ボックス ジャンクションボックス アクセサリ このブラインドプラグは、対応するLapp製Oリングを併用すると、さらに環境に配慮したシーリングを行うことができます。 664-4609 664-4609 は、M 12 x 1.5 mm Oリング 664-4606 664-4606 は、M 12 x 2.0 mm Oリング 664-4603 664-4603 は、M 16 x 1.5 mm Oリング 664-4612 664-4612 は、M 16 x 2.0 mm Oリング 664-4619 664-4619 は、M 20 x 1.5 mm Oリング 664-4615 664-4615 は、M 20 x 2.0 mm Oリング 664-4628 664-4628 は、M 25 x 2.0 mm Oリング 664-4621 664-4621 は、M 32 x 2.0 mm Oリング 664-4625 664-4625 は、M 40 x 2.0 mm Oリング 664-4634 664-4634 は、M 50 x 2.0 mm Oリング
仕様●ねじの呼び:M12 x 1.5●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ガラス繊維PA●プラグタイプ:ブランキング●直径:14mm●保護等級:IP54●色:グレー●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●シリーズ:5200●コード番号:406-9299アズワン品番65-7420-88
ケーブルグラントキット 材質:ポリエステル シュナイダーエレクトリックケーブルグラントキット 材質:ポリエステルシュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の Thalassa ケーブルグランドプレートは、ガラス繊維で充電したポリエステル製です。幅 121 mm、奥行き 342 mm、厚さ 4 mm です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●材質:ポリエステル●コード番号:211-8795アズワン品番65-7383-56
ケーブルグランド 径:PG16 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルグランド 径:PG16 材質:ポリプロピレンヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様●ねじの呼び:PG16●最大ケーブル径:14.8mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-163アズワン品番65-7456-21
ケーブルグランド 径:M50 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルグランド 径:M50 材質:ポリプロピレンヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様●ねじの呼び:M50●最大ケーブル径:35.6mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-387アズワン品番65-7467-90
ケーブルグランド 径:M50 リタールケーブルグランド 径:M50リタール
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●ねじの呼び:M50●最大ケーブル径:27mm●最小ケーブル径:38mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0309アズワン品番65-7433-37
ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
41,980税込46,178
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 16 → 28 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M40 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。外径ケーブル径: 16 → 28 mm 接続ねじサイズは M40 x 1.5 です 色:ライトグレー( RAL7040 )
仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:16mm●最小ケーブル径:28mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68●コード番号:226-5943アズワン品番65-7427-74
ケーブルグランド 径:M40 材質:アルミダイキャスト フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M40 材質:アルミダイキャストフエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルグランドはバヨネットロック機構を備えています。この製品は、プラスチック製で、黒色で色分けされています。IP66 保護等級 周囲温度: -30 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:10.1mm●最小ケーブル径:10mm●材質:アルミダイキャスト●色:銀●シリーズ: HC-B-GM4X10●保護等級:IP66●ロックナット付属:なし●コード番号:207-5701アズワン品番65-7429-27
ケーブルグランド 径:M32 材質:ポリアミド 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M32 材質:ポリアミド 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 13 → 21 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M32 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。ケーブル外径: 13 → 21 mm 接続ねじサイズは M32 x 1.5 です 色はライトグレー( RAL7039 )です
仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:21mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68●コード番号:226-5942アズワン品番65-7428-82
ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド BOPLAケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミドBOPLA
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Bopla ケーブルグランド(スロット付きシーリングインサート付き)は、ポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラスは IP 66/68 です
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:8mm●最小ケーブル径:3mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●コード番号:220-7062アズワン品番65-7431-84
ケーブルグランド 径:M20 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタールケーブルグランド 径:M20 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入リタール
46,980税込51,678
1袋(5個)
7日以内出荷
Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5●代表規格:cUL, UL●使用温度範囲:-20 → +100 ℃●コード番号:206-1266アズワン品番65-7413-09
ケーブルグランド 径:M20 材質:アルミニウム フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M20 材質:アルミニウムフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact EMC ケーブルグランドは、ケーブルと配線に関して、特に計装及び制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:9mm●材質:アルミニウム●色:銀●シリーズ:HC-B-G-M20-EC-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●代表規格:EAC●コード番号:208-1846アズワン品番65-7445-55
ケーブルグランドロックナット 径:1-12 UNF 材質:ナイロン、ポリオレフィン 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ケーブルグランドロックナット 径:1-12 UNF 材質:ナイロン、ポリオレフィン 1袋 50個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
109,800税込120,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●ねじの呼び:1-12 UNF●最大ケーブル径:19.1mm●最小ケーブル径:6.4mm●材質:ナイロン、ポリオレフィン●色:黒●シリーズ:CES Series●ロックナット付属:あり●コード番号:236-7829アズワン品番65-7366-80
ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG11 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG11 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質は PA で、接続ねじサイズは PG11 です。色はライトグレー RAL7035 で、O リング付きです。接続スレッドのサイズは PG11 です 色はライトグレー( RAL7036 )です
仕様●ねじの呼び:PG11●穴径:PG11●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ポリアミド●保護等級:IP65●シリーズ:1047●コード番号:226-5860アズワン品番65-7437-14
ケーブルグラントキット 材質:熱可塑性エラストマー HAMMONDケーブルグラントキット 材質:熱可塑性エラストマーHAMMOND
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Hammond 1552 シリーズゴム製ケーブルグランドは、基板の取り付けに最適です。この製品は人間工学に基づいて設計されており、ユーザの手に快適にフィットします。また、卓上での使用にも適しています。Hammond 1552 シリーズは、ABS プラスチック製です。REACH準拠 RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性等級: UL94-HB IP定格: IP54
仕様●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:2mm●材質:TPE●色:黒●シリーズ:1552C●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-0●キット内容物:ケーブルグランド●コード番号:200-6035アズワン品番65-7394-17
ケーブルグラントキット 材質:スチール シュナイダーエレクトリックケーブルグラントキット 材質:スチールシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Spacial S3D Flexi ケーブルグランドプレート(メンブレン pearcable 付)は、高さ 30 mm、幅 445 mm、奥行き 130 mm です。重量は 882 g です。色はグレーです。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品
仕様●材質:スチール●シリーズ:NSY●コード番号:219-9646アズワン品番65-7462-01
ケーブルグラントキット シュナイダーエレクトリックケーブルグラントキットシュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Spacial S3D Flexi ケーブルグランドプレート(メンブレン pearcable 付き)です。高さ 30 mm、幅 495 mm、奥行き 200 mm です。色はグレーです。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品
仕様●シリーズ:NSY●コード番号:219-9647アズワン品番65-7462-29
ケーブルグランド 径:M63 リタールケーブルグランド 径:M63リタール
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:34mm●最小ケーブル径:44mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0310アズワン品番65-7424-97
ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミドフエニックス・コンタクト
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルグランドはバヨネットロック機構を備えています。この製品は、プラスチック製で、黒色で色分けされています。IP66 保護等級 周囲温度: -30 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
ケーブルグランド 径:M40 材質:アルミダイキャスト フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M40 材質:アルミダイキャストフエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルグランドはバヨネットロック機構を備えています。この製品は、プラスチック製で、黒色で色分けされています。IP66 保護等級 周囲温度: -30 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミドフエニックス・コンタクト
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Phoenix EMC ケーブルグランドは、ケーブルや配線、特に計装 / 制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。EMC ケーブルグランドはポリアミド製で、黒色です。ねじサイズは M25 です。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:9mm●最小ケーブル径:17mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:HC-B-GTRS●保護等級:IP66●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●コード番号:201-5348アズワン品番65-7469-25
ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド ハーティングケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミドハーティング
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Harting Han F+B シリーズの利点:食品・飲料業界のダウンタイムを削減しますコネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング機械やプラントのモジュール化や、将来にも対応できるコンセプトの導入を可能にします機器の設置およびメンテナンスにかかるコストを削減し、ダウンタイムを短縮します用途:食品・飲料業界向けの機械ボトリング工場包装機械食品加工ゾーンに最適:スプラッシュゾーン内のインターフェイス洗浄密度が高い場合でも、化学洗浄剤に対する耐性があります
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:18mm●最小ケーブル径:16mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:HAN CGM-P F+B●保護等級:IP67、IP69●動作温度 Min:-40℃●コード番号:201-8859アズワン品番65-7470-58
ケーブルグランド 径:M25 材質:ニッケルめっき真鍮 フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M25 材質:ニッケルめっき真鍮フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact セットは、EVO 金属アダプタと、曲げアーム又はロッドを備えた金属製ねじ接続で構成されています。ハウジング本体:ニッケルめっき黄銅素材、保護スリーブ付きこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:17mm●最小ケーブル径:9mm●材質:ニッケルめっき真鍮●色:銀●シリーズ:HC-B-GB-M25-ER-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●コード番号:207-2097アズワン品番65-7377-07
ケーブルグランド 径:M20S 材質:ナイロン 66 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルグランド 径:M20S 材質:ナイロン 66 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。HellermannTyton IP68 M20Sナイロン製ケーブルグランドHellermann Tyton製のM20 IP68メートルねじケーブルグランドシリーズは、非外装ケーブルとともに使用します。堅固な構造のドームトップグランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを実現し、完璧な防水シールを維持します。分解する必要がなくケーブルをグランドに挿入して締め付けるだけなので、すばやく簡単に設置できます。NGMシリーズのケーブルグランドは耐久性の高いナイロン66製なので、環境保護性に優れています。これらの製品は、屋外用途や、風雨に曝されるために高度な保護機能が必要な環境に最適です。特長と利点ナイロン66 侵入保護: IP68 M20メートルねじ ケーブルクランプ範囲6 → 12 mm 非外装ケーブルとともに使用 黒、赤、オフホワイト、ライトグレーのモデルを用意 ロックナット及びシーリングワッシャー付属。用途ケーブルグランドは、電気機器、エンクロージャ、コンジットへのケーブルの終端及び密閉を目的として、さまざまな産業用途で使用されます。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実で安全な接続を確保するために、ケーブルグランドは不可欠です。主な分野は、次のとおりです。可動機械部品 電線用導管 ロボット オートメーション及びコントロールパネル ドアエントランスシステム環境NGMシリーズのケーブルグランドはIP68侵入保護等級で、完全に密閉されています。圧縮タイプのグランドは、湿気、水、ほこり、異物にさらされるおそれのある屋外や過酷な環境に最適です。アクセサリHellermann Tyton NGMケーブルグランドには、ロックナット及びシールワッシャーが同梱されています。
仕様●ねじの呼び:M20S●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ナイロン 66●色:グレー●シリーズ:NGM●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-2●使用温度範囲:-40 → +100 ℃●コード番号:818-8158アズワン品番65-7479-63
ケーブルグランド 径:M20 材質:ポリアミド フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M20 材質:ポリアミドフエニックス・コンタクト
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact セットは、EVO プラスチックアダプタと、曲げアーム又はロッド付きのプラスチックねじ接続で構成されています。ハウジングボディ:保護スリーブ付きの PA 素材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:HC-B-GB-M20-PLRBK●保護等級:IP66●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●コード番号:207-2094アズワン品番65-7377-81
ケーブルグランド 径:M20 x 1.5 材質:ポリアミド BOPLAケーブルグランド 径:M20 x 1.5 材質:ポリアミドBOPLA
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Bopla 圧力補償グランド MBF はポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラス: IP 66/67
仕様●ねじの呼び:M20 x 1.5●最大ケーブル径:11mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●コード番号:220-7068アズワン品番65-7461-04
ケーブルグランド 径:M12 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタールケーブルグランド 径:M12 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入リタール
38,980税込42,878
1袋(5個)
7日以内出荷
Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
仕様●ねじの呼び:M12●最大ケーブル径:65mm●最小ケーブル径:3mm●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●個数:5●代表規格:VDE●使用温度範囲:-20 → +100℃●コード番号:206-1263材質ステンレス鋼メタリックアズワン品番65-7406-04
ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG9 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG9 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質は PA で、接続ねじサイズは PG9 です。色はライトグレー RAL7035 で、O リングが付いています。接続ねじサイズは PG9 です 色はライトグレー( RAL7036 )です
仕様●ねじの呼び:PG9●穴径:PG9●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ポリアミド●保護等級:IP65●シリーズ:1047●コード番号:226-5863アズワン品番65-7437-83
ケーブルグラントキット 材質:亜鉛めっき鋼 1袋 2個入 シュナイダーエレクトリックケーブルグラントキット 材質:亜鉛めっき鋼 1袋 2個入シュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1袋(2個)
7日以内出荷
Schneider Electric のプレーン金属製フロントプレートは、高さ 150 mm、幅 600 mm です。色はグレーです。スチール製です。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品
仕様●材質:亜鉛めっき鋼●シリーズ:NSY●コード番号:219-9460アズワン品番65-7453-71
ケーブルグラントキット シュナイダーエレクトリックケーブルグラントキットシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Spacial SF 1 エントリケーブルグランドプレートは、高さ 20 mm、幅 400 mm、奥行き 500 mm です。亜鉛めっきスチール製です。重量は 1.760 kg です。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品
仕様●シリーズ:NSY●コード番号:219-9469アズワン品番65-7449-90
ケーブルグランド 径:M63 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルグランド 径:M63 材質:ポリプロピレンヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:45.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-179アズワン品番65-7456-56
ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミドフエニックス・コンタクト
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルグランドはバヨネットロック機構を備えています。この製品は、プラスチック製で、黒色で色分けされています。IP66 保護等級 周囲温度: -30 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:6.6mm●最小ケーブル径:6.5mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ: HC-B-GM8X6●保護等級:IP66●ロックナット付属:なし●コード番号:207-5700アズワン品番65-7429-41
ケーブルグランド 径:M25 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリックケーブルグランド 径:M25 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
Schneider Electric の Thorsman グランド製品タイプは、ケーブルグランドで、色はグレーです。ねじサイズは M25、直径は 11 → 17 です。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:11mm●最小ケーブル径:17mm●シリーズ:ISM7●保護等級:IP68●コード番号:219-8844アズワン品番65-7461-26
ケーブルグラントキット シュナイダーエレクトリックケーブルグラントキットシュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Spacial SF プレーンケーブルグランドプレートの重量は 8.02 kg です。高さ 25 mm、幅 1000 mm、奥行き 800 mm です。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品
仕様●シリーズ:NSY●コード番号:219-9467アズワン品番65-7453-89
ケーブルグランド 径:M12 x 1.5 材質:ポリアミド BOPLAケーブルグランド 径:M12 x 1.5 材質:ポリアミドBOPLA
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Bopla 圧力補償グランド MBF はポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラス: IP 66/67
仕様●ねじの呼び:M12 x 1.5●最大ケーブル径:7mm●最小ケーブル径:4mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●コード番号:220-7065アズワン品番65-7461-92
ケーブルグランド 径:M40 材質:アルミニウム フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M40 材質:アルミニウムフエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact M40 サイズのケーブルグランド(バヨネットロック付き)です。このケーブルグランドは、銀めっきが施されたアルミ素材製です。色:シルバーこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、
仕様●ねじの呼び:M40●材質:アルミニウム●色:銀●シリーズ:HC-B-GM0-M40-ET-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●使用温度範囲:-30 → → 100 ℃●コード番号:207-2093アズワン品番65-7447-88
ケーブルグランド 径:M20S 材質:ナイロン 66 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルグランド 径:M20S 材質:ナイロン 66 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。HellermannTyton IP68 M20Sナイロン製ケーブルグランドHellermann Tyton製のM20 IP68メートルねじケーブルグランドシリーズは、非外装ケーブルとともに使用します。堅固な構造のドームトッ
仕様●ねじの呼び:M20S●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ナイロン 66●色:黒●シリーズ:NGM●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-2●使用温度範囲:-40 → +100 ℃●コード番号:818-8170アズワン品番65-7479-05
ケーブルグランド 径:M25 材質:アルミニウム フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M25 材質:アルミニウムフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact EMC ケーブルグランドは、ケーブルと配線に関して、特に計装及び制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:16mm●最小ケーブル径:11mm●材質:アルミニウム●色:銀●シリーズ:HC-B-G-M25-EC-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●コード番号:208-1851アズワン品番65-7446-42
ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド ハーティングケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミドハーティング
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Harting Han F+B シリーズの利点:食品・飲料業界のダウンタイムを削減しますコネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング機械やプラントの
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:16mm●最小ケーブル径:13mm●材質:ポリアミド●色:白●シリーズ:HAN CGM-P F+B●保護等級:IP67、IP69●動作温度 Min:-40℃●コード番号:201-8866アズワン品番65-7471-32
ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド ハーティングケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミドハーティング
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Harting Han F+B シリーズの利点:食品・飲料業界のダウンタイムを削減しますコネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング機械やプラントの
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:18mm●最小ケーブル径:16mm●材質:ポリアミド●色:白●シリーズ:HanR F+B●保護等級:IP67、IP69●動作温度 Min:-40℃●コード番号:201-8868アズワン品番65-7469-05

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル整理用品