1,267件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルグランド LAPPケーブルグランドLAPP
159税込175
1個
当日出荷
耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
クロ材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)
カードエフ プラスチック製・線名札 透明ケースタイプ 未来工業カードエフ プラスチック製・線名札 透明ケースタイプ未来工業(1件のレビュー)
559税込615
1パック(10枚)
当日出荷
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。 白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。 チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。
ひも長(mm)120付属品記入紙付(1袋10枚入)
配線止め具 TRUSCO配線止め具TRUSCO(3件のレビュー)
319税込351
1セット(10個)
当日出荷
あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します仕様屋内用
OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]OA-Wシリーズ(標準タイプ )オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
5,498税込6,048
1袋(20個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(キャップ)ナイロン66材質(ブッシュ)EPDMタイプ耐候性使用周囲温度(℃)-25~+80
キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプ オーム電機[配線パーツ]キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプオーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
4,498税込4,948
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
取付穴径(Φmm)21取付ねじCTG16(G1/2)材質(本体)ゴムタイプ耐油性適合板厚(mm)4以下
ワイヤーステッカー カメダデンキワイヤーステッカーカメダデンキ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(50個)ほか
当日出荷
RoHS指令適合商品です。 ナイロン製の接着式クランプです。柔軟性に富み、ワンタッチで開閉できます。
材質66ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
コードキャッチ ELPAコードキャッチELPA
370税込407
1個
当日出荷
付属品粘着テープ材質塩化ビニール樹脂1袋入数(個)6
16.0mm巾 VA線用ステープル エスコ16.0mm巾 VA線用ステープルエスコ(5件のレビュー)
465税込512
1箱(45個)
当日出荷
エスコ品番EA946-16
ULクランプ ニックス(日幸工業)ULクランプニックス(日幸工業)
4,298税込4,728
1パック(100個)
当日出荷
材質ナイロン
低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ タカチ電機工業低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズタカチ電機工業
389税込428
1個
翌々日出荷
保護等級IP67の低価格型防水メタルケーブルグランドです。MネジサイズはM12~M32、対応ケーブル外径はΦ5mm~Φ25.5mmまで10サイズを揃えています。
材質本体:真ちゅう / ゴムブッシュ:TPEニッケルメッキ保護等級IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンステッカー オーム電機ナイロンステッカーオーム電機
279税込307
1袋(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチブッシュ 北川工業ワンタッチブッシュ北川工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。 4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
材質ナイロン6ブラック規格UL94V-2取付板厚(mm)0.8~3.2
エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS) 星和電機(SEIWA)エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS)星和電機(SEIWA)(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
取付穴径(Φmm)22材質体・キャップ/ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ/NBR、 ゴムパッキン/クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80保護構造IP67厚鋼電線管ねじCTG16管用平行ねじ呼び径G1/2
ビニールステップル カワグチビニールステップルカワグチ(2件のレビュー)
128税込141
1箱(100個)ほか
当日出荷
材質鉄、JIS G 3532適合めっき、ユニクロめっき絶縁、ポリ塩化ビニル肉厚(mm)ビニール:0.5以上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスステッカー屋外用 オーム電機ステンレスステッカー屋外用オーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(50個)
当日出荷
絶縁ステップル JAPPY絶縁ステップルJAPPY(5件のレビュー)
459税込505
1パック(115個)ほか
当日出荷
用途電気配線用留釘
ケーブルクリップ 噛込防止型 TRUSCOケーブルクリップ 噛込防止型TRUSCO
109税込120
1袋(10個)
当日出荷
真円形状により線材を線をはさむことなくしっかり固定できます。自己消火性UL94 V-0規格を取得しているため、極めて燃えにくいです。エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。
用途配線固定用。材質66ナイロン(UL94V-0)横(mm)9.5使用ねじM4ねじ穴(Φmm)4.3
シーリングプラグ SPシリーズ タカチ電機工業シーリングプラグ SPシリーズタカチ電機工業
279税込307
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
使用しないケーブルグランドの穴を塞ぐシーリングプラグです。 ケーブルグランドのゴムブッシュに差込み、キャップを締付ける事で防水する事が可能です。
材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ベークノズルブッシング 共和化学工業所ベークノズルブッシング共和化学工業所
309税込340
1個ほか
当日出荷
ナイロン製。ROHS対応。耐衝撃性。耐熱性。耐油性。耐摩耗性。
用途ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護用。RoHS指令(10物質対応)対応
NKクランプ ニックス(日幸工業)NKクランプニックス(日幸工業)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100個)ほか
当日出荷
ケーブル・コード、パイプ等の保持 取り外しが簡単 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
材質66ナイロングレーH1.1
メタルケーブルグランド高防水 Mネジ モノタロウメタルケーブルグランド高防水 Mネジモノタロウ(3件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。メタルタイプですので劣化しにくく耐久性に優れています。
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。材質真鍮保護等級IP68
L型(90°エルボ)ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)L型(90°エルボ)ケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
829税込912特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
ULクランプ ユーボンULクランプユーボン
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷
1種類で広範囲の束径に対応できます。 開閉自在ですので配線の変更・追加等に便利で経済的です。 丸・平・角など様々な形状のワイヤー・ケーブル・パイプなどに使用できます。 両面粘着テープ付きですが、ネジ止めとの併用もできます。
材質6ナイロン
ゴムブッシュ オーム電機[配線パーツ]ゴムブッシュオーム電機[配線パーツ]
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
ニップル・締付キャップを分割。 コネクタ付ケーブル通線後に防水・防塵処理が可能。
用途コネクタ付ケーブル(D-sub、キャノンプラグ、USB、3Pソケット等)のクランプ、防水処理に保護等級IP67適合電線径(Φmm)4~6本体質量(g)約1
TSE UY Connector サンテレホンTSE UY Connectorサンテレホン
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷
1袋100個入り。通信線等メタルケーブル用の防水型ワンタッチ接続コネクタ。
イエロー
ナイロンクランプ ELPAナイロンクランプELPA
312税込343
1袋(15個)
当日出荷
ビス止めタイプ 材質:66ナイロン 最大結束径:5.0mm 入数:15 カラー:ホワイト
ステッカー オーム電機ステッカーオーム電機(1件のレビュー)
289税込318
1袋(4個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ナイロンクリップ ニックス(日幸工業)ナイロンクリップニックス(日幸工業)(2件のレビュー)
649税込714
1パック(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
金属と比較して70%も軽量 鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
ナチュラル(乳白色)
多芯型ケーブルグランド(4芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(4芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から13日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(3芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
389税込428
1個
当日出荷から10日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
配線止め具 クリンチャー PANDUIT(パンドウイット)配線止め具 クリンチャーPANDUIT(パンドウイット)
2,198税込2,418
1セット(25個)
当日出荷
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。適合管径(Φmm)4.8~17.3材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内用
キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐候性タイプ オーム電機[配線パーツ]キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐候性タイプオーム電機[配線パーツ]
3,898税込4,288
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
取付穴径(Φmm)21取付ねじCTG16(G1/2)材質(本体)ゴムタイプ耐油性適合板厚(mm)4以下
ナイロンブッシング UBN-Nシリーズ ユーボンナイロンブッシング UBN-Nシリーズユーボン(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
割れにくいナイロン樹脂製。。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。 内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。 ねじ嵌合により、容易に固定できます。 ノズルおよびナットは、耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。 内径はΦ8~Φ100の小口径から大口径まで、幅広いサイズをラインナップしています。 色調は、どのような物にも組み合わせることができる黒色とアイボリー色の2タイプを用意しました。 ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
材質ナイロン
ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) オーム電機[配線パーツ]ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ)オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
狭い個所からのケーブル引出部に 従来のスリムタイプに比べ、格段にラインナップが充実!適合電線径Φ2~10mmの全てをカバーしています。 一機種での電線径範囲がΦ0.5mm(従来タイプ)⇒Φ1.5mm(新タイプ)へ拡大 ロックナットをオプション化しました。従来品と異なり、めねじ取付でのご使用時に廃棄物がでず、コストダウンも出来ます。 電線にフィットした形状で、とてもスマート!! 狭いスペースでの電線引出部に使用可能。 使用環境に応じてご選択ください。 油のかかる場所には耐油性タイプ、屋外での使用には耐候性タイプ。(屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします。) 保護構造IP67適合
用途小型モータ、センサ、検出ヘッドの電線引出部 計測器などの電線引出部 その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途材質(キャップ)真ちゅう(ニッケルメッキ)使用周囲温度(℃)-25~+100材質(ブーツ)PBT(難燃グレードUL94HB)材質(ブッシュ)EPDMニップル真ちゅう(ニッケルメッキ)
ステンレスサドルステッカー ピタックステンレスサドルステッカーピタック(1件のレビュー)
409税込450
1袋(10個)ほか
当日出荷
ステンレス鋼板を使用したサドルタイプです。裏面に使用の両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当しており、低温での初期接着力が強力で耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
縦(mm)19材質ステンレス板厚(mm)0.4
メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
ブッシンググランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ブッシンググランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
本体は塩化ビニルを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。一体式なので、コストの低減とケーブル保護部(A・B部)を切り取ることで、色々なサイズのケーブルに適合するよう設計されています。 ネジ込み取付でケーブルをしっかりと保持します。
用途各種電気配線器具の電線引出部等に使用。材質塩化ビニール寸法L(mm)11適合板厚(mm)5以下取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジ寸法R(Φmm)20.7RoHS指令(10物質対応)対応ネジ外径C1(Φmm)20.9
フラットケーブルクランプ デンカエレクトロンフラットケーブルクランプデンカエレクトロン(2件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。 フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。
寸法W2(mm)19.0材質66ナイロン仕様ワンタッチ式、粘着式関連資料カタログ(0.22MB) RoHS証明書(0.12MB)
コードクリップ ELPAコードクリップELPA(1件のレビュー)
303税込333
1パック(6個)ほか
当日出荷
接着テープ付
用途配線束、ケーブルの結束固定に使用します(表)乳白色(裏)黒寸法A(mm)25.4材質66ナイロン
カーペットコードキャッチ ELPAカーペットコードキャッチELPA
1,709税込1,880
1個
当日出荷

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル整理用品