絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,261件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャプコン(5個/セット) SUS(エスユーエス)キャプコン(5個/セット)SUS(エスユーエス)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から5日以内出荷
EMCシールドケーブルグランド AGEシリーズ タカチ電機工業EMCシールドケーブルグランド AGEシリーズタカチ電機工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
シールド用コンタクトスプリングによりEMCシールドとグランドを取ることが出来ます。 爪付のナットにより表面処理された筐体にも導通を取ることが出来ます。 コンタクトスプリングはケーブルを通した後で付外しが可能なので、作業性に優れています。 ゴムブッシュが分割する構造で広い適合ケーブル範囲に対応できます。(M12サイズは分割できません)
セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、コンタクトスプリング、Oリング、ナット材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(ブラック)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、コンタクトスプリング/ステンレス(無処理)、Oリング/NBR(ブラック)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)温度範囲(℃)-60~100保護等級IP68 2bar/30min、IP69KRoHS指令(10物質対応)対応準拠IEC62444 Var.A
インテリアコードキャッチ ELPAインテリアコードキャッチELPA
379税込417
1個
当日出荷
材質:ABS樹脂 入数:8個 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
キャプコン(防水型セパレートタイプ) オーム電機キャプコン(防水型セパレートタイプ)オーム電機
6,398税込7,038
1袋(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スチールステッカー 25×15mm 粘着タイプ オーム電機スチールステッカー 25×15mm 粘着タイプオーム電機
1,498税込1,648
1セット(100個)
3日以内出荷
RoHS適合品スチールステッカー(配線固定用)電線やケーブルをしっかり固定可能強力テープ付きで簡単に取付できます【使用方法】1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
寸法(mm)貼付:25×15材質(本体)スチール爪長さ(mm)24.5両面テープボンドWF181RoHS指令(10物質対応)対応
配線止め具”ハイステッカー”(ステンレスタイプ) カメダデンキ配線止め具”ハイステッカー”(ステンレスタイプ)カメダデンキ
2,198税込2,418
1袋
当日出荷
素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。美しく、さびないステンレス製です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:ステンレスシルバー
Mネジケーブルグランド(B型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(B型/長足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
319税込351
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
コードクリップ(粘着付) エスココードクリップ(粘着付)エスコ
365税込402
1パック(10個)ほか
当日出荷
粘着タイプ 家電コードに電話線、からまったコード類をスッキリ整理。
12-14mm ケーブルクランプ(5個) エスコ12-14mm ケーブルクランプ(5個)エスコ
345税込380
1袋(5個)
当日出荷
材質グレーナイロン66使用温度範囲(℃)0-50ベース寸法(mm)30×24適合径(Φmm)12~14アズワン品番64-7957-73
SKINTOP ST-M/STR-M LAPPSKINTOP ST-M/STR-MLAPP
249税込274
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステップルVA2 ELPAステップルVA2ELPA
1,613税込1,774
1個
当日出荷
内寸:13.0mm 適合電線範囲:VVF 1.6mm×3心 入数:200 カラー:グレー
内寸(mm)13
ステップルVA1 ELPAステップルVA1ELPA
1,423税込1,565
1個
当日出荷
内寸:10.5mm 適合電線範囲:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:300 カラー:グレー
内寸(mm)10.5
CKSクランプ 北川工業CKSクランプ北川工業
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷から16日以内出荷
ロック部がボックス構造のため結束時の横ずれがありません。
材質ナイロン66グレー規格UL94V-2取付穴径(Φmm)6.4取付板厚(mm)0.5~2.3
19.4x10x15mm コードクリップ(粘着付/10個) エスコ19.4x10x15mm コードクリップ(粘着付/10個)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
エスコ品番EA947FA-31材質
2.0mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ) エスコ2.0mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ)エスコ
445税込490
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SE-15
LANケーブル用クランプ 協和ハーモネットLANケーブル用クランプ協和ハーモネット
849税込934
1パック(10個)
当日出荷
一般的なLANケーブル(4ペア)等に最適なクランプです。ワンタッチでケーブルの着脱が可能です。日本製
グレー
コンサドルニュータイプ (コンクリート・ブロック壁用) 未来工業コンサドルニュータイプ (コンクリート・ブロック壁用)未来工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
VVFケーブル・同軸ケーブルのどちらにもピッタリ適合する兼用タイプです。 コンクリート・ブロック壁に直接打ち込めます。(下穴加工一切不要) 強じんな特殊ピン付!簡単に打ち込め、ガッチリ固定します。 打ち込みがラクな2本ピン!
種類樹脂ケース入
EM3BGグランドパッキン 三桂製作所EM3BGグランドパッキン三桂製作所
459税込505
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
結束バンド タグ付 ライトタグ楕円型 15本入 オーム電機結束バンド タグ付 ライトタグ楕円型 15本入オーム電機
339税込373
1袋(15本)
3日以内出荷
楕円型のタグがついたまとめ部材です。 油性インクやボールペンでタグに記入できます。
寸法(mm)タグ:20×30最大結束径(Φmm)36
ステンレスステッカー ケーブルクリップ 屋外用 10個入 オーム電機ステンレスステッカー ケーブルクリップ 屋外用 10個入オーム電機
449税込494
1袋(10本)
3日以内出荷
サビに強いステンレス(SUS304)を使用したステッカーです。 電線をしっかりと支持します。 耐候・耐熱性に優れた特殊アクリルの両面テープを使用 屋外使用にも適しています。 RoHS適合品です。
材質本体/ステンレス(SUS304)、両面テープ/基材(特殊アクリル)、粘着剤(アクリル系)
絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング共和化学工業所
3,198税込3,518
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
CLIP スタークリップ(ビニールカバー付) STAR CLIPCLIP スタークリップ(ビニールカバー付)STAR CLIP
719税込791
1個
当日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。ビニールカバーは、クリップの口が大きく開く様に切り欠きを入れています。
用途電気機器・測定機器、アース用端子など。材質カバー:塩化ビニール、クリップ:黄銅(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間
PGネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)PGネジケーブルグランド(B型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
319税込351
1個
当日出荷から67日以内出荷
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 難燃タイプ星和電機(SEIWA)
179税込197特価
1個
当日出荷
幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合) RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。 耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。
用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。ライトグレー取付板厚(mm)最大4寸法J(mm)5厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5保護等級IP67適合RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルクランプ(粘着 エスコフラットケーブルクランプ(粘着エスコ
665税込732
1袋(2本)
翌日出荷から8日以内出荷
RoHS対応品 UL取得製品 スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかり固定します。 衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。 ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単、取付等は粘着固定式のため手間がかかりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP GMP-GL LAPPSKINTOP GMP-GLLAPP
159税込175
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
ポリアミド製ロックナットで、ねじ加工がされていない貫通穴にケーブルグランドを固定する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーステッカー オーム電機ワイヤーステッカーオーム電機
549税込604
1袋(15個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ケーブルタッカー用ステップル 未来工業ケーブルタッカー用ステップル未来工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(250個)
当日出荷
用途MCT-1用ステップル仕様樹脂ガード付
スーパー防水グランド JAPPYスーパー防水グランドJAPPY(3件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
0.80-1.00mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ エスコ0.80-1.00mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキエスコ
350税込385
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SE-13
平型コード止め ニトムズ平型コード止めニトムズ
249税込274
1パック
当日出荷
粘着テープでしっかり固定できます。 モジュラーケーブルや家電コードに便利です。
材質本体:防錆処理鉄板、粘着剤:合成ゴム系縦(mm)12横(mm)20トラスコ品番486-6266シルバー質量(g)15タイプ平型
ケーブル引き込みクランプ 篠原電機ケーブル引き込みクランプ篠原電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カーペットコードキャッチ レール端保護用 ELPAカーペットコードキャッチ レール端保護用ELPA
259税込285特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質:ナイロン、ポリプロピレン サイズ:7×50cm 入数:1枚入
OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ]OA-QWシリーズオーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
ステップル オーム電機ステップルオーム電機
129税込142特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
13.0mm巾 VA線用ステープル エスコ13.0mm巾 VA線用ステープルエスコ(1件のレビュー)
465税込512
1個
当日出荷
エスコ品番EA946-13
配線止め具ハイステッカー(コーティングタイプ) カメダデンキ配線止め具ハイステッカー(コーティングタイプ)カメダデンキ
3,198税込3,518
1袋(100個)
当日出荷
素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。電線を傷めないよう塩ビで絶縁コーティングしています。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメート/絶縁コーティングテープ積水#518TFRoHS指令(10物質対応)対応
ピタック ステッカー ピタックピタック ステッカーピタック
159税込175
1袋(10個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。標準装備のドライエッジ加工を施したWF183ボンドテープは素材を選ばず、初期接着、保持力ともに優れています。
材質鋼板(光沢クロメートメッキ)テープ粘着力が高く、保持性能も優れているRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランド(防水型) エスコケーブルグランド(防水型)エスコ
250税込275
1袋ほか
翌日出荷
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ 名取製作所ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ名取製作所
799税込879
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル整理用品