36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大結束径(Φmm)」から絞り込む
10未満(7)
10~20未満(9)
20~30未満(1)
30~40未満(1)
PANDUIT(パンドウイット)配線止め具 クリンチャー
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。 適合管径(Φmm)4.8~17.3 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-29~49 寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4 取付穴径(Φmm)3.9 最大静荷重(g)227 使用場所屋内用
1セット(25個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ハーネスボードネール
ハーネスボードの配線の組み立てを素早くできます。 ストッパーが付いているので、釘の打ち込みの深さが一定になります。
用途ハーネスボードの組み立て 材質ニッケルメッキ銅 シルバー 深さ(mm)(最大打込み)15.7 固定方法打ち込み
1セット(200個)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定 材質ナイロン66 テレホングレー 使用温度範囲-60~85℃ 固定方法M3ネジ 使用場所屋内
1袋ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定 材質ナイロン66 使用温度範囲-29~49℃ 固定方法粘着テープ 適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1 寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6 最大静荷重(g)173 使用場所屋内
1袋
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定 使用温度範囲-60~85℃ 固定方法M3ネジ 適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1 寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6 使用場所屋内
1袋
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

束線径の調整が可能なクランプです。 束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。 4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。
用途ケーブルなどの固定。 材質ポリプロピレン トラスコ品番825-7218 テレホングレー 質量(g)267 使用温度範囲(℃)-29~49 寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4 固定方法粘着テープ 適合バンド幅(mm)17.3 使用場所屋内
1袋
12,980 税込14,278
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ケーブル固定具グレー
束線径の調整が可能なクランプです。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
材質ポリプロピレン トラスコ品番390-8046 質量(g)267 寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
1袋(100個)
10,980 税込12,078
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)クリンチャー
束線径の調整が可能なクランプです。束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。
用途ケーブルなどの固定。 トラスコ品番818-0169 材質ポリプロピレン 幅(mm)25.4 テレホングレー タイプARCタイプ 奥行(mm)25.4 最大結束径(Φmm)17.3 バンド幅(mm)(使用結束)17.3 適合管径(Φmm)4.8~17.3 固定方法粘着テープ付
1袋
2,998 税込3,298
当日出荷

1袋(50個)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-29~49
1箱(500個)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)770
1袋(1000個)
66,980 税込73,678
30日以内出荷

ダクトのカバーを外して作業している間、ケーブルを保持します。 カバーの取付、取り外しの邪魔になりません。 Gタイプ、Hタイプのダクトに使用できます。
用途ダクト内のケーブル保持 材質ABS 幅(mm)12.7 高さ(mm)19.6
1箱(500個)
74,980 税込82,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルの固定 材質耐候性ナイロン66 最大結束径(Φmm)9.5 トラスコ品番829-2378 厚さ(mm)1.5 質量(g)100 使用温度範囲-60~85℃ 縦(mm)9.7 横(mm)35.6 固定方法M3ネジ 使用場所屋内外
1袋(100個)
4,198 税込4,618
当日出荷

固定用のリベットが一体成形されているので、固定のためのネジなどの必要がありません。
用途ケーブルの結束、固定 材質耐熱性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法押し込み 使用場所屋内外
1箱(500個)ほか
76,980 税込84,678
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定 材質難燃性ナイロン66 適合タックタイ幅:8.4~19.1mm トラスコ品番829-2354 質量(g)390 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法M3ネジ 寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6 使用場所屋内
1袋(100個)
23,980 税込26,378
当日出荷

材質ABS 仕様屋内 トラスコ品番858-6314 質量(kg)2 テレホングレー 高さ(mm)7.8 使用温度範囲-29~49℃ 縦(mm)25.4 横(mm)50.8 固定方法粘着テープ 適合結束タイ(mm)4.8 最大静荷重(g)454
1セット(500個)
88,980 税込97,878
100日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)接着固定用マウント ナチュラル
マウントが薄いので、取付面から束線までの高さを低くすることができます。
用途ケーブルなどの固定 材質ナイロン66 ナチュラル 質量(g)363 使用温度範囲-60~85℃ 固定方法接着剤 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 寸法(縦×横×高さ)(mm)31.2×31.2×3.2 使用場所屋内
1箱(500個)
48,980 税込53,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。
用途ケーブルの固定 材質ナイロン66 最大結束径(Φmm)9.5 厚さ(mm)1.5 ナチュラル 使用温度範囲-60~85℃ 縦(mm)9.7 横(mm)35.6 固定方法M3ネジ 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バックル付のラッシングタイをクランプタイプの結束バンドとして使用することができます。
用途ラッシングタイのクランプ固定 材質耐候性ナイロン66 質量(g)259 使用温度範囲-60~85℃ 固定方法M6ネジ 適合バンド幅(mm)ラッシングタイ幅12.7mmタイプの結束バンド 使用場所屋内外
1箱(1000個)
279,800 税込307,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)固定具 メタルマウント
固定箇所にねじ止めで固定します。 接着剤で固定することもできます。 薄いので場所をとりません。
用途ケーブルの保持、固定 材質アルミニウム トラスコ品番828-1554 質量(g)680 寸法(縦×横×厚さ)(mm)12.7×25.4×3.6 固定方法M5ネジ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm 最大静荷重(g)4540 使用場所屋内外
1袋
31,980 税込35,178
9日以内出荷

使用場所屋内
1箱(500個)
179,800 税込197,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ケーブルなどの固定
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途ケーブルなどの固定 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
42,980 税込47,278
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 耐熱性黒
材質耐熱性ナイロン66 取付穴径6.4Φmm 使用温度範囲-60~115℃ バンド幅(mm)2.3~4.8 固定方法押し込み 使用場所屋内 最大取付パネル厚(mm)3.2
1袋
18,980 税込20,878
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 耐候性黒
設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。 パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定 材質耐候性ナイロン66 トラスコ品番828-1653 質量(g)680 取付穴径6.5Φmm 使用温度範囲-60~85℃ バンド幅(mm)2.3~4.8 縦(mm)9.3(ウイング部) 横(mm)18.0(ウイング部) 使用場所屋内外 最大取付パネル厚(mm)2.7
1袋
59,980 税込65,978
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 ナチュラル
用途結束バンドの固定 材質ナイロン66 ナチュラル 使用温度範囲-60~85℃ バンド幅(mm)2.3~4.8 固定方法押し込み 使用場所屋内
1袋
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 ベース
フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。
用途フラットケーブルの固定 材質ナイロン66 トラスコ品番828-1476 質量(kg)2 使用温度範囲-60~85℃ プレート(適合)FCPI2 寸法(縦×横×厚さ)(mm)9.5×88.9×3.8 最大幅(mm)51.8 固定方法M5ネジ 使用場所屋内
1袋
65,980 税込72,578
20日以内出荷

フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定 材質ナイロン66 使用場所屋内
1袋(200個)ほか
72,980 税込80,278
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定 材質ナイロン66 テレホングレー 使用温度範囲(℃)-29~49 固定方法粘着テープ 使用場所屋内
1袋(200個)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)スタンド型固定具
束線をパネルから離して固定するときに使用します。
用途結束バンドの固定 材質ナイロン66 ナチュラル 高さ(mm)50 質量(g)569 使用温度範囲-60~85℃ 固定方法M6ネジ 適合結束タイ(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1箱(1000本)
329,800 税込362,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コントロールパネル用マウント
コントロールパネルのスイッチとともに使用します。 ドアの開閉時など、ケーブルに負荷がかかる可能性がある場所で、ケーブルを確実に止めることができます。
用途ケーブルの保持、固定 材質亜鉛メッキ鋼
1箱(1000個)
129,800 税込142,780
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 テレホングレー 使用温度範囲-29~49℃ 固定方法粘着テープ 使用場所屋内
1袋ほか
41,980 税込46,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 穴径(Φmm)6.4 使用温度範囲(℃)-60~85 最大取付パネル厚(mm)2.7
1箱(500個)ほか
49,980 税込54,978
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)L字型ホール固定具 ナチュラル
22Φmm以上のL字型ホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 寸法(mm)(壁面からの距離)7.6 ナチュラル 使用温度範囲-60~80℃ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm 使用場所屋内
1袋
8,998 税込9,898
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。 材質ポリプロピレン 最大結束径(Φmm)17.3 適合管径(Φmm)4.8~17.3 テレホングレー 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-40~105 寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4 固定方法M3ねじ 取付穴径(Φmm)3.9 最大静荷重(g)227 使用場所屋内
1箱(500個)
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。 材質ポリプロピレン 最大結束径(Φmm)17.3 適合管径(Φmm)4.8~17.3 質量(g)243 使用温度範囲(℃)-40~105 寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4 固定方法M3ねじ 取付穴径(Φmm)3.9 最大静荷重(g)227 使用場所屋内
1箱(500個)
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)