絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: ケーブルクランプ

791件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大結束径(Φmm)から絞り込む
RS Pro ケーブルグランド, 径:M20, 材質:ナイロン (ボディ) RS PRORS Pro ケーブルグランド, 径:M20, 材質:ナイロン (ボディ)RS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ネジ径 = M20材質 = ナイロン (ボディ)最大ケーブル径 = 9mm最小ケーブル径 = 4mm色 = 黒IP レーティング = IP68最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = +85℃ロックナット付属 = YRS Pro IP68メトリックドームトップグランド. ロックナット及びエントリスレッドシール付属のナイロンケーブルグランドです。. 特長と利点. UL認証のナイロン66製. 難燃性等級: UL94V-2. 防水等級: IP68. ストレインリリーフ及びケーブル保護. 黒色又は白色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット ゴム RS PRORS Pro ケーブルグロメット ゴムRS PRO
4,198税込4,618
1袋(25個)
当日出荷
仕様グロメットタイプ = 丸型最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm材質 = ゴム最小使用温度 = -35℃動作温度 Max = +220℃スタンダード メット = IEC, TSA認定ケーブルストレインリリーフグロメット. 成形ゴムケーブルグロメット 多様なケーブル径に合わせて調整可能 1 → 3 mm径の代表的なケーブルサイズに適合 ミニチュアインライン熱電対コネクタの既存シリーズを補完RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC RS PRORS Pro ケーブルグロメット PVCRS PRO
1,298税込1,428
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 14mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 3.4mmPVC黒色グロメット. 8種類のサイズの標準グロメット(タイプ1)及び2種類のサイズの取り付けやすいグロメット(タイプ2)PVC黒色グロメットキット(品番666-4584)に適した補充品100個パックで販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC RS PRORS Pro ケーブルグロメット PVCRS PRO
929税込1,022
1袋(100個)
当日出荷
仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 11mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 3mmPVC黒色グロメット. 8種類のサイズの標準グロメット(タイプ1)及び2種類のサイズの取り付けやすいグロメット(タイプ2)PVC黒色グロメットキット(品番666-4584)に適した補充品100個パックで販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC RS PRORS Pro ケーブルグロメット PVCRS PRO
999税込1,099
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 7.2mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.7mmPVC黒色グロメット. 8種類のサイズの標準グロメット(タイプ1)及び2種類のサイズの取り付けやすいグロメット(タイプ2)PVC黒色グロメットキット(品番666-4584)に適した補充品100個パックで販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC RS PRORS Pro ケーブルグロメット PVCRS PRO
1,398税込1,538
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 10mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.7mmPVC黒色グロメット. 8種類のサイズの標準グロメット(タイプ1)及び2種類のサイズの取り付けやすいグロメット(タイプ2)PVC黒色グロメットキット(品番666-4584)に適した補充品100個パックで販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグランド, 径:M16, 材質:ニッケルめっき真鍮 RS PRORS Pro ケーブルグランド, 径:M16, 材質:ニッケルめっき真鍮RS PRO
22,980税込25,278
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ネジ径 = M16材質 = ニッケルめっき真鍮最大ケーブル径 = 11mm最小ケーブル径 = 7mm色 = メタリックIP レーティング = IP68最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +135℃スタンダード メット = CE, EN 50262EN50262. ロックナットは付属しません。. RS Pro IP68メトリックケーブルグランド. このRS Proグランドは遮蔽ケーブル用で、ケーブルのシールドをエンクロージャ遮蔽システムに接続するようになっています。このため、2つの先細リングを使用してシールドエンドレススプリングワッシャに力をかけ、シールドに押し付けて接触を確実にします。組み立てはシンプルで、シールドを露出させ、スプリングとワッシャを取り付け、黄銅製ケーブルグランドアセンブリを締め付けます。このグランドによってシールドとハウジングを結合できます。. 特長と利点. IP68保護等級. すばやく簡単に組み立て可能. 耐候性と耐薬品性に優れたサンプレーン(ポリオレフィン)ラバーシールRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクランプ (配線クリップ), 9.1mm x 12.7 mm x RS PRORS Pro ケーブルクランプ (配線クリップ), 9.1mm x 12.7 mm xRS PRO
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 9.1mm幅 = 12.7 mm接着式マイクロワイヤサドル. 接着剤ベースのマイクロワイヤサドル 非常に小さなケーブル及びワイヤで使用できるため、しっかり固定することができ、ぐらつきません。. スペースが最優先となる場所向けの上部スプリング式マイクロワイヤサドル パネル下に短い投影 材質ナイロン6-6、RMS-01 難燃性等級UL94V-2 色: ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC RS PRORS Pro ケーブルグロメット PVCRS PRO
9,998税込10,998
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 22mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 3mm取り付けが簡単なグロメット. 所定の位置で押して差し込むだけのグロメット。. 素早く整然と所定の位置に止めるよう設計されたオープングロメット ボディ材質はPVC。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC RS PRORS Pro ケーブルグロメット PVCRS PRO
7,898税込8,688
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様グロメットタイプ = 丸型最大ケーブル径 = 12mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 3mm取り付けが簡単なグロメット. 所定の位置で押して差し込むだけのグロメット。. 素早く整然と所定の位置に止めるよう設計されたオープングロメット ボディ材質はPVC。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC RS PRORS Pro ケーブルグロメット PVCRS PRO
4,998税込5,498
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 12mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 3mm取り付けが簡単なグロメット. 所定の位置で押して差し込むだけのグロメット。. 素早く整然と所定の位置に止めるよう設計されたオープングロメット ボディ材質はPVC。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC PLIOシリーズ RS PRORS Pro ケーブルグロメット PVC PLIOシリーズRS PRO
889税込978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様グロメットタイプ = 丸型最大ケーブル径 = 6mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃シリーズ = PLIO最大パネル厚さ = 1.5mmPVCグロメット(黒)、タイプDK. 温度範囲: -30 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) RS PRORS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ)RS PRO
5,498税込6,048
1袋(50個)
6日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = サドルクランプ最大バンドル直径 = 25mm固定方法 = ネジ材質 = スチールスペースバーサドル
RS Pro ケーブルグロメット PVC RS PRORS Pro ケーブルグロメット PVCRS PRO
1,898税込2,088
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様グロメットタイプ = 丸型最大ケーブル径 = 18.5mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +130℃最大パネル厚さ = 1.6mm標準ケーブルグロメット(SR1700 PVC). 最大1.6 mmの厚さのパネルを貫通するワイヤやケーブルを保護する黒色のPVC製標準グロメットです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC RS PRORS Pro ケーブルグロメット PVCRS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
欠品中
仕様グロメットタイプ = 丸型最大ケーブル径 = 9.5mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +130℃最大パネル厚さ = 1.6mm標準ケーブルグロメット(SR1700 PVC). 最大1.6 mmの厚さのパネルを貫通するワイヤやケーブルを保護する黒色のPVC製標準グロメットです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC RS PRORS Pro ケーブルグロメット PVCRS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 9.5mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +135℃最大パネル厚さ = 1.6mm標準ケーブルグロメット(SR1700 PVC). 最大1.6 mmの厚さのパネルを貫通するワイヤやケーブルを保護する黒色のPVC製標準グロメットです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC RS PRORS Pro ケーブルグロメット PVCRS PRO
1,498税込1,648
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 6.4mm材質 = PVC動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃最大パネル厚さ = 1.6mm標準ケーブルグロメット(SR1700 PVC). 最大1.6 mmの厚さのパネルを貫通するワイヤやケーブルを保護する黒色のPVC製標準グロメットです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 12.9mm x 9.8 mm x 6.3mm RS PRORS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 12.9mm x 9.8 mm x 6.3mmRS PRO
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = オープンアームクリップ固定方法 = 自己接着材質 = アルミニウム色 = ナチュラル長さ = 12.9mm幅 = 9.8 mm深さ = 6.3mm自己接着オープンアームクリップ(リボンケーブル用). リボンケーブル用のアルミ製ケーブルクリップです。広い自己接着面があるため、簡単に固定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 69.8mm x 25.4 mm x 7.9mm RS PRORS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 69.8mm x 25.4 mm x 7.9mmRS PRO
9,998税込10,998
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = フッククリップ固定方法 = 自己接着材質 = アルミニウム色 = 白長さ = 69.8mm幅 = 25.4 mm深さ = 7.9mm金属製自己接着フック. 白色の可塑化アルミ製のケーブルフックです。広い自己接着面があるため、簡単に固定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット ポリエチレン RS PRORS Pro ケーブルグロメット ポリエチレンRS PRO
779税込857
1袋(5m)
7日以内出荷
仕様グロメットタイプ = スロット付きグロメットエッジング最小ケーブル径 = 0.9mm最大ケーブル径 = 1.6mm材質 = ポリエチレン色 = ナチュラルファンニングストリップ長さ = 5mエッジング / グロメットストリップ. ナチュラルカラーのポリエチレン(PE)エッジング保護 / グロメストリップは、パネル、プレート、シャシーなどの縁を滑らかにします。1.0 → 5.5 mmのパネル厚に対応できるように、さまざまなサイズが用意されています。 現場で適当な長さに切れるよう長さ5 m及び10 mで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 30.5mm x 21 mm x 108mm RS PRORS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 30.5mm x 21 mm x 108mmRS PRO
15,980税込17,578
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = 調整可能クランプ最大バンドル直径 = 26mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 30.5mm幅 = 21 mm深さ = 108mm粘着式の調整可能ケーブルクリップ. 取り外しや取り付けが容易なはしご型留め具 M2皿頭ねじ用のオプションのねじ穴RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 3.5 mm x 5.9mm RS PRORS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 3.5 mm x 5.9mmRS PRO
829税込912
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = 丸型クリップ最大バンドル直径 = 3.5mm固定方法 = ネイル材質 = PE色 = 白幅 = 3.5 mm深さ = 5.9mmケーブルクリップの取り付け時には適切な安全眼鏡を使用する必要があります。. 丸型白色プラスチックケーブルクリップ. 丸型ケーブル用のプラスチックケーブルクリップです。 硬化スチール製固定ピン付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクランプ (配線クリップ), 13mm x 25 mm x 6mm RS PRORS Pro ケーブルクランプ (配線クリップ), 13mm x 25 mm x 6mmRS PRO
4,498税込4,948
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = フラットケーブルクランプ固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = グレー長さ = 13mm幅 = 25 mm深さ = 6mmリボンケーブル自己接着クランプ. どちらのタイプも広い粘着面でしっかりと固定します。 PVCリボンケーブルクランプは、リボンケーブルの幅に合わせて2種類のサイズから選択できます。 自己接着面付き。使用温度範囲: 20 → +50 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグランドロックナット,材質:6ナイロン,ネジ径 M16 RS PRORS Pro ケーブルグランドロックナット,材質:6ナイロン,ネジ径 M16RS PRO
829税込912
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様材質 = PA 6ネジ径 = M16色 = 黒最小使用温度 = -20℃最大使用温度 = +80℃黒メトリックロックナット. 1.5 mmピッチメトリックロックナット製品. 温度範囲: -20 → 80 ℃ ねじメトリックコンジットBS3643 EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグランドロックナット,材質:真鍮,ネジ径 M16 RS PRORS Pro ケーブルグランドロックナット,材質:真鍮,ネジ径 M16RS PRO
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
仕様材質 = 真鍮ネジ径 = M16ニッケルめっき黄銅ロックナット. 1.5 mmピッチニッケルめっき黄銅ロックナット各製品. EN60423準拠のメートルねじ EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠RoHS指令(10物質対応)対応
固定具 コードクリップ 押し込みタイプ PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ 押し込みタイプPANDUIT(パンドウイット)
6,298税込6,928
1袋(50個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)
31,980税込35,178
1箱(500個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
使用温度範囲(℃)-29~49
固定具 コードクリップ 粘着テープなし PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ 粘着テープなしPANDUIT(パンドウイット)
66,980税込73,678
1袋(1000個)
30日以内出荷
質量(g)770
Dリングキット 日東工業Dリングキット日東工業
8,898税込9,788
1セット(8個)
4日以内出荷
ラチェットPクランプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ラチェットPクランプヘラマンタイトン(旧:タイトン)
64,980税込71,478
1袋(160個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
インシュロック 固定アクセサリ ボルト止めタイプ ラチェットPクランプ
材質クランプ部:66ナイロン・プレート部:亜鉛めっき鋼幅(mm)34.9使用温度範囲(℃)-40~+125UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
ケーブル保護ブーツ 日東工業ケーブル保護ブーツ日東工業
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
配線孔の高い密閉性を維持
材質ABS、ビニル複合素材適合機種FSNAブラック
ケーブル引込クランプ 日東工業ケーブル引込クランプ日東工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。 広いケーブル挿入口と充填材不要により作業性が向上します。
本体:ライトベージュ(5Y7/1)半ツヤ、パッキン:ダークグレー板厚(mm)1.6
エスシーロック 光ファイバーコード用 日東工業エスシーロック 光ファイバーコード用日東工業
5,698税込6,268
1セット(10個)
4日以内出荷
SC・FC両コネクタが2線まで通線できます。 コードの端末処理後、キャビネットに引込みが可能、作業効率アップにつながります。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
本体:グレー ゴムパッキン:黒適合(光ファイバーコード外径)Φ2.8mm材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(難燃グレード:94V-0)・ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5適合板厚(mm)最大 4設置場所屋内・屋外兼用取付板厚(mm)最大 4RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ17
エスシーロック 耐食タイプ 日東工業エスシーロック 耐食タイプ日東工業
3,998税込4,398
1セット(10個)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
酸、アルカリなどに強く、耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。 腐食性の環境でも使用が可能です。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-30℃~+80℃
本体:グレー・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:黒材質本体、キャップ:ポリプロピレン樹脂・ロックナット:SC-3・4・5・6:電線管用ロックナット(金属製)、SC-2:ポリプロピレン樹脂・ゴムスリーブ:ブチルゴム、ゴムパッキン:EPTゴム設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンクランプ ELPAナイロンクランプELPA
749税込824
1個
5日以内出荷
材質:66ナイロン 耐熱温度:80℃まで 最大結束径:Φ7.4mm 入数:100
材質66ナイロン
配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナー PANDUIT(パンドウイット)配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナーPANDUIT(パンドウイット)
74,980税込82,478
1箱(500個)
15日以内出荷
ダクトのカバーを外して作業している間、ケーブルを保持します。 カバーの取付、取り外しの邪魔になりません。 Gタイプ、Hタイプのダクトに使用できます。
用途ダクト内のケーブル保持材質ABS幅(mm)12.7高さ(mm)19.6
固定具 ワイヤーリテイナー 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)固定具 ワイヤーリテイナー 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
4,198税込4,618
1袋(100個)
当日出荷
平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルの固定材質耐候性ナイロン66最大結束径(Φmm)9.5トラスコ品番829-2378厚さ(mm)1.5質量(g)100使用温度範囲-60~85℃縦(mm)9.7横(mm)35.6固定方法M3ネジ使用場所屋内外
リベット付きヘビーデューティーナイロンクランプ PANDUIT(パンドウイット)リベット付きヘビーデューティーナイロンクランプPANDUIT(パンドウイット)
76,980税込84,678
1箱(500個)ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
固定用のリベットが一体成形されているので、固定のためのネジなどの必要がありません。
用途ケーブルの結束、固定材質耐熱性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み使用場所屋内外
タックタイ用タイマウント M3ネジ止め 難燃性 PANDUIT(パンドウイット)タックタイ用タイマウント M3ネジ止め 難燃性PANDUIT(パンドウイット)
23,980税込26,378
1袋(100個)
当日出荷
タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定材質難燃性ナイロン66適合タックタイ幅:8.4~19.1mmトラスコ品番829-2354質量(g)390使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M3ネジ寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6使用場所屋内
マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具 PANDUIT(パンドウイット)マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具PANDUIT(パンドウイット)
88,980税込97,878
1セット(500個)
100日以内出荷
材質ABS仕様屋内トラスコ品番858-6314質量(kg)2テレホングレー高さ(mm)7.8使用温度範囲-29~49℃縦(mm)25.4横(mm)50.8固定方法粘着テープ適合結束タイ(mm)4.8最大静荷重(g)454

ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルクランプ