絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: ケーブルクランプ

792件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大結束径(Φmm)から絞り込む
マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具 PANDUIT(パンドウイット)マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具PANDUIT(パンドウイット)
88,980税込97,878
1セット(500個)
100日以内出荷
材質ABS仕様屋内トラスコ品番858-6314質量(kg)2テレホングレー高さ(mm)7.8使用温度範囲-29~49℃縦(mm)25.4横(mm)50.8固定方法粘着テープ適合結束タイ(mm)4.8最大静荷重(g)454
防水ケーブルクランプ(ケーブルパッキン) TAKIGEN(タキゲン)防水ケーブルクランプ(ケーブルパッキン)TAKIGEN(タキゲン)
187税込206
1個
当日出荷
大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。 ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。 ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。 ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。 保護等級:IP54相当
用途工作機械・電機設備材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC付属品取付ねじ最大適合板厚(mm)4表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨タキゲンコード24562
ケーブルタイ固定具 プラグ 黒 SapiSelcoケーブルタイ固定具 プラグ 黒SapiSelco
369税込406
1セット(100個)
当日出荷
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定仕様プラグと固定具セットにて使用トラスコ品番819-0228寸法(mm)8、深さ:40質量(g)142穴径(Φmm)10.3
ケーブルタイ固定具 プラグ SapiSelcoケーブルタイ固定具 プラグSapiSelco
399税込439
1セット(100個)
当日出荷
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定仕様プラグと固定具セットにて使用トラスコ品番819-0227寸法(mm)8、深さ:40質量(g)142穴径(Φmm)10.3
ケーブルタイ固定具 SapiSelcoケーブルタイ固定具SapiSelco
219税込241
1セット(100個)
当日出荷
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定
接着固定用マウント ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)接着固定用マウント ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
48,980税込53,878
1箱(500個)
20日以内出荷
マウントが薄いので、取付面から束線までの高さを低くすることができます。
用途ケーブルなどの固定材質ナイロン66ナチュラル質量(g)363使用温度範囲-60~85℃固定方法接着剤適合バンド幅(mm)2.3~4.8寸法(縦×横×高さ)(mm)31.2×31.2×3.2使用場所屋内
固定具 ワイヤーリテイナー ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)固定具 ワイヤーリテイナー ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1箱(500個)ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。
用途ケーブルの固定材質ナイロン66最大結束径(Φmm)9.5厚さ(mm)1.5ナチュラル使用温度範囲-60~85℃縦(mm)9.7横(mm)35.6固定方法M3ネジ使用場所屋内
固定具 ラッシングタイ用マウンティングクリップ PANDUIT(パンドウイット)固定具 ラッシングタイ用マウンティングクリップPANDUIT(パンドウイット)
279,800税込307,780
1箱(1000個)
20日以内出荷
バックル付のラッシングタイをクランプタイプの結束バンドとして使用することができます。
用途ラッシングタイのクランプ固定材質耐候性ナイロン66質量(g)259使用温度範囲-60~85℃固定方法M6ネジ適合バンド幅(mm)ラッシングタイ幅12.7mmタイプの結束バンド使用場所屋内外
固定具 メタルマウント PANDUIT(パンドウイット)固定具 メタルマウントPANDUIT(パンドウイット)
31,980税込35,178
1袋
9日以内出荷
固定箇所にねじ止めで固定します。 接着剤で固定することもできます。 薄いので場所をとりません。
用途ケーブルの保持、固定材質アルミニウムトラスコ品番828-1554質量(g)680寸法(縦×横×厚さ)(mm)12.7×25.4×3.6固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm最大静荷重(g)4540使用場所屋内外
固定具 コードクリップ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
179,800税込197,780
1箱(500個)
20日以内出荷
使用場所屋内
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1袋(100個)ほか
当日出荷から60日以内出荷
用途ケーブルなどの固定
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1箱(500個)ほか
15日以内出荷から20日以内出荷
用途ケーブルなどの固定使用場所屋内
押し込み型固定具 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1袋
翌々日出荷から20日以内出荷
材質耐熱性ナイロン66取付穴径6.4Φmm使用温度範囲-60~115℃バンド幅(mm)2.3~4.8固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)3.2
押し込み型固定具 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1袋
翌々日出荷
設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。 パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定材質耐候性ナイロン66トラスコ品番828-1653質量(g)680取付穴径6.5Φmm使用温度範囲-60~85℃バンド幅(mm)2.3~4.8縦(mm)9.3(ウイング部)横(mm)18.0(ウイング部)使用場所屋内外最大取付パネル厚(mm)2.7
押し込み型固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1袋
当日出荷から20日以内出荷
用途結束バンドの固定材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲-60~85℃バンド幅(mm)2.3~4.8固定方法押し込み使用場所屋内
フラットケーブル固定具 ベース PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 ベースPANDUIT(パンドウイット)
65,980税込72,578
1袋
20日以内出荷
フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。
用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66トラスコ品番828-1476質量(kg)2使用温度範囲-60~85℃プレート(適合)FCPI2寸法(縦×横×厚さ)(mm)9.5×88.9×3.8最大幅(mm)51.8固定方法M5ネジ使用場所屋内
フラットケーブル固定具 テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)
72,980税込80,278
1袋(200個)ほか
15日以内出荷から20日以内出荷
フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66使用場所屋内
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)
28,980税込31,878
1袋(200個)ほか
当日出荷から20日以内出荷
フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66テレホングレー使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ使用場所屋内
スタンド型固定具 PANDUIT(パンドウイット)スタンド型固定具PANDUIT(パンドウイット)
329,800税込362,780
1箱(1000本)
20日以内出荷
束線をパネルから離して固定するときに使用します。
用途結束バンドの固定材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)50質量(g)569使用温度範囲-60~85℃固定方法M6ネジ適合結束タイ(mm)2.3~4.8使用場所屋内
コントロールパネル用マウント PANDUIT(パンドウイット)コントロールパネル用マウントPANDUIT(パンドウイット)
129,800税込142,780
1箱(1000個)
15日以内出荷から20日以内出荷
コントロールパネルのスイッチとともに使用します。 ドアの開閉時など、ケーブルに負荷がかかる可能性がある場所で、ケーブルを確実に止めることができます。
用途ケーブルの保持、固定材質亜鉛メッキ鋼
コードクリップ 粘着テープ付き テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 粘着テープ付き テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)
41,980税込46,178
1袋ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66テレホングレー使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ使用場所屋内
コードクリップ 押し込み固定 テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定 テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)
49,980税込54,978
1箱(500個)ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大取付パネル厚(mm)2.7
L字型ホール固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)L字型ホール固定具 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
8,998税込9,898
1袋
9日以内出荷から30日以内出荷
22Φmm以上のL字型ホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66寸法(mm)(壁面からの距離)7.6ナチュラル使用温度範囲-60~80℃適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm使用場所屋内
固定具 クリンチャー M3ねじ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)固定具 クリンチャー M3ねじ止め テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)
28,980税込31,878
1箱(500個)
9日以内出荷
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。材質ポリプロピレン最大結束径(Φmm)17.3適合管径(Φmm)4.8~17.3テレホングレー質量(g)240使用温度範囲(℃)-40~105寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4固定方法M3ねじ取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内
固定具 クリンチャー M3ねじ止め 白 PANDUIT(パンドウイット)固定具 クリンチャー M3ねじ止め 白PANDUIT(パンドウイット)
27,980税込30,778
1箱(500個)
9日以内出荷
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。材質ポリプロピレン最大結束径(Φmm)17.3適合管径(Φmm)4.8~17.3質量(g)243使用温度範囲(℃)-40~105寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4固定方法M3ねじ取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内
クランプ HK 河村電器産業クランプ HK河村電器産業
938税込1,032
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質ナイロン製セット内容5個質量(kg)0.5グレー
ケーブルコネクタ CAC 河村電器産業ケーブルコネクタ CAC河村電器産業
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~80IP等級IP67
超小型防水コードクランプ UMGB(ナイロン製)シリーズ ユーボン超小型防水コードクランプ UMGB(ナイロン製)シリーズユーボン
359税込395
1個
3日以内出荷
超小型防水コードクランプ。 シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。 光ファイバー、センサケーブル類に最適です。 防水等級IP68です。
コードクランプ UBAシリーズ ユーボンコードクランプ UBAシリーズユーボン
369税込406
1個
3日以内出荷
カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡単作業。 カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消。 ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。 緩み防止機能により、振動に強い!
材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDM使用温度範囲(℃)-40~100(瞬時:120)
18.5-20.5mm/G1" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ18.5-20.5mm/G1" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)18.5~20.5エスコ品番EA948HS-9
14.5-16.5mm/G3/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ14.5-16.5mm/G3/4" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)14.5~16.5エスコ品番EA948HS-7
12.5-14.5mm/G1/2" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ12.5-14.5mm/G1/2" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
405税込446
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)12.5~14.5エスコ品番EA948HS-6
8.5-10.5mm /G3/8" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ8.5-10.5mm /G3/8" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)8.5~10.5エスコ品番EA948HS-4
6.5-8.5mm  /G3/8" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ6.5-8.5mm /G3/8" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)6.5~8.5エスコ品番EA948HS-3
4.5-6.5mm  /G1/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ4.5-6.5mm /G1/4" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
250税込275
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)4.5~6.5エスコ品番EA948HS-2
35 - 38mm  /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ35 - 38mm /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)35~38エスコ品番EA948HS-16
32 - 35mm  /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ32 - 35mm /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)32~35エスコ品番EA948HS-15
27 - 30mm  /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ27 - 30mm /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)27~30エスコ品番EA948HS-13
24 - 27mm  /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ24 - 27mm /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)24~27エスコ品番EA948HS-12
20.5-22.5mm/G1" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ20.5-22.5mm/G1" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)20.5~22.5エスコ品番EA948HS-10

ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルクランプ