エスシーロック 耐熱タイプ星和電機(SEIWA)6日以内出荷
従来シリーズと同様に、IP67の防水構造を確保しています。
耐熱性、耐油性に優れたPPS(ポリフェニレンサルファイド)樹脂を使用しています。
従来品は最高使用温度が80℃に対し、本製品は最高200℃まで使用可能です。
耐熱性が必要な用途で金属製を使用している場合、金属製ケーブルグランドの代用ができます。
ほぼ同じサイズの金属ケーブルグランドと比較して、製品重量が約1/2軽減できます。
ガラス繊維を含有していますので、表面にザラつきがあります。
取付穴径(Φmm)22ねじG1/2色黒仕様RoHS適合品、ハロゲンフリー、鉛フリー材質本体・キャップ:PPS、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:シリコンゴム使用温度範囲(℃)-20~120(200℃:瞬時)取付板厚(mm)最大4RoHS指令(10物質対応)対応