絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
792件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大結束径(Φmm)から絞り込む
RS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 6.35mm x 10 mm 1.4mm RS PRORS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 6.35mm x 10 mm 1.4mmRS PRO
2,598税込2,858
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 6.35mm固定方法 = ネジ材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 20mm幅 = 10 mm深さ = 1.4mm寸法 [L x W x D] = 20 x 10 x 1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 8mm x 25 mm 9mm RS PRORS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 8mm x 25 mm 9mmRS PRO
12,980税込14,278
1袋(250個)
7日以内出荷
RS Pro 粘着式フラットリボンケーブルクリップ. RS Pro からは、この頑丈な薄型プラスチックケーブルクリップが、フラットリボンケーブルを固定設置または半永久設置でしっかりと固定するのに最適です。クリップの側面を開いたままにして、ケーブルを所定の位置にしっかりと固定した状態でクリップの内側に挿入します。このケーブルクリップのベースは接着剤付きで、工具を使わずに簡単かつ確実に固定できます。 このケーブルクリップは、フラットリボンケーブルの 1 層または複数層で使用できます。特長と利点. .グレーの PVC 素材 . 取り付けが簡単 .取り付けが簡単な自己接着ベース. 用途. これらのケーブルクリップは、フラットケーブルを整理して配線し、さまざまな環境で整頓するための多目的な方法です。これらのケーブルクリップは、コンピュータや周辺機器、通信機器、データ伝送機器などの用途で、リボンケーブルを安全かつ整頓しておくために、オフィス、家庭、および産業用の設定で使用できます。RS Proを選ぶ理由. RS Proは、設置や管理の要件を満たせる、お客様の主力ブランドとなるよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスの立ち上げや工場での設置の立ち会いなど、どのような場合でも、RS Proはあらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = フラットケーブルクランプ最大バンドル直径 = 8mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = グレー長さ = 24mm幅 = 25 mm深さ = 9mm寸法 [L x W x D] = 24 x 25 x 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRORS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mmRS PRO
639税込703
1袋(10個)
予約販売
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 黒長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm接着剤付き = ありmmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ケーブルクリップ (配線クリップ) 8 mm 3.55mm HARWINHARWIN ケーブルクリップ (配線クリップ) 8 mm 3.55mmHARWIN
439税込483
1袋(10個)
7日以内出荷
EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ固定方法 = 表面実装色 = ナチュラル長さ = 10mm幅 = 8 mm深さ = 3.55mmシリーズ = EZ Boardware℃材質RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルクランプ(金属成分入) エスコケーブルクランプ(金属成分入)エスコ
1,340税込1,474
1袋(20個)
翌日出荷
結束バンドを使用せずに簡単に配線が固定できます。金属検出機・X線検出機の両方で検出が可能なため、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。M4のビスでクリップを固定できます。
材質ナイロンブルー使用温度範囲(℃)-40~85適合ビスM4取付穴径(mm)4.3
ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド BOPLAケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミドBOPLA
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Bopla ケーブルグランド(スロット付きシーリングインサート付き)は、ポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラスは IP 66/68 です
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:8mm●最小ケーブル径:3mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●コード番号:220-7063アズワン品番65-7461-31
ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG7 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG7 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質は PA で、接続ねじサイズは PG9 です。色はジェットブラックと O リングが付属します。接続ねじサイズは PG9 です 黒 RAL9005 のジェットカラーです
仕様●ねじの呼び:PG7●穴径:PG7●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ポリアミド●保護等級:IP65●シリーズ:1047アズワン品番65-7429-17
ケーブルマウントクリップ KLEIN TOOLSケーブルマウントクリップKLEIN TOOLS
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
スタイリッシュなデザインでスマートに配線を固定できます。 両面テープ固定とビス固定と2通りの固定方法が可能です。
用途ケーブル等の簡易固定に。付属品l固定用両面テープ、固定用ビストラスコ品番348-3149材質ゴム高さ(mm)14縦(mm)28横(mm)28固定方法両面テープもしくはビス止め結束本数束線:1
VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
439税込483
1個
9日以内出荷
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が2穴型のためVFFケーブルを割いて挿入すれば、シール性に優れVFFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
用途VFF(平行線)にお使いいただけます材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール多芯型(2芯)ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VFF(0.5×2C、0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)3.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
オームバンド オーム電機[配線パーツ]オームバンドオーム電機[配線パーツ]
3,898税込4,288
1箱(100本)
3日以内出荷
結束物への負荷を最小限にする軟性素材。 結束後にカットした部分も使用可能。
用途光ファイバー等の結束、ホース・チューブ等の軟質材の結束、各種電線の結束寸法(Φmm)3~100ブラック使用周囲温度(℃)-20~70本体質量(kg)約2
ケーブルグランド エスコケーブルグランドエスコ
130税込143
1個ほか
翌日出荷
配線締結用ブラケット LAMP(スガツネ工業)配線締結用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
449税込494
1個
3日以内出荷
WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)配線をストレートで締結できます。
付属品十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MS/MSR LAPPSKINTOP MS/MSRLAPP
529税込582
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
スキントップMSは、各種の機械装置、測定機器、制御機器、化学工業、プラント建設、医療機器や、その他多くの分野で、高度の安全性と信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP HYGIENIC LAPPSKINTOP HYGIENICLAPP
12,980税込14,278
1個ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
ステンレス製ケーブルグランド。隙間や割れ目がなく外部ねじを使用しません。そのため、食品機械、設備、コンポーネントの汚染の危険がありません。
用途次のようなアプリケーションに適しています。食品製造機械・製薬産業RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP BS-M LAPPSKINTOP BS-MLAPP
239税込263
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
屈曲保護付きMネジケーブルグランド。通常の使用でケーブルが動く、またはケーブルの過度の屈曲忍耐しての保護が必要な電気機器、機械用。
用途以下の用途に最適です。手持ち機器・機械の可動部分・装置エンジニアリング・照明、音響機械・工業用ロボットRoHS指令(10物質対応)対応
メタルフレキケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルフレキケーブルグランド(真鍮製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
4,898税込5,388
1個ほか
9日以内出荷から67日以内出荷
メタルフレキケーブルグランド(真鍮)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(8芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(8芯/真鍮)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
2,298税込2,528
1個(1個)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
光沢シルバー
多芯型メタルケーブルグランド(6芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(6芯/真鍮)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
3,198税込3,518
1個ほか
9日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(5芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(5芯/真鍮)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
2,698税込2,968
1個ほか
9日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
8,798税込9,678
1個ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(3芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(3芯/真鍮)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
1,598税込1,758
1個ほか
9日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
8,798税込9,678
1個ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱メタルミニケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐熱メタルミニケーブルグランド(真鍮製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
30,980税込34,078
1パック(10個)
9日以内出荷から12日以内出荷
耐熱メタルケーブルグランド(真鍮製)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
光沢シルバー取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(7芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(7芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
729税込802
1個
6日以内出荷から27日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス 岩崎電気ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス岩崎電気
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.44適合電線管28(PF1)
ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 保護管接続用 岩崎電気ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 保護管接続用岩崎電気
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅質量(kg)0.38適合電線管22(PF3/4)
ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用 岩崎電気ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用岩崎電気
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.26適合電線管22(PF3/4)
ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用 岩崎電気ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用岩崎電気
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.18適合電線管16(PF1/2)
TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ), 35.56mm x 24.13 mm x TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ), 35.56mm x 24.13 mm xTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 11.51mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 35.56mm幅 = 24.13 mmシリーズ = CPCCPCバックシェルシールブーツ. TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ) 21 mm x TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ) 21 mm xTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 8.36mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒幅 = 21 mmシリーズ = CPCストレインリリーフ. TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランドアダプタ RS Pro M1612 GY4 -5 RS PROケーブルグランドアダプタ RS Pro M1612 GY4 -5RS PRO
739税込813
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様タイプ = レジューサ内ネジ径 = M12 x 1.5外ネジ径 = M16 x 1.5材質 = ナイロン 66色 = グレースタンダード メット = UL94V-2UL. RSケーブルレジューサグランド. レジューサグランドを使用すると、大きなメトリックサイズの外部ねじを小さなメトリックサイズに変更できます。 これは、大きなメトリックサイズの外部ねじと小さなメトリックサイズの内部ねじサイズを備えた拡大グランドによって可能になります。. UL認定ナイロン66材質RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグランド, 径:PG7, 材質:ナイロン 66 RS PRORS Pro ケーブルグランド, 径:PG7, 材質:ナイロン 66RS PRO
2,598税込2,858
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ネジ径 = PG7材質 = ナイロン 66最大ケーブル径 = 6mm最小ケーブル径 = 3.5mm色 = グレーIP レーティング = IP68スタンダード メット = UL 94 V-2UL. ロックナット. IP68ラウンドトップナイロン66ケーブルグランド. ラウンドトップケーブルグランドは、シンプルで取り付けが簡単です。 様々な産業及び用途に適しています。. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66. シンプルで使いやすさ抜群. IP68等級の保護. DIN規格に準拠したPGねじ(ワッシャ組み込み). さまざまな色とねじサイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 30mm x 24.5 mm x RS PRORS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 30mm x 24.5 mm xRS PRO
8,498税込9,348
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 10mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 30mm幅 = 24.5 mmUL94V-2. RS固定クリップ. RS固定クリップは、1つのクリップでさまざまなサイズのケーブルに対応する2段階ロック設計になっています。. ナイロン66 UL94V-2材質 色: グレー 粘着式及びプッシュマウント式のクリップを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 30mm x 24.5 mm x RS PRORS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 30mm x 24.5 mm xRS PRO
11,980税込13,178
1袋(50個)
当日出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 18mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 30mm幅 = 24.5 mmUL94V-2. RS固定クリップ. RS固定クリップは、1つのクリップでさまざまなサイズのケーブルに対応する2段階ロック設計になっています。. ナイロン66 UL94V-2材質 色: グレー 粘着式及びプッシュマウント式のクリップを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグランド, 径:M16, 材質:ナイロン (ボディ) RS PRORS Pro ケーブルグランド, 径:M16, 材質:ナイロン (ボディ)RS PRO
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ネジ径 = M16材質 = ナイロン (ボディ)最大ケーブル径 = 7mm最小ケーブル径 = 3mm色 = 黒IP レーティング = IP68最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = +85℃ロックナット付属 = YRS Pro IP68メトリックドームトップグランド. ロックナット及びエントリスレッドシール付属のナイロンケーブルグランドです。. 特長と利点. UL認証のナイロン66製. 難燃性等級: UL94V-2. 防水等級: IP68. ストレインリリーフ及びケーブル保護. 黒色又は白色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC RS PRORS Pro ケーブルグロメット PVCRS PRO
499税込549
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 6mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.7mmPVC黒色グロメット. 8種類のサイズの標準グロメット(タイプ1)及び2種類のサイズの取り付けやすいグロメット(タイプ2)PVC黒色グロメットキット(品番666-4584)に適した補充品100個パックで販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクランプ (配線クリップ), 6.1mm x 9.4 mm x RS PRORS Pro ケーブルクランプ (配線クリップ), 6.1mm x 9.4 mm xRS PRO
2,898税込3,188
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 6.1mm幅 = 9.4 mm接着式マイクロワイヤサドル. 接着剤ベースのマイクロワイヤサドル 非常に小さなケーブル及びワイヤで使用できるため、しっかり固定することができ、ぐらつきません。. スペースが最優先となる場所向けの上部スプリング式マイクロワイヤサドル パネル下に短い投影 材質ナイロン6-6、RMS-01 難燃性等級UL94V-2 色: ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mm RS PRORS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mmRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Pクランプ最大バンドル直径 = 20mm固定方法 = ネジ材質 = めっき鋼色 = 黒幅 = 12.7 mm深さ = 1.4mmキットのすべてのサイズをRSスタンダード製品から補充できるわけではありません。. Pクリップ、BZPスチール及びステンレススチール. パイプ、コンジット、ケーブルを確実に固定するPクリップ製品です。. 光沢亜鉛めっきスチール又はA2グレード18 / 8ステンレススチールを用意 パイプ、ケーブルなどの擦過を防止するTPE又はPVCライナ付き 使用温度範囲: 30 → 60 ℃ 各サイズを個別に104個の各種BZPスチールクリップのキットとして入手可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC RS PRORS Pro ケーブルグロメット PVCRS PRO
5,898税込6,488
1箱(100個)
翌々日出荷
仕様グロメットタイプ = 丸型最大ケーブル径 = 16mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +130℃最大パネル厚さ = 1.5mmブランキンググロメット. 黒色PVC製。さまざまなサイズのワイヤワイヤが通せるよう、中心部分は薄手です。 厚さ最大1.5 mmのパネルに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 32.5mm x 28.3 mm x 15.2mm RS PRORS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 32.5mm x 28.3 mm x 15.2mmRS PRO
5,398税込5,938
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ最大バンドル直径 = 15.75mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 32.5mm幅 = 28.3 mm深さ = 15.2mm丸型自己接着クリップ. どちらのタイプも広い粘着面でしっかりと固定します。. 4.06~5.75 mm径のケーブル結束用 UL難燃性の94V-2Fのナチュラルナイロン製クリップ 柔軟性のあるセンタータンにより、ケーブルの除去および追加が容易RoHS指令(10物質対応)対応

ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルクランプ