絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
792件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大結束径(Φmm)から絞り込む
RS Pro ケーブルグロメット PVC RS PRORS Pro ケーブルグロメット PVCRS PRO
5,898税込6,488
1箱(100個)
翌々日出荷
仕様グロメットタイプ = 丸型最大ケーブル径 = 16mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +130℃最大パネル厚さ = 1.5mmブランキンググロメット. 黒色PVC製。さまざまなサイズのワイヤワイヤが通せるよう、中心部分は薄手です。 厚さ最大1.5 mmのパネルに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 32.5mm x 28.3 mm x 15.2mm RS PRORS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 32.5mm x 28.3 mm x 15.2mmRS PRO
5,398税込5,938
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ最大バンドル直径 = 15.75mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 32.5mm幅 = 28.3 mm深さ = 15.2mm丸型自己接着クリップ. どちらのタイプも広い粘着面でしっかりと固定します。. 4.06~5.75 mm径のケーブル結束用 UL難燃性の94V-2Fのナチュラルナイロン製クリップ 柔軟性のあるセンタータンにより、ケーブルの除去および追加が容易RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグランド, 径:M20, 材質:プラスチック RS PRORS Pro ケーブルグランド, 径:M20, 材質:プラスチックRS PRO
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ネジ径 = M20材質 = プラスチック最大ケーブル径 = 13mm最小ケーブル径 = 8mm色 = 白IP レーティング = IP55最小使用温度 = -20℃最大使用温度 = +80℃スタンダード メット = EN 60423, UL 94 V-2ロックナット. RS Pro IP55メトリック六角ケーブルグランド. RS Pro IP55プラスチック製ケーブルグランドは、火災時の低煙性及び低ヒューム性を誇る製品です。. ロックナット付きで、4~13 mmまでのケーブル径に対応しています。. 特長と利点. IP55保護等級. 難燃性等級UL94 V2の低煙性 / 低ヒューム性. ねじサイズ: M16又はM20. 動作温度範囲: -20 → +80 ℃. ロックナットが付属RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 ケーブルセパレーター & ブッシュ 黒 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 ケーブルセパレーター & ブッシュ 黒HIROSE(ヒロセ電機)
419税込461
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ブッシュタイプ = 位置決めピン用ブッシュ色 = 黒最大バンドル直径 = 4mm最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +70℃ブッシュRoHS指令(10物質対応)対応
エスシーロック 汎用タイプ 日東工業エスシーロック 汎用タイプ日東工業
3,398税込3,738特価
1セット(20個)
当日出荷から4日以内出荷
耐衝撃性に優れ、電気絶縁材料として十分な性能をもったABS樹脂を使用しています。 キャップにゴムスリーブが内蔵されているため、作業性に優れています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-30℃~+60℃
材質本体、キャップ、ロックナット:ABS樹脂・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:EPTゴム厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5設置場所屋内・屋外兼用取付板厚(mm)最大 4RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ22
防水ケーブルクランプ TAKIGEN(タキゲン)防水ケーブルクランプTAKIGEN(タキゲン)
210税込231
1個
当日出荷から6日以内出荷
大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。 ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。 ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。 ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。 保護等級:IP54相当
用途工作機械・電機設備付属品取付ねじ材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC最大適合板厚(mm)4表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨
タックタイ用タイマウント M3ネジ止め PANDUIT(パンドウイット)タックタイ用タイマウント M3ネジ止めPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1袋
当日出荷
タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定使用温度範囲-60~85℃固定方法M3ネジ適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6使用場所屋内
固定具 クリンチャー 粘着テープ付き テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)固定具 クリンチャー 粘着テープ付き テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1袋
翌々日出荷
束線径の調整が可能なクランプです。 束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。 4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。
用途ケーブルなどの固定。材質ポリプロピレントラスコ品番825-7218テレホングレー質量(g)267使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)17.3使用場所屋内
抜止クランプ 河村電器産業抜止クランプ河村電器産業
2,498税込2,748
1箱(10個)
10日以内出荷
防水コードクランプ UBA シリーズ ユーボン防水コードクランプ UBA シリーズユーボン
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール効果、クランプ全て同様の性能です。取り付け部はPFネジとなっております。 工具なしでも手で迅速、且つ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。 シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。 シール機構は防水等級で最高のIP68です。 ケーブルサイズに合わせた選択で最大のシール効果が得られます。 緩み防止機構付
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー・シール:EPDMシール:EPDM
コルゲートチューブ固定クランプ COT- CCシリーズ ユーボンコルゲートチューブ固定クランプ COT- CCシリーズユーボン
339税込373
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
コルゲートチューブ用固定クランプです。
材質ナイロン66
10.5-12.5mm/G1/2" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ10.5-12.5mm/G1/2" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
405税込446
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)10.5~12.5エスコ品番EA948HS-5
30 - 32mm  /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ30 - 32mm /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)30~32エスコ品番EA948HS-14
3 - 4.5mm  /G1/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ3 - 4.5mm /G1/4" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
250税込275
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)3~4.5エスコ品番EA948HS-1
6 -16  mm ケーブルグランド エスコ6 -16 mm ケーブルグランドエスコ
610税込671
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)6~16エスコ品番EA948HD-28
4 -12  mm ケーブルグランド エスコ4 -12 mm ケーブルグランドエスコ
395税込435
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)4~12エスコ品番EA948HD-21
3-6.5mm/G1/4" ケーブルグランド(10個) エスコ3-6.5mm/G1/4" ケーブルグランド(10個)エスコ
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
適合電線径(Φmm)3~6.5エスコ品番EA948HB-2
18 -25 mm ケーブルグランド(1個) エスコ18 -25 mm ケーブルグランド(1個)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)18~25エスコ品番EA948HB-132
8mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ8mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638R-8
6mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ6mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638R-6
5mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ5mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638R-5
4mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ4mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638R-4
スリムクランプ グレー 協和ハーモネットスリムクランプ グレー協和ハーモネット
629税込692
1パック(10個)
4日以内出荷
メーカーオリジナル、スリムG LANケーブル用のクランプです。ロック機能でしっかりグリップでき着脱も簡単です。日本製
グレー
ダブルサイドクランプ 協和ハーモネットダブルサイドクランプ協和ハーモネット
679税込747
1パック(6個)
当日出荷
クリアーな本体でケーブル色を選ばず配線することができます。両サイドのテープでケーブルをしっかり固定することができます。標準的な丸型LANケーブルに最適です。
耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/長足) SHシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/長足) SHシリーズAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
炉・ヒーター周辺等の高温雰囲気に最適です。
グリーン材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン・ワッシャ・シール/シリコン使用温度範囲(℃)-40~150(瞬時/180)取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーキャッチ 摂津金属工業ワイヤーキャッチ摂津金属工業
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
通信ケーブルをまとめて処理する場合に使用する部材
汎用型ケーブルクランプキャプコンOA-1シリーズ薄鋼電線管用 オーム電機[配線パーツ]汎用型ケーブルクランプキャプコンOA-1シリーズ薄鋼電線管用オーム電機[配線パーツ]
3,998税込4,398
1袋(20個)
7日以内出荷
適合電線径(Φmm)1段目:4~5.5、2段目:5.5~8、3段目:8~10、4段目:10~12
絶縁クランプL ELPA絶縁クランプLELPA
278税込306
1個
翌々日出荷
適合配線:VVF 2.6mm×3C、VVF 1.6mm×2C(2本並列) サイズ:大 入数:10
ジョイボックス JB-WL オーム電機[配線パーツ]ジョイボックス JB-WLオーム電機[配線パーツ]
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(パッキン)発泡ウレタン材質(ナット)フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)
メタルミニケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルミニケーブルグランド(真鍮製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型モーター、センサー、検出ヘッドの電線引き出し部。 計測器等、パネルからの電線引き出し部。 その他、狭いスペースでの電線引き出し部。
光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁クランプ ELPA絶縁クランプELPA(2件のレビュー)
289税込318
1パック(10個)
当日出荷
適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 サイズ:小 入数:10
用途VAコードの配線固定に使用します。寸法B(mm)10ブラック材質PE付属品止めくぎ×10本
ミニロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)ミニロッキングワイヤーサドルニックス(日幸工業)
3,898税込4,288
1箱(500個)
当日出荷
優れた耐熱性及び耐薬品性過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~153℃
材質ETFE寸法A(mm)5寸法F(mm)16.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)23寸法B(mm)11寸法C(mm)3.3寸法G(mm)14.6取付穴径(Φmm)3.5+0.2取付板厚(mm)0.5~1.6
スクウェアクランプ ニックス(日幸工業)スクウェアクランプニックス(日幸工業)
9,698税込10,668
1箱(500個)
5日以内出荷
コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用密閉取付方式及び上部オープン取り付け方式を用途に合わせて任意選定板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
材質66ナイロン
ウィングエッジサドル ニックス(日幸工業)ウィングエッジサドルニックス(日幸工業)
3,998税込4,398
1箱(500個)
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状板金取付後の安定感の向上
材質66ナイロンナチュラル(白)取付板厚(mm)0.6~2.3
ワンタッチブッシュ ニックス(日幸工業)ワンタッチブッシュニックス(日幸工業)
1,498税込1,648
1箱(100個)
3日以内出荷から9日以内出荷
優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応 (NB-9.5は除く)ブッシュの内側の丸みが電線を保護片側からの差込でパネルに確実に固定取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
材質6ナイロン
アイロック ニックス(日幸工業)アイロックニックス(日幸工業)
999税込1,099
1箱(100個)
5日以内出荷
指先で簡単に結束電線を保護し、確実に保持板金固定タイプ
材質66ナイロンナチュラル(乳白色)取付穴径(Φmm)4.8±0.1取付板厚(mm)0.5~2.3
スクウェアブッシュ ニックス(日幸工業)スクウェアブッシュニックス(日幸工業)
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷から10日以内出荷
コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
材質66ナイロングレー取付板厚(mm)0.8~2.3
ケーブルグランド スーパーシール NW-12 ニックス(日幸工業)ケーブルグランド スーパーシール NW-12ニックス(日幸工業)
3,698税込4,068
1セット(20個)
3日以内出荷
取付穴ネジ穴呼びG1/2(PF1/2)コード径(Φmm)8.0~12.0取付穴径(Φmm)21.0取付板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
パチップル PAシリーズ ユーボンパチップル PAシリーズユーボン
649税込714
1袋(50個)
3日以内出荷
弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます
仕様ナイロン6 UL94V-2ナチュラル寸法W2(mm)19.6寸法W3(mm)6寸法H1(mm)1.4
ワイヤークリップ (時短型) エスコワイヤークリップ (時短型)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
ワイヤロープを任意の位置でつかむ工具です。差し込んで半回転するだけ。裏返す必要はありません。面倒だったハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要になり、コッターの折れや摩耗によるトラブルもゼロになりました。レバーブロック、チェーンブロックなどとワイヤロープとの併用作業に効率よく作業できます。
材質スチール質量(kg)0.9使用荷重(t)1使用ロープ径(mm)6~10サイズ(mm)A:70 B:16 C:32 D:110 E:67 F:41

ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルクランプ