絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • エスコ(74)
  • RS PRO(62)
  • ELPA(11)
  • オーム電機(4)
  • カメダデンキ(4)
  • DURABLE(3)
  • ニックス(日幸工業)(2)
  • フソー化成(2)
  • PANDUIT(2)
  • STAR CLIP(2)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 清水産業(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • 品川商工(1)
  • 摂津金属工業(1)
材質
  • スチール(1)
  • ナイロン(14)
  • 塩ビ(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
8,998税込9,898
1袋(100個)ほか
当日出荷
結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~82固定方法アクリル系粘着テープ使用場所屋外
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付PANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1袋(100個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
太陽光発電向け固定具メタルクリップ PANDUIT(パンドウイット)太陽光発電向け固定具メタルクリップPANDUIT(パンドウイット)
14,980税込16,478
1袋
当日出荷
太陽光発電パネルの架台への電線の結束・固定に際し、作業性に優れ、しっかりと固定ができます。 高い耐候性、防錆性、耐化学薬品性により、長期にわたる耐用性があります。 仮止めにも対応できます。縦横方向いずれも固定可能です。
用途太陽光発電パネルの架台へのケーブルの結束・固定。材質亜鉛メッキ鋼トラスコ品番498-6296シルバー高さ(mm)7.9質量(g)305適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋外
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付PANDUIT(パンドウイット)
8,998税込9,898
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-29~82固定方法アクリル系粘着テープ使用場所屋内
固定具 コードクリップ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998
1袋(100個)
当日出荷
ワイヤー、ケーブル、コードを簡単に挿入できます。
用途電線、ケーブル等の保持に。トラスコ品番828-1704材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)11.2最大結束径(Φmm)6.4縦(mm)25.4横(mm)12.7固定方法粘着テープ
コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)
169,800税込186,780
1箱(250個)
30日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66質量(g)442穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)25.4固定方法押し込み寸法(縦×横×高さ)(mm)25.2×47.9×33.0使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)
169,800税込186,780
1箱(250個)
30日以内出荷
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66テレホングレー高さ(mm)33.0質量(g)700穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)
169,800税込186,780
1箱(250個)
15日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)33.0質量(g)699穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)25.4縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)
299,800税込329,780
1箱(500個)
30日以内出荷
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66テレホングレー高さ(mm)33.0質量(g)760穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)
299,800税込329,780
1箱(500個)
15日以内出荷
材質ナイロン66仕様ケーブルの保持、固定ナチュラル高さ(mm)33.0質量(g)900穴径(Φmm)(パネル)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内パネル厚(mm)最大2.7
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付PANDUIT(パンドウイット)
72,980税込80,278
1箱(500個)
15日以内出荷
材質ノリル仕様6.4Φmm~8.4Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。ナチュラル高さ(mm)11.2質量(g)230縦(mm)17.7横(mm)25.4最大静荷重(g)114使用場所屋内
コードクリップ 粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)
5,298税込5,828
1袋ほか
当日出荷から30日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49使用場所屋内
固定具 ハーネスクリップ 黒 PANDUIT(パンドウイット)固定具 ハーネスクリップ 黒PANDUIT(パンドウイット)
79,980税込87,978
1箱(2000個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一体式のバネが束線をしっかりと固定します。
用途ケーブルの固定。
固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
7,598税込8,358
1袋ほか
翌日出荷から30日以内出荷
ケーブル、ワイヤーなどを横から簡単に挿入でき、しっかり保持することができます。 ケーブルの脱着が簡単にできます。
用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み取付穴径(Φmm)6.4使用場所屋内パネル厚(mm)1.9
固定具 コードクリップ VHB粘着テープ付き 耐熱耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ VHB粘着テープ付き 耐熱耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
129,800税込142,780
1袋(1000個)ほか
20日以内出荷
クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。 VHB粘着テープ付で通常タイプの約4倍の強度があります。 ケーブルの脱着が簡単で、移設・増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。材質耐熱耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-35~93
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
109,800税込120,780
1袋
20日以内出荷
クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。 ケーブルの脱着が簡単で、移設、増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~82固定方法粘着テープ使用場所屋外
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き グレー PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き グレーPANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1箱(500個)
9日以内出荷
両面テープが両側についており、しっかりと固定できます。
用途ケーブルなどの固定。材質PVC使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ最大静荷重(g)168使用場所屋内

ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルクリップ