絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • RS PRO(61)
  • PANDUIT(パンドウイット)(17)
  • ELPA(11)
  • オーム電機(4)
  • カメダデンキ(4)
  • DURABLE(3)
  • ニックス(日幸工業)(2)
  • フソー化成(2)
  • PANDUIT(2)
  • STAR CLIP(2)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 清水産業(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • 品川商工(1)
  • 摂津金属工業(1)
材質
  • SUS304(1)
  • SUS316(23)
  • スチール(5)
  • ナイロン(4)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • ポリプロピレン(PP)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6- 7mm ケーブルクランプ(5個) エスコ6- 7mm ケーブルクランプ(5個)エスコ
250税込275
1袋(5個)
当日出荷
材質グレーナイロン66使用温度範囲(℃)0-50ベース寸法(mm)25×20適合径(Φmm)6~7アズワン品番64-7958-17
19.4x10x15mm コードクリップ(粘着付/10個) エスコ19.4x10x15mm コードクリップ(粘着付/10個)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
エスコ品番EA947FA-31材質
コードクリップ(粘着付) エスココードクリップ(粘着付)エスコ
365税込402
1パック(10個)ほか
当日出荷
粘着タイプ 家電コードに電話線、からまったコード類をスッキリ整理。
9-10mm ケーブルクランプ(5個) エスコ9-10mm ケーブルクランプ(5個)エスコ
305税込336
1袋(5個)
当日出荷
材質グレーナイロン66使用温度範囲(℃)0-50ベース寸法(mm)30×24適合径(Φmm)9~10アズワン品番64-7957-72
0.80-1.00mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ エスコ0.80-1.00mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキエスコ
350税込385
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SE-13
2.0mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ) エスコ2.0mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ)エスコ
445税込490
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SE-15
平型ケーブルクリップ エスコ平型ケーブルクリップエスコ
710税込781
1袋(100個)
翌日出荷
材質ポリエチレンクリアー入数(個)100
12-14mm ケーブルクランプ(5個) エスコ12-14mm ケーブルクランプ(5個)エスコ
345税込380
1袋(5個)
当日出荷
材質グレーナイロン66使用温度範囲(℃)0-50ベース寸法(mm)30×24適合径(Φmm)12~14アズワン品番64-7957-73
25.0x15x25mm コードクリップ(粘着付/10個) エスコ25.0x15x25mm コードクリップ(粘着付/10個)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA947FA-32
M 5x 16mm ボール(右ねじ/ステンレス製) エスコM 5x 16mm ボール(右ねじ/ステンレス製)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
仕様右ねじエスコ品番EA638SK-2ねじ径M5寸法b(mm)15寸法d1(mm)16ねじ深さ(mm)9
1.5-3mm ワイヤークリップ エスコ1.5-3mm ワイヤークリップエスコ
3,530税込3,883
1セット(5個)
当日出荷
材質SUS304仕様軸のボルト部分にワイヤー2本が通る穴があいています。その穴にワイヤーを通してナットを上下から閉めてください。適合(ワイヤー径)1.5~3.0mmエスコ品番EA628SE-3B
ワイヤークリップ エスコワイヤークリップエスコ
240税込264
1袋(10個)ほか
翌日出荷
2mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ2mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
材質SUS316全長(mm)30適合ワイヤ径(Φmm)2アズワン品番64-7903-74
M 8x 24mm ボール(右ねじ/ステンレス製) エスコM 8x 24mm ボール(右ねじ/ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
仕様右ねじエスコ品番EA638SK-4ねじ径M8寸法b(mm)22.4寸法d1(mm)24ねじ深さ(mm)12
M 6x 20mm ボール(右ねじ/ステンレス製) エスコM 6x 20mm ボール(右ねじ/ステンレス製)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
仕様右ねじエスコ品番EA638SK-3ねじ径M6寸法b(mm)18.8寸法d1(mm)20ねじ深さ(mm)10
3.0mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ) エスコ3.0mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ)エスコ
580税込638
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SE-17
1.20-1.50mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ エスコ1.20-1.50mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキエスコ
400税込440
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SE-14
ケーブルクリップ(粘着式) エスコケーブルクリップ(粘着式)エスコ
2,100税込2,310
1箱(100個)
翌日出荷
RoHS対応品 粘着式 粘着テープの剥離紙が余分に出ているため剥がしやすく、作業効率が上がります。 線材保持部分にスポンジ状の絶縁体がついているので、線材の被覆を傷つけず保持します。
RoHS指令(10物質対応)対応
7- 8mm ケーブルクランプ(5個) エスコ7- 8mm ケーブルクランプ(5個)エスコ
285税込314
1袋(5個)
当日出荷
材質グレーナイロン66使用温度範囲(℃)0-50ベース寸法(mm)25×20適合径(Φmm)7~8アズワン品番64-7957-71
3mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ3mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
材質SUS316全長(mm)35適合ワイヤ径(Φmm)3アズワン品番64-7903-75
4mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ4mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
180税込198
1個
翌日出荷
材質SUS316全長(mm)20適合ワイヤ径(Φmm)4アズワン品番64-7903-70
2mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ2mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
100税込110
1個
翌日出荷
材質SUS316全長(mm)15適合ワイヤ径(Φmm)2アズワン品番64-7903-68
6.3mm ケーブルクリップ エスコ6.3mm ケーブルクリップエスコ
3,330税込3,663
1箱(100個)
翌日出荷
エスコ品番EA947FB-6.3
平型ケーブルクリップ エスコ平型ケーブルクリップエスコ
685税込754
1箱(100個)
翌日出荷
入数:100個。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に平型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。
材質耐衝撃性ポリプロピレンクリアー寸法(Φ×mm)釘:1.2×20ケーブル径(Φmm)(厚さ×幅)4×6
ケーブルクリップ(粘着式 エスコケーブルクリップ(粘着式エスコ
3,670税込4,037
1箱(200個)
翌日出荷
5mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ5mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
材質SUS316全長(mm)50適合ワイヤ径(Φmm)5アズワン品番64-7903-77
4mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ4mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質SUS316全長(mm)40適合ワイヤ径(Φmm)4アズワン品番64-7903-76
6mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ6mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
材質SUS316全長(mm)30適合ワイヤ径(Φmm)6アズワン品番64-7903-72
3-5mm 丸型コードクリップ(粘着) エスコ3-5mm 丸型コードクリップ(粘着)エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947FA-22
M 6 x 47mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコM 6 x 47mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
645税込710
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)仕様左ねじエスコ品番EA638RT-12全長(mm)73質量(g)約24ねじサイズM6×47mm
1.5-2.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製) エスコ1.5-2.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製)エスコ
635税込699
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SE-21
2.5mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ) エスコ2.5mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SE-16
0.36-0.45mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ エスコ0.36-0.45mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキエスコ
310税込341
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SE-12
3/8インチ [201SS]バックル エスコ3/8インチ [201SS]バックルエスコ
16,600税込18,260
1セット(100個)
翌日出荷
エスコ品番EA463EJ-3
丸型ケーブルクリップ エスコ丸型ケーブルクリップエスコ
530税込583
1パック(100個)
翌日出荷
入数:100個。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に丸型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。片側止めの為、隅での配線がきれいにできます。
材質耐衝撃性ポリプロピレンライトグレー寸法(Φ×mm)釘:1.4×20ケーブル径(Φmm)4~6
丸型ケーブルクリップ エスコ丸型ケーブルクリップエスコ
485税込534
1箱(100個)
翌日出荷
入数:100個。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に丸型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。
材質耐衝撃性ポリプロピレン
6mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ6mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
材質SUS316全長(mm)60適合ワイヤ径(Φmm)6アズワン品番64-7903-78
10mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ10mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
690税込759
1個
翌日出荷
材質SUS316全長(mm)47適合ワイヤ径(Φmm)10アズワン品番64-7903-73
5mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ5mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
215税込237
1個
翌日出荷
材質SUS316全長(mm)25適合ワイヤ径(Φmm)5アズワン品番64-7903-71
3mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ3mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
120税込132
1個
翌日出荷
材質SUS316全長(mm)17適合ワイヤ径(Φmm)3アズワン品番64-7903-69

ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルクリップ