ライティングレールとは、天井に設置するタイプの自由度が高い照明部品のことを言います。カフェスペースや雑貨店などで見掛けることが多い照明手法ではありますが、民家への採用が進んだことにより、空間の特性に合わせた照明計画を実現したい人におすすめです。プロ仕様の直付用ライティングレールから簡易取付が可能なものまで、豊富な種類から選べます。レール用プラグ、吊具など周辺部品との組み合わせによって、より趣向をこらした空間を産み出してくれるでしょう。
701件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショップラインパイプ吊伸縮N95 Panasonic(パナソニック)ショップラインパイプ吊伸縮N95Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ホワイト
ショップラインパイプ吊クロスN95 Panasonic(パナソニック)ショップラインパイプ吊クロスN95Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ホワイト
ショップラインパイプ吊ハンガーN95 Panasonic(パナソニック)ショップラインパイプ吊ハンガーN95Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ホワイト
ショップラインジョイナL(左用)N95 Panasonic(パナソニック)ショップラインジョイナL(左用)N95Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
ホワイト
ショップライン垂直ジョイナLN95 Panasonic(パナソニック)ショップライン垂直ジョイナLN95Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ホワイト
ショップライン水平自在ジョイナN95白 Panasonic(パナソニック)ショップライン水平自在ジョイナN95白Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
ホワイト
ショップラインジョイナT(左用)N95 Panasonic(パナソニック)ショップラインジョイナT(左用)N95Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ホワイト
集電アーム 4P100A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 4P100A600VPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番835-6398長さ(mm)368幅(mm)80質量(kg)1高さ(mm)144a95定格4P・600V・100A2018年トラスコ掲載ページ3 0882
水平曲りダクト 3P100A 2300R 45° Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 3P100A 2300R 45°Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1本
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P・100A質量(kg)8.9材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
水平曲りダクト 5P60A 2300R 45° Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 5P60A 2300R 45°Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1本
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・60A質量(kg)9.1材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
水平曲りダクト 5P30A 2300R 45° Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 5P30A 2300R 45°Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1本
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・30A質量(kg)9.1材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
水平曲りダクト 3P100A 1700R 45° Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 3P100A 1700R 45°Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1本
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P・100A質量(kg)6.6材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
水平曲りダクト 5P60A 1700R 45° Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 5P60A 1700R 45°Panasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1本
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・60A質量(kg)6.1材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
水平曲りダクト 5P30A 1700R 45° Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 5P30A 1700R 45°Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1本
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・30A質量(kg)6.7材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 5P 60A L=2m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 5P 60A L=2mPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・60A質量(kg)10材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 5P 60A L=3m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 5P 60A L=3mPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・60A質量(kg)15材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 4P 60A L=2m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 4P 60A L=2mPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格4P・60A質量(kg)9.4材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 4P 60A L=3m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 4P 60A L=3mPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格4P・60A質量(kg)14.1材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 3P 60A L=2m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 3P 60A L=2mPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P・60A質量(kg)8材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 2P 60A L=2m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 2P 60A L=2mPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格2P・60A質量(kg)5.4材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 2P 60A L=3m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 2P 60A L=3mPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格2P・60A質量(kg)8.1材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
ステンレス製トロリール本体 150A(10m巻) Panasonic(パナソニック)ステンレス製トロリール本体 150A(10m巻)Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1巻
46日以内出荷
海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。
長さ(m)10オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格600V・150A質量(kg)5.5材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)耐熱温度(℃)75
ステンレス製トロリール本体 150A(40m巻) Panasonic(パナソニック)ステンレス製トロリール本体 150A(40m巻)Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1巻
46日以内出荷
海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。
長さ(m)40オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格600V・150A質量(kg)19.7材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)耐熱温度(℃)75
ステンレス製トロリール本体 150A(60m巻) Panasonic(パナソニック)ステンレス製トロリール本体 150A(60m巻)Panasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1巻
46日以内出荷
海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。
長さ(m)60オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格600V・150A質量(kg)27.5材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)耐熱温度(℃)75
ステンレス製トロリール本体 150A(80m巻) Panasonic(パナソニック)ステンレス製トロリール本体 150A(80m巻)Panasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1巻
46日以内出荷
海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。
長さ(m)80オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格600V・150A質量(kg)37材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)耐熱温度(℃)75
ステンレス製トロリール本体 150A(100m巻) Panasonic(パナソニック)ステンレス製トロリール本体 150A(100m巻)Panasonic(パナソニック)
359,800税込395,780
1巻
46日以内出荷
海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。
長さ(m)100オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格600V・150A質量(kg)45材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)耐熱温度(℃)75
トロリール本体 300A(10m巻) Panasonic(パナソニック)トロリール本体 300A(10m巻)Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1巻
31日以内出荷
裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。 100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。 本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。 走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。 曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。
長さ(m)10オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格600V・300A質量(kg)8.6材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル材質(導体)鋼(70mm2)耐熱温度(℃)95
トロリール本体 300A(40m巻) Panasonic(パナソニック)トロリール本体 300A(40m巻)Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1巻
31日以内出荷
裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。 100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。 本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。 走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。 曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。
長さ(m)40オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格600V・300A質量(kg)33.4材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル材質(導体)鋼(70mm2)耐熱温度(℃)95
トロリール本体 300A(60m巻) Panasonic(パナソニック)トロリール本体 300A(60m巻)Panasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1巻
31日以内出荷
裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。 100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。 本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。 走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。 曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。
長さ(m)60オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格600V・300A質量(kg)48.6材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル材質(導体)鋼(70mm2)耐熱温度(℃)95
ハイトロリール本体 4P90A(30m巻) Panasonic(パナソニック)ハイトロリール本体 4P90A(30m巻)Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1巻
3日以内出荷
自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。 多線式のため敷設スペースがわずかですみます。 3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。 50m継ぎ目なしで敷設できます。 集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。
長さ(m)30オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格4P・600V・90A質量(kg)42.6材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル材質(導体)鋼(28mm2)耐熱温度(℃)75
中間引締碍子 300A用 Panasonic(パナソニック)中間引締碍子 300A用Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷
端末引締碍子 300A用 Panasonic(パナソニック)端末引締碍子 300A用Panasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
31日以内出荷
集電アームセンタリング付 60A Panasonic(パナソニック)集電アームセンタリング付 60APanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
集電アームセンタリング付 30A Panasonic(パナソニック)集電アームセンタリング付 30APanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
集電アームセンタリング付 100A Panasonic(パナソニック)集電アームセンタリング付 100APanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
センターフィードインジョイナ 300A用 Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナ 300A用Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
31日以内出荷
ステンレス製中間引締碍子 60・150A用 Panasonic(パナソニック)ステンレス製中間引締碍子 60・150A用Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1個
46日以内出荷
ステンレス製端末引締碍子 60・150A用 Panasonic(パナソニック)ステンレス製端末引締碍子 60・150A用Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
46日以内出荷
ステンレス製集電アーム 30A Panasonic(パナソニック)ステンレス製集電アーム 30APanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
46日以内出荷
ステンレス製集電アーム 100A Panasonic(パナソニック)ステンレス製集電アーム 100APanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
46日以内出荷
ライティングレール