ライティングレールとは、天井に設置するタイプの自由度が高い照明部品のことを言います。カフェスペースや雑貨店などで見掛けることが多い照明手法ではありますが、民家への採用が進んだことにより、空間の特性に合わせた照明計画を実現したい人におすすめです。プロ仕様の直付用ライティングレールから簡易取付が可能なものまで、豊富な種類から選べます。レール用プラグ、吊具など周辺部品との組み合わせによって、より趣向をこらした空間を産み出してくれるでしょう。
701件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端末引締碍子(F端子なし)4P Panasonic(パナソニック)端末引締碍子(F端子なし)4PPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8486-02
端末引締碍子(ケーブル横出し用)4P Panasonic(パナソニック)端末引締碍子(ケーブル横出し用)4PPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-97
端末引締碍子(ケーブル下出し用)4P Panasonic(パナソニック)端末引締碍子(ケーブル下出し用)4PPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-95
端末引締碍子(ケーブル横出し用)3P Panasonic(パナソニック)端末引締碍子(ケーブル横出し用)3PPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-93
集電アーム 5P60A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 5P60A600VPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)5P・600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
集電アーム 4P60A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 4P60A600VPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)4P・600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
集電子 平形接続端子付 Panasonic(パナソニック)集電子 平形接続端子付Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
交換部品です。集電子とリード線をワンタッチで着脱できます。
トラスコ品番835-6335長さ(mm)85幅(mm)12高さ(mm)49質量(g)42定格1P600V20A2018年トラスコ掲載ページ3 0887
センターフィードインジョイナ ケーブル横出し Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナ ケーブル横出しPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
給電用ジョイナです。本体の接続も同時にできる給電ケーブル横出しタイプです。
幅(mm)140コード長さ(mm)4302018年トラスコ掲載ページ3 0885
ハイトロリール張力タイプ90A 本体 Panasonic(パナソニック)ハイトロリール張力タイプ90A 本体Panasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。
長さ(m)10材質導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/132018年トラスコ掲載ページ3 0881
ハイトロリール張力タイプ60A 本体 Panasonic(パナソニック)ハイトロリール張力タイプ60A 本体Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。
長さ(m)10トラスコ品番835-6342材質導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13質量(kg)17.1定格5P・600V・60A2018年トラスコ掲載ページ3 0881
ハイトロリール張力タイプ150A 本体 Panasonic(パナソニック)ハイトロリール張力タイプ150A 本体Panasonic(パナソニック)
73,980税込81,378
1個
31日以内出荷
ハイトロリール張力タイプ150A・200A本体(屋内専用・機内専用)です。
長さ(m)10トラスコ品番835-6357材質導体材質:銅44mm[[の2乗]]、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃(150A)、耐熱95℃(200A)) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13質量(kg)20.4定格4P・600V・150A2018年トラスコ掲載ページ3 0882
ハイトロリール張力タイプ200A 本体 Panasonic(パナソニック)ハイトロリール張力タイプ200A 本体Panasonic(パナソニック)
91,980税込101,178
1個
31日以内出荷
ハイトロリール張力タイプ150A・200A本体(屋内専用・機内専用)です。
長さ(m)10トラスコ品番835-6363材質導体材質:銅44mm[[の2乗]]、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃(150A)、耐熱95℃(200A)) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13質量(kg)20.2定格4P・600V・200A2018年トラスコ掲載ページ3 0882
導体クリーナー Panasonic(パナソニック)導体クリーナーPanasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
トロリールHS本体導体面の清掃に使用します。ナイロン製のブラシです。
長さ(mm)150高さ(mm)80種類シングル型(角棒用)
絶縁ピース Panasonic(パナソニック)絶縁ピースPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ライン中に絶縁区間を設けて回路の分割をするための部品です。絶縁と同時に分割した回路の一方に電源の接続ができます。
トラスコ品番835-6250長さ(mm)26幅(mm)98質量(g)30定格300V1Aコード長さ(mm)5002018年トラスコ掲載ページ3 0879
集電アーム シングル型 サドルなし Panasonic(パナソニック)集電アーム シングル型 サドルなしPanasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類シングル型(サドルなし)定格1P600V30Aリード線長さ(mm)300
集電アーム タンデム型 平板用 Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 平板用Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類タンデム型(平板用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)300
集電アーム シングル型 角棒用 Panasonic(パナソニック)集電アーム シングル型 角棒用Panasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類シングル型(角棒用)定格1P600V30Aリード線長さ(mm)300
センターフィードインジョイナ Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
給電用ケーブル付ジョイナです。給電と本体相互の接続が同時に行えます。固定ねじは付いていません。
ガイドキャップ(直角用) Panasonic(パナソニック)ガイドキャップ(直角用)Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ターンテーブル・トラバーサなど乗り移り部分で、集電アームが直線から直線に移るときのガイドに使用します。端末閉そく用のエンドキャップとしても使用します。
幅(mm)352018年トラスコ掲載ページ3 0879
ガイドキャップ(前向き45°用) Panasonic(パナソニック)ガイドキャップ(前向き45°用)Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。端部が前向き45°に加工されています。
幅(mm)56
ガイドキャップ(後向き45°用) Panasonic(パナソニック)ガイドキャップ(後向き45°用)Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。端部が後向き45°に加工されています。
トロリールハイスピード90A本体 Panasonic(パナソニック)トロリールハイスピード90A本体Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
トロリールHS(非張力タイプ)90A本体(屋内専用)です。
長さ(m)3質量(kg)1定格600V90A2018年トラスコ掲載ページ3 0878
架空配管用部材 ワイヤーハンガー 未来工業架空配管用部材 ワイヤーハンガー未来工業
9,598税込10,558
1袋(20個)
翌々日出荷
メッセンジャーワイヤーにPF管を取り付ける場合に使用します。架空電線路に使用できます。
適合ワイヤ径(Φmm)5~6適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:被覆付5.5sq・8sq
レール 河村電器産業レール河村電器産業
2,798税込3,078
1個
21日以内出荷
ラックの天井連結用金具最下部ユニットに取り付けるL型 レール
レール 河村電器産業レール河村電器産業
3,998税込4,398
1個
21日以内出荷
簡単取付けのL型レール
マウントレール 河村電器産業マウントレール河村電器産業
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
台板・L型レールの取付パーツ
ショップライン埋込フィードインキャップ黒 Panasonic(パナソニック)ショップライン埋込フィードインキャップ黒Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
仕様配線ダクト用(配線ダクトを埋込用フレームに用いて使用する場合、本体に電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付))材質/仕上端子台A:メラミンフェノール/黒、端子台B:メラミンフェノール/黒、クロス端子台:メラミンフェノール質量(g)120定格2P/15A/125V/E付材質(カバー)ABS/黒材質(ベース)亜鉛メッキ鋼板材質(端子)銅合金材質(ボタン)ポリアセタール
集電アーム タンデム型 60A 角棒用 Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 60A 角棒用Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様トリロールHS用集電アーム(タンデム型、角棒用)トラスコ品番835-6326
ショップラインジョイナクロス白 Panasonic(パナソニック)ショップラインジョイナクロス白Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
仕様配線ダクト用(配線ダクトを+字型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付))材質/仕上端子台A:メラミンフェノール/白、端子台B:メラミンフェノール/白、クロス端子台:メラミンフェノール質量(g)350定格2P/15A/125V/E付材質(カバー)ABS/白材質(ベース)亜鉛メッキ鋼板材質(端子)銅合金
ライティングレールVI形 取付ねじ 東芝ライテックライティングレールVI形 取付ねじ東芝ライテック
999税込1,099
1袋(100本)
32日以内出荷
野縁に取り付ける場合にご使用いただけます。 その他は天井材の状態に合わせた取付ねじをご使用ください。
ライティングレールVI形 カバー 東芝ライテックライティングレールVI形 カバー東芝ライテック
469税込516
1個
当日出荷から10日以内出荷
フィードインジョインタ先端から10cm範囲への取り付けにおすすめします。
長さ(cm)10
垂直ジョインタ(外角) 東芝ライテック垂直ジョインタ(外角)東芝ライテック
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から8日以内出荷
天井の梁や段差部分などでライティングレールを接続するときに使用します。 電源引き込み不可。
仕様接地極端子付タイプ外角定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
フレキシブルジョインタ 東芝ライテックフレキシブルジョインタ東芝ライテック
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ライティングレールを左右135度、上下90度の範囲内で自由な角度で接続するときに使用します。 電源引き込み不可。
定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
ライティングレールⅥ形+形ジョインタ 東芝ライテックライティングレールⅥ形+形ジョインタ東芝ライテック
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から13日以内出荷
ライティングレールを+形に接続するときに使用します。 電源引き込み可能。
仕様接地極端子付定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
ベースレール 興和化成ベースレール興和化成
55,980税込61,578
1セット(100本)
5日以内出荷
トラスコ品番816-6515
ユニバーサルジョインタ ELPAユニバーサルジョインタELPA
2,563税込2,819
1個
翌々日出荷
ライティングバー用ユニバーサルジョインタ
ライティングバー用エンドキャップ ELPAライティングバー用エンドキャップELPA(1件のレビュー)
312税込343
1個
翌々日出荷
ライティングバー用エンドキャップ
マウントレール(B形) (D)FR用 日東工業マウントレール(B形) (D)FR用日東工業
5,798税込6,378
1セット(2本)
5日以内出荷
塗装色アルマイト材質アルミ型材
スライドレール(軽荷重用) 日東工業スライドレール(軽荷重用)日東工業
5,198税込5,718
1セット(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
収納時飛び出し防止機構付です。 良質のボールベアリングを使用しています。 スリムで軽量です。
仕様2段式ロック付材質表面処理クロメートめっき外形寸法W(mm)27外形寸法H(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
L型レール(AH用) 日東工業L型レール(AH用)日東工業
5,498税込6,048
1セット(2本)
3日以内出荷
前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。 前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。
外形寸法D(mm)595~762塗装色ブラック適合機種AHシリーズ全機種材質鉄t2.3質量(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
ライティングレール