ライティングレールとは、天井に設置するタイプの自由度が高い照明部品のことを言います。カフェスペースや雑貨店などで見掛けることが多い照明手法ではありますが、民家への採用が進んだことにより、空間の特性に合わせた照明計画を実現したい人におすすめです。プロ仕様の直付用ライティングレールから簡易取付が可能なものまで、豊富な種類から選べます。レール用プラグ、吊具など周辺部品との組み合わせによって、より趣向をこらした空間を産み出してくれるでしょう。
701件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引掛シーリングプラグ Panasonic(パナソニック)引掛シーリングプラグPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様2P6A125V寸法(mm)60×31.5×20吊下荷重N(kgf)50(5)
ライティングダクト 吊フック JAPPYライティングダクト 吊フックJAPPY
229税込252
1個
翌々日出荷
ダクト本体からディスプレイ・POP等を吊り下げる場合にご使用いただけますダクト本体へフックを簡単に取付JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質(本体)ABS樹脂質量(g)12材質(フック)SWRH(Φ3)吊下荷重(kg)~5
ペンダント用プラグ JAPPYペンダント用プラグJAPPY(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
寸法(mm)44.4×32材質(本体)PC樹脂電流(A)6電圧(V)125材質(カバー)PC樹脂他
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂クリームグレイ
抜止コンセント ライティングダクト用 オーム電機抜止コンセント ライティングダクト用オーム電機
829税込912
1個
翌々日出荷
ライティングダクト用の抜止コンセント 1500Wまで
定格15A-125V
ライティングダクト ペンダント用プラグ JAPPYライティングダクト ペンダント用プラグJAPPY
999税込1,099
1個
当日出荷
ねじ込み接続のペンダントライト等を接続する場合にご使用いただけますダクト本体へねじ込みプラグを簡単に接続JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質【本体・カバー】PC樹脂ピュアホワイト質量(g)32規格PSE適合負荷6A-125V吊下荷重(kg)~5
レール 河村電器産業レール河村電器産業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
台板取付用L型レール
ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用(プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト全長(mm)約800~1800質量(kg)0.73適合規格(PS)E
吊りフック ODELIC(オーデリック)吊りフックODELIC(オーデリック)
269税込296
1個
5日以内出荷
レールからPOPなどを吊り下げ時に使用
再生紙使用マーク適合
引掛コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)引掛コンセントプラグPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
接地3P20A引掛コンセント付(WF2420WK)
クリームグレイ仕様3P20A250Vトラスコ品番818-5382質量(kg)0.27適合規格(PS)E
ターミナルプラグB Panasonic(パナソニック)ターミナルプラグBPanasonic(パナソニック)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
下段の2P回路用ターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通クリームグレイ仕様2P15A300V・E付トラスコ品番818-5433質量(kg)0.08適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
リモコン式ライティングバー 1m アイボリー ELPAリモコン式ライティングバー 1m アイボリーELPA
8,098税込8,908
1台
3日以内出荷
天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)レール上を自由に移動工事不要で簡単取付。
ショップライン抜け止めコンセントN95 Panasonic(パナソニック)ショップライン抜け止めコンセントN95Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホワイト
標準ハンガー Panasonic(パナソニック)標準ハンガーPanasonic(パナソニック)
879税込967
1個
当日出荷
コードフック Panasonic(パナソニック)コードフックPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
コンセントプラグに差し込んだコードがたれ下がったり抜けたりするのを防ぎます。
用途ファクトライン100・60・30共通トラスコ品番818-5392材質ポリカーボネ-ト質量(kg)0.03クリームグレイ
アース付コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)アース付コンセントプラグPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様2P15A125V
ファクトライン20本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン20本体Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から23日以内出荷
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
ライティングバー 1m ブラック ELPAライティングバー 1m ブラックELPA
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷
天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動工事不要で簡単取付。
エンドキャップ JAPPYエンドキャップJAPPY
219税込241
1個
当日出荷
ダクト本体の端末を閉鎖する場合にご使用いただけます ダクト本体の端末を簡単・安全に閉鎖 JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質ABS樹脂質量(g)7
ライティングダクトレール 引掛けシーリング直接設置式 オーム電機ライティングダクトレール 引掛けシーリング直接設置式オーム電機
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 引掛けシーリングに直接設置するので天井への穴開けが不要です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品アダプター質量(g)約1100消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き)耐荷重(kg)約5まで(片側2.5まで)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1080×100×160レール長さ(mm)1000
ハンガー(3分用) JAPPYハンガー(3分用)JAPPY
359税込395
1個
予約販売
寸法(mm)Φ925×35.3材質(本体)鋼板 t1.0他質量(g)38
ショップライン ジョイナL Panasonic(パナソニック)ショップライン ジョイナLPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)右用2P15A-125V(E付)
コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)コンセントプラグPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
下段の2P回路用コンセントプラグです。(100V専用)
クリームグレイ仕様2P15A125V適合ファクトライン100・60共用トラスコ品番818-5435質量(kg)0.07タイプ-適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
ハンガー Panasonic(パナソニック)ハンガーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体のレールへの固定用
アース付100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック)アース付100Vダクト本体Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から4日以内出荷
セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m)1仕様2P15A125V・E付
吊りフック Panasonic(パナソニック)吊りフックPanasonic(パナソニック)
339税込373
1個
当日出荷
用途ファクトライン20から作業標準書や工程表などを吊り下げる場合に使用します。トラスコ品番818-5362質量(kg)0.01クリームグレイ
抜け止めダブルコンセントプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)抜け止めダブルコンセントプラグ(アース付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。クリームグレイ仕様接地2P15A125V抜け止め・2コ用。トラスコ品番818-5354質量(kg)0.1
引掛けシーリングボディ ライティングダクト用 オーム電機引掛けシーリングボディ ライティングダクト用オーム電機
719税込791
1個
8日以内出荷
ライティングダクト用の引掛シーリングボディ
定格6A-125V耐荷重(kg)5まで色(本体)ホワイト
ライティングダクト ハンガー(3分用) JAPPYライティングダクト ハンガー(3分用)JAPPY
249税込274
1個
当日出荷
ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、伸縮パイプ吊具と組み合わせてご使用いただけます専用伸縮パイプは450~800mmまで自在に伸縮専用ハンガーは3種類3/8専用のハンガーJAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
厚さ(mm)1ピュアホワイト材質(本体)鋼板質量(g)38
ダクト カバー 星和電機(SEIWA)ダクト カバー星和電機(SEIWA)
3,898税込4,288
1箱(10個)
翌々日出荷
材質ポリ塩化ビニル樹脂グレー使用温度範囲(℃)-20~+60
ライティングレール用ライト 電球なし E17 アイボリー ELPAライティングレール用ライト 電球なし E17 アイボリーELPA
1,044税込1,148
1個
翌々日出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。電球別売
質量(g)約113定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17色(本体)アイボリー適合ランプ一般電球形9Wまで / レフランプ形5Wまで 電球形蛍光灯:一般電球形11Wまで 白熱電球:一般電球形100Wまで / レフランプ形50Wまで(※数値は消費電力です。 LED電球)
ショップラインアース付コンセントN95 Panasonic(パナソニック)ショップラインアース付コンセントN95Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ホワイト
ショップラインジョイナS N95 Panasonic(パナソニック)ショップラインジョイナS N95Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
ホワイト
ショップラインジョイナN95 Panasonic(パナソニック)ショップラインジョイナN95Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
予約販売
ホワイト
集電アーム 60A Panasonic(パナソニック)集電アーム 60APanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
碍子付ハンガー Panasonic(パナソニック)碍子付ハンガーPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フィードインキャップ JAPPYフィードインキャップJAPPY
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
ダクトの端末から電源を引込む場合に使用。
仕様引込み用端子・接地極端子付寸法(mm)160×33材質(本体)PC樹脂電流(A)15電圧(V)125材質(カバー)ABS樹脂他
ライティングダクト JAPPYライティングダクトJAPPY
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続でき、電源が取れるダクト。ダクトはアルミ製で軽量・施工のしやすさで空間にマッチングする色調・表面仕上げ。スピーディで省施工。
材質本体:アルミ絶縁物、PVC導体:C1100W-1/2H(銅)電流(A)15電圧(V)125
ハンガー 3P用 Panasonic(パナソニック)ハンガー 3P用Panasonic(パナソニック)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質本体:PBT、六角ボルト・平座金・ばね座金・六角ナット:鋼材(電気亜鉛めっき)形式3P用
集電子 Panasonic(パナソニック)集電子Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
交換部品です。
ライティングレール