ライティングレールとは、天井に設置するタイプの自由度が高い照明部品のことを言います。カフェスペースや雑貨店などで見掛けることが多い照明手法ではありますが、民家への採用が進んだことにより、空間の特性に合わせた照明計画を実現したい人におすすめです。プロ仕様の直付用ライティングレールから簡易取付が可能なものまで、豊富な種類から選べます。レール用プラグ、吊具など周辺部品との組み合わせによって、より趣向をこらした空間を産み出してくれるでしょう。
701件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集電アーム 100A Panasonic(パナソニック)集電アーム 100APanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様トリロール用集電アーム、300A用トラスコ品番836-0737
T形ジョインタ(右) 東芝ライテックT形ジョインタ(右)東芝ライテック
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
ライティングレールをT形に接続するときに使用します。 対向するTは(左)(右)対で使用します。 電源引き込み可能。
仕様接地極端子付タイプ定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
オーデリック ライティングダクトレール埋込枠 ODELIC(オーデリック)オーデリック ライティングダクトレール埋込枠ODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
ライティングダクトレールにかぶせて使用します ご希望の長さに金鋸で切断してお使いください
用途レールを天井面埋込施工時にレールにかぶせて使用します長さ(m)3
ショップライン埋込フィードインN95 Panasonic(パナソニック)ショップライン埋込フィードインN95Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
予約販売
ホワイト
ライティングダクト用ミニジョイング YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライティングダクト用ミニジョイングYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ライティングダクトレールの相互の接続時に使用します。
材質ABS樹脂定格容量125V15Aまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24.2×15.9×100本体質量(g)約57RoHS指令(10物質対応)対応
抜止コンセントプラグ JAPPY抜止コンセントプラグJAPPY(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途抜止コンセントが付いたコンセントプラグとしてご使用いただけます。材質(本体)ユリア樹脂質量(g)40規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷15A-125V
ハンガー(3分用) JAPPYハンガー(3分用)JAPPY(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ925×35.3材質(本体)鋼板 t1.0他
リーラーコンセントプラグE付抜止 Panasonic(パナソニック)リーラーコンセントプラグE付抜止Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
OSライン本体から、単相100V電源を手元に降ろしたい場合に使用します。(本体から最大1.8m)
集電アーム 30A Panasonic(パナソニック)集電アーム 30APanasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
定格電圧(V)600定格電流(A)30
T形ジョインタ(左) 東芝ライテックT形ジョインタ(左)東芝ライテック
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライティングレールをT形に接続するときに使用します。 対向するTは(左)(右)対で使用します。 電源引き込み可能。
仕様接地極端子付タイプ定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
ジョイナ Panasonic(パナソニック)ジョイナPanasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
トロリーコレクタ Panasonic(パナソニック)トロリーコレクタPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
トロリール60A本体 Panasonic(パナソニック)トロリール60A本体Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用オレンジ(危険色)定格AC600V 60A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
ブレーカ付ターミナルプラグ・2Pタイプ Panasonic(パナソニック)ブレーカ付ターミナルプラグ・2PタイプPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
上段3P回路用の2P型ターミナルプラグです。形態により、I型・Ⅱ型・Ⅲ型の3タイプがあります。
クリームグレイ質量(kg)0.9ブレーカN-BAK-50K型内蔵
ジョイナL(エル) Panasonic(パナソニック)ジョイナL(エル)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
コンセントプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)コンセントプラグ(アース付)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
予約販売
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。クリームグレイ仕様接地2P15A125V。トラスコ品番818-5351質量(kg)0.04
6形吊フック(外れ防止) 東芝ライテック6形吊フック(外れ防止)東芝ライテック
469税込516
1個
予約販売
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
ライティングレール用パーツ 引掛けシーリングボディー ブラック ELPAライティングレール用パーツ 引掛けシーリングボディー ブラックELPA
844税込928
1個
翌々日出荷
ライティングバー用引掛シーリングボディ
定格125V 6A
ライティングレール用パーツ 吊りフック ブラック ELPAライティングレール用パーツ 吊りフック ブラックELPA
208税込229
1個
当日出荷
ライティングバー用吊りフック
耐荷重(kg)5
オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ ODELIC(オーデリック)オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可材質鋼、アルミ幅(mm)33高さ(mm)65取付方式簡易取付A皮相電力(VA)600まで回転角度(°)180(片側90)総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
ショップライン埋込エンドキャップN95 Panasonic(パナソニック)ショップライン埋込エンドキャップN95Panasonic(パナソニック)
349税込384
1個
3日以内出荷
ホワイト
ライティングダクト用エンドキャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライティングダクト用エンドキャップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
ライティングダクトレールの端部の保護に使用します。
材質ABS樹脂本体質量(g)約6定格出力125V15Aまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×19×19RoHS指令(10物質対応)対応
OSライン シングル本体 Panasonic(パナソニック)OSライン シングル本体Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
コンセントプラグやスポットライト取り付けができるコンパクトな20A×1回路タイプ。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。
仕様2P20A125V E付
ハンガー 4P用 Panasonic(パナソニック)ハンガー 4P用Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
レールソケット カメダデンキレールソケットカメダデンキ
4,498税込4,948
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ダクトレールさえあればレールソケットでLED直管を自由にレイアウトできます。 スポットライトとの組み合わせで、商品陳列をより効果的にライティング! 直管を回転させ間接照明にすることで、居住空間をより魅力的にライティング! (LEDは別売です。)
タイプS(1灯用)定格電圧(V)AC100安全規格PSE適合
集電アーム 3P30A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P30A600VPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
定格電圧(V)3P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-57
集電アーム 3P60A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P60A600VPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
定格電圧(V)600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
露出増設用抜け止め接地リーラーコンセント Panasonic(パナソニック)露出増設用抜け止め接地リーラーコンセントPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
定格15A/125V/1500Wまで
逆L形ジョインタ 東芝ライテック逆L形ジョインタ東芝ライテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライティングレールをL形に接続するときに使用します。 電源引き込み可能。
仕様接地極端子付定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
L型レール 日東工業L型レール日東工業
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷から19日以内出荷
塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
フィードインボックス Panasonic(パナソニック)フィードインボックスPanasonic(パナソニック)
919税込1,011
1個
3日以内出荷
ジョイナカバー Panasonic(パナソニック)ジョイナカバーPanasonic(パナソニック)
329税込362
1個
3日以内出荷
適合トロリーワイヤー90A・300A用トラスコ品番836-0716
ダクトカバー Panasonic(パナソニック)ダクトカバーPanasonic(パナソニック)
709税込780
1個
予約販売
安全のためにダクト開口部に取り付けます。
材質プラスチック製クリームグレイ長さ(m)1
ターミナルプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)ターミナルプラグ(アース付)Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から60日以内出荷
JIS-C-8366に適合
漏電ブレーカ付プラグ Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ付プラグPanasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
材質ボディA/B:ABS樹脂クリームグレー適合電線(mm2)3.5~5.5入数(個)1
6形フィード埋込形黒ねじ 東芝ライテック6形フィード埋込形黒ねじ東芝ライテック
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
6形エンド埋込形黒ねじ 東芝ライテック6形エンド埋込形黒ねじ東芝ライテック
189税込208
1個
翌々日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
吊下げフック ライティングダクト用 オーム電機吊下げフック ライティングダクト用オーム電機
229税込252
1個
3日以内出荷
ライティングダクト用の吊り下げフック
ブラック耐荷重(kg)5まで
絶縁トロリー タフトロM形ハンガー 4P用 3P 150A 200A兼用 PROTERIAL(プロテリアル)絶縁トロリー タフトロM形ハンガー 4P用 3P 150A 200A兼用PROTERIAL(プロテリアル)
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷
質量(kg)0.11グリーン購入法適合
ライティングレール延長パーツ 延長レール 0.5m アイボリー ELPAライティングレール延長パーツ 延長レール 0.5m アイボリーELPA
1,232税込1,355
1個
翌々日出荷
コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずメーカー「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。
コードなし色(本体)アイボリーレール長さ(m)0.5
ライティングレール