ライティングレールとは、天井に設置するタイプの自由度が高い照明部品のことを言います。カフェスペースや雑貨店などで見掛けることが多い照明手法ではありますが、民家への採用が進んだことにより、空間の特性に合わせた照明計画を実現したい人におすすめです。プロ仕様の直付用ライティングレールから簡易取付が可能なものまで、豊富な種類から選べます。レール用プラグ、吊具など周辺部品との組み合わせによって、より趣向をこらした空間を産み出してくれるでしょう。
701件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライティングレール本体 コンセント型 レール長0.5m アイボリー ELPAライティングレール本体 コンセント型 レール長0.5m アイボリーELPA
2,944税込3,238
1個
5日以内出荷
天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動工事不要で簡単取付。
付属品取付ネジ3本(Φ4×38mm)定格AC100V 15A 合計1500Wまで耐荷重(kg)取付器具重量 10までコード長さ(m)約3本体質量(kg)約0.6色(本体)アイボリーレール長さ(m)0.5
ライティングレール延長パーツ 延長レール 1.0m アイボリー ELPAライティングレール延長パーツ 延長レール 1.0m アイボリーELPA
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずメーカー「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。
コードなし色(本体)アイボリーレール長さ(m)1
ライティングバー 1m ブラック ELPAライティングバー 1m ブラックELPA
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずELPA品「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。
ライティングバー 1m アイボリー ELPAライティングバー 1m アイボリーELPA
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷
天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動工事不要で簡単取付。
接地リーラーコンセント 2.9m加工 Panasonic(パナソニック)接地リーラーコンセント 2.9m加工Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷
上下に動くコンセント、天井から電源がとれ配線スッキリ高容量危機に対応した15A定格容量耐伸縮性に優れた特殊コード、特殊カール形状を採用
用途店舗(クリーニング店、デパート、スーパー、洋装店、理髪店)事務所、学校(会議室、実験室)、住宅(台所)、畜産(搾乳機)などに仕様接地 2P 15A 引掛キャップ付長さ(m)2.9定格15A 125V電線太さ(mm2)心線:2.0(0.12mm180心)
オーデリック アース付ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)オーデリック アース付ライティングダクトレールODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです フィールドキャップ、ジョインタ等は通常のライティングダクトレール用のものが使用できます
長さ(m)3定格1500VA-125V
フレキシブルジョインター JAPPYフレキシブルジョインターJAPPY
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
材質(本体)PC樹脂質量(g)142材質(カバー)EVA樹脂
ショップラインジョイナL(右用)N95 Panasonic(パナソニック)ショップラインジョイナL(右用)N95Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
ホワイト
ハンガー Φ9ボルト吊用 ODELIC(オーデリック)ハンガー Φ9ボルト吊用ODELIC(オーデリック)
309税込340
1個
5日以内出荷
市販のΦ9吊ボルトにライティングダクトレールを取り付ける場合に使用
仕様アース付きレール:使用可能再生紙使用マーク適合
ライティングダクトレール 500mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライティングダクトレール 500mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。 照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。 付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
付属品L型ACプラグ変換コード約2m材質長さ(m)0.5コード長さ(m)約0.6本体質量(g)580本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×33×20定格容量(W)600までRoHS指令(10物質対応)対応
切りっぱなしライティングレール 500mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)切りっぱなしライティングレール 500mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
専用パーツと組み合わせて自由な使い方ができます。
材質長さ(m)0.5耐荷重(kg)5まで本体質量(g)約300最大消費電力(W)約600まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×33×20RoHS指令(10物質対応)対応
薄型シーリング直付けダクトレール500mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)薄型シーリング直付けダクトレール500mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。 天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。 ブレーカー機能付き。
付属品ワンタッチアダプター長さ(m)約0.5定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)約5本体質量(g)約780最大消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×185×72RoHS指令(10物質対応)対応
薄型シーリング直付けダクトレール1000mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)薄型シーリング直付けダクトレール1000mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。 天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。 ブレーカー機能付き。
付属品ワンタッチアダプター長さ(m)約1定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)約5本体質量(g)約980最大消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×185×72RoHS指令(10物質対応)対応
【スライドコンセント用】引掛けシーリング コイズミ(小泉成器)【スライドコンセント用】引掛けシーリングコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
709税込780特価
1個
当日出荷
コイズミ製「スライドコンセント」に適合する、引っ掛けシーリングプラグです。
用途適合負荷は100V専用600W(6A)までです。適合重量は、3kgまでです。日本製幅(mm)54質量(kg)100高さ(mm)30奥行(mm)29
吊フック JAPPY吊フックJAPPY
319税込351
1個
当日出荷から翌日出荷
ダクトからディスプレイ・POP等を吊下げる場合に使用。
寸法(mm)28×47.5材質(本体)ABS材質(フック)SWRH(Φ3)吊下荷重(kg)5まで
スライドコンセント用ジョイナー コイズミ(小泉成器)スライドコンセント用ジョイナーコイズミ(小泉成器)
999税込1,099
1個
当日出荷
スライドコンセントを直線連結に使用します。電源に引込みはできません。
幅(mm)140×24質量(kg)0.1高さ(mm)15材質(本体)プラスチック
スライドコンセント用ダクトカバー コイズミ(小泉成器)スライドコンセント用ダクトカバーコイズミ(小泉成器)
469税込516
1個
6日以内出荷
材質(本体)プラスチック寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)6×27×998
集電アーム用横向き支持部材 Panasonic(パナソニック)集電アーム用横向き支持部材Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
仕様30-60-100A共通
エンドキャップ ホワイト Panasonic(パナソニック)エンドキャップ ホワイトPanasonic(パナソニック)
369税込406
1個
当日出荷
ファクトライン本体の端末を閉そくする場合に使 用します。
ホワイト質量(kg)0.006
シースカッター Panasonic(パナソニック)シースカッターPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
トロリールHS本体の絶縁シースを片手で簡単に切断できる省力工具です。
トラスコ品番835-6287適合機種DH5801、DH5801L全長(mm)290質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ3 0880
集電子(交換部品)1P30A Panasonic(パナソニック)集電子(交換部品)1P30APanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
トラスコ品番835-8573
ミニジョインタ ELPAミニジョインタELPA(1件のレビュー)
1,328税込1,461
1個
当日出荷
ライティングバー用ミニジョインダ
用途ライティングバー用、直付用、ライティングバー相互の接続に使用質量(g)78定格125V 15A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×60×20
山型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK用) 日東工業山型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK用)日東工業
4,698税込5,168
1セット(2本)
5日以内出荷
塗装色ペールホワイト材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 日東工業スライドレール日東工業
9,898税込10,888
1セット(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
材質表面処理クロメートめっき外形寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)フィードインキャップPanasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
電源を本体の端末から引き込む場合に使用します。
クリームグレイ
ファクトライン30用 ジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)ファクトライン30用 ジョイナ(クリームグレイ)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ファクトライン30本体の接続に使用します。
仕様4P30A300V・E付トラスコ品番818-5371質量(kg)0.08クリームグレイ適合規格(PS)E
けん引アームA-1 Panasonic(パナソニック)けん引アームA-1Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A・100A 1列用
スペーサー Panasonic(パナソニック)スペーサーPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0777
トロリール200A本体 Panasonic(パナソニック)トロリール200A本体Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用オレンジ(危険色)定格AC600V 200A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(46mm2)
トロリーワイヤ本体 Panasonic(パナソニック)トロリーワイヤ本体Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
大容量機器への給電に最適です。電源の接続がどの位置からでもできます。フィードインは、ハンガー取り付け部分以外ならどこにでも取り付けられます。施工時間が短縮でき、経済的です。現場で切断・曲げ加工ができますので、増設や移設にも即座に応じられ、施工時間の短縮・資材の有効利用などきわめて経済的です。
用途造船工場・鉄工所・車輌修理工場・造管工場・建築材料置場など大容量を必要とする場所。大型クレーンなど離線によるアーク放電で近辺民家への電波障害が心配される所。長さ(m)3オレンジ(危険色)質量(kg)3耐熱温度(℃)75材質(カバー)硬質塩化ビニル
ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ブレーカ付
漏電ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1個
11日以内出荷
上段3P回路用で感度電流・容量別に2タイプあります。
用途ファクトライン100・60共通クリームグレイ質量(kg)0.94ブレーカBKW-50S型内蔵
化粧パイプ Panasonic(パナソニック)化粧パイプPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
吊りボルトの長さに合わせて切断してください。
トラスコ品番818-5394質量(kg)0.47クリームグレイ長さ(m)1パイプ径(Φmm)16
ハンガー(耐震補強金具付) Panasonic(パナソニック)ハンガー(耐震補強金具付)Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ファクトライン100・60本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(L=200)では不足する場合に使用します。
用途ファクトライン200・100・60共通トラスコ品番819-5811材質ステンレス製質量(kg)0.03
センターフィードインジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン30本体相互の接続も同時に行えます。
仕様4P3A300V・E付トラスコ品番818-5369質量(kg)0.24適合規格(PS)E
パイプ吊り伸縮ハンガー Panasonic(パナソニック)パイプ吊り伸縮ハンガーPanasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
パイプ吊りハンガーの伸縮自在タイプです。パイプの中にケーブル配線ができます。ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
全長(mm)375~635
パイプ吊り用部品・パイプ吊りハンガー Panasonic(パナソニック)パイプ吊り用部品・パイプ吊りハンガーPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
用途100Vダクトを本体部でパイプ吊りするときに使用します。全長(mm)483
埋込用エンドキャップ Panasonic(パナソニック)埋込用エンドキャップPanasonic(パナソニック)
349税込384
1個
3日以内出荷
用途100Vダクトを埋込施工する場合の端末閉そく用部品です。
ジョイナT(ティー) Panasonic(パナソニック)ジョイナT(ティー)Panasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
導体クリーナー Panasonic(パナソニック)導体クリーナーPanasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
定格1P
ライティングレール