ライティングレールとは、天井に設置するタイプの自由度が高い照明部品のことを言います。カフェスペースや雑貨店などで見掛けることが多い照明手法ではありますが、民家への採用が進んだことにより、空間の特性に合わせた照明計画を実現したい人におすすめです。プロ仕様の直付用ライティングレールから簡易取付が可能なものまで、豊富な種類から選べます。レール用プラグ、吊具など周辺部品との組み合わせによって、より趣向をこらした空間を産み出してくれるでしょう。
701件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)
369税込406
1個
3日以内出荷
OSライン本体の端末を閉そくする場合に使用します。
スライドコンセント用ジョイナー コイズミ(小泉成器)スライドコンセント用ジョイナーコイズミ(小泉成器)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
スライドコンセントをT型に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。
幅(mm)127×220質量(kg)0.2高さ(mm)20材質(本体)プラスチック
エンドキャップ JAPPYエンドキャップJAPPY
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ビスを使用せずワンタッチで固定可能 8個入りのブリスターパック仕様
質量(g)3.4適合レール幅(mm)(DIN)35
125V/15A/1.8mリーラスイッチ(接地2P抜止) エスコ125V/15A/1.8mリーラスイッチ(接地2P抜止)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
上下に動くコンセント 天井から電源がとれ配線スッキリ。
仕様引掛コンセント用コード長さ(m)1.8m定格容量15A・125V(1500Wまで)差込口接地2P(抜止)
ショップライン ジョイナクロス Panasonic(パナソニック)ショップライン ジョイナクロスPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
配線ダクトを+字型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)クロス2P15A-125V(E付)
集電アーム 60A SUS Panasonic(パナソニック)集電アーム 60A SUSPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
46日以内出荷
ハンガー (ボルト無し) Panasonic(パナソニック)ハンガー (ボルト無し)Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(r=200)では不足する場合に使用します。
質量(kg)0.03
ダクトカバー L=1m ホワイト Panasonic(パナソニック)ダクトカバー L=1m ホワイトPanasonic(パナソニック)
739税込813
1本
3日以内出荷
安全のためにダクト開口部に取り付けます。
材質プラスチック製質量(kg)0.08ホワイト
ジョイナ 3P Panasonic(パナソニック)ジョイナ 3PPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)3P・600適合電流(A)60・90アズワン品番64-8486-04
端末引締碍子(F端子なし)3P Panasonic(パナソニック)端末引締碍子(F端子なし)3PPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-99
端末引締碍子(ケーブル下出し用)3P Panasonic(パナソニック)端末引締碍子(ケーブル下出し用)3PPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-91
シースカッター(トロリール用) Panasonic(パナソニック)シースカッター(トロリール用)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
長さ(mm)285適合電流(A)60・150・200
集電アーム 3P100A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P100A600VPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)3P・600定格電流(A)100リード線長さ(mm)500
集電アーム シングル型サドルなし 30A Panasonic(パナソニック)集電アーム シングル型サドルなし 30APanasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
予約販売
定格電圧(V)1P600定格電流(A)30リード線長さ(mm)300
集電アーム タンデム型 角棒用 Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 角棒用Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
トラスコ品番835-6280質量(g)230種類タンデム型(角棒用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)3002018年トラスコ掲載ページ3 0880
ハンガー Panasonic(パナソニック)ハンガーPanasonic(パナソニック)
45税込50特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
トロリールHS本体をレールに取り付けるための部品です。支持間隔は直線部600mm以下、曲がり500mm以下です。
幅(mm)35
ジョイナ Panasonic(パナソニック)ジョイナPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
本体相互の接続に使用します。温度変化による本体の伸縮を吸収します。固定ねじは付いていません。
ショップライン埋込フィードインキャップ白 Panasonic(パナソニック)ショップライン埋込フィードインキャップ白Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ショップラインジョイナT(左用)黒 Panasonic(パナソニック)ショップラインジョイナT(左用)黒Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ショップラインジョイナT(右用)黒 Panasonic(パナソニック)ショップラインジョイナT(右用)黒Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
LED電球用スポットライト レフランプ レール 東芝ライテックLED電球用スポットライト レフランプ レール東芝ライテック(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
口金E26
LED電球用スポットライト ビームランプ レール 東芝ライテックLED電球用スポットライト ビームランプ レール東芝ライテック
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
口金E26
垂直ジョインタ(内角) 東芝ライテック垂直ジョインタ(内角)東芝ライテック
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
天井の梁や段差部分などでライティングレールを接続するときに使用します。 電源引き込み不可。
仕様接地極端子付タイプ内角定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)コンセントプラグPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。L型は上段の導体から取り出すタイプです。
クリームグレイ仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5378質量(kg)0.05タイプS型適合規格(PS)EJIS規格-
山型レール 日東工業山型レール日東工業
3,298税込3,628
1セット(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質鉄t1.6表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ファクトライン100・60用 ジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)ファクトライン100・60用 ジョイナ(クリームグレイ)Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。
仕様2P20A250V・E付トラスコ品番819-5810質量(kg)0.1クリームグレイ適合規格(PS)E
集電ブロック Panasonic(パナソニック)集電ブロックPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。
用途屋内用定格電圧(V)AC300定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ)耐電圧1600V 1分間温度上昇55度以下周囲温度(℃)-10~40周囲湿度(%RH)85以下寿命3000km速度(集電)0.5m/分~10m/分仕様(接触圧力)3.92N
導体クリーナ602 Panasonic(パナソニック)導体クリーナ602Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A 2P・3P用
ハイトロリール(張力タイプ)90Aタイプ Panasonic(パナソニック)ハイトロリール(張力タイプ)90AタイプPanasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
用途屋内専用オレンジ(危険色)材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(28mm2)
ガイドキャップ(直角用) Panasonic(パナソニック)ガイドキャップ(直角用)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途乗り移り部用、端末閉そく用、エンドキャップ兼用
センターフィードインジョイナ(横出し) Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナ(横出し)Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ハイトロリール60A本体 Panasonic(パナソニック)ハイトロリール60A本体Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。
用途屋内専用オレンジ(危険色)タイプ非張力タイプ規格UL規格適合商品材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75標準長さ(mm)2997材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
標準ハンガー Panasonic(パナソニック)標準ハンガーPanasonic(パナソニック)
879税込967
1個
3日以内出荷
ハンガー(耐震補強金具) Panasonic(パナソニック)ハンガー(耐震補強金具)Panasonic(パナソニック)
1,188税込1,307特価
1個
当日出荷
ファクトライン30を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(L=200)では不足する場合に使用します。
トラスコ品番818-5390材質ステンレス製質量(kg)0.03
ポスタークリップ Panasonic(パナソニック)ポスタークリップPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
作業標準書や工程表がはさみ込めます。
トラスコ品番818-5363質量(kg)0.2クリームグレイ
コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)コンセントプラグPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。S型は下段の導体から取り出すタイプです。
クリームグレイ仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5379質量(kg)0.05タイプL型適合規格(PS)EJIS規格-
LEDレールソケット カメダデンキLEDレールソケットカメダデンキ
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
セット内容レールソケット1組 落下防止ホルダー1個ホワイトサイズフリー(10~40形)タイプ2灯用定格電圧(V)AC100口金G13給電方式片側AC100V給電
ショップラインパイプ吊ハンガー1.5m黒 Panasonic(パナソニック)ショップラインパイプ吊ハンガー1.5m黒Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
用途1496mm、配線ダクト用 配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。
集電アーム タンデム型 60A 平板用 Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 60A 平板用Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)1P600定格電流(A)30×2リード線長さ(mm)300
集電アーム シングル型 30A 角棒用 Panasonic(パナソニック)集電アーム シングル型 30A 角棒用Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
定格電圧(V)1P600定格電流(A)30リード線長さ(mm)300
ライティングレール