ライティングレールとは、天井に設置するタイプの自由度が高い照明部品のことを言います。カフェスペースや雑貨店などで見掛けることが多い照明手法ではありますが、民家への採用が進んだことにより、空間の特性に合わせた照明計画を実現したい人におすすめです。プロ仕様の直付用ライティングレールから簡易取付が可能なものまで、豊富な種類から選べます。レール用プラグ、吊具など周辺部品との組み合わせによって、より趣向をこらした空間を産み出してくれるでしょう。
701件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形引掛シーリングハンガー 東芝ライテック丸形引掛シーリングハンガー東芝ライテック
339税込373
1個
6日以内出荷
タイプ丸形引掛シーリング用
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)
429税込472
1個
3日以内出荷
トラスコ品番836-0722適合規格トロリーワイヤー90A・300A・500A用
導体クリーナ用クリーニングパッド Panasonic(パナソニック)導体クリーナ用クリーニングパッドPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1袋(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
センターフィードインボックス Panasonic(パナソニック)センターフィードインボックスPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
けん引アームA-2 Panasonic(パナソニック)けん引アームA-2Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A・100A 2列用
センターフィードインジョイナ Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
ブラック材料ナイロン入数(個)1
センターフィードインジョイナ CE Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナ CEPanasonic(パナソニック)
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
ブラック定格4P 600V 90A材料ナイロン入数(個)1
モータブレーカ付プラグ Panasonic(パナソニック)モータブレーカ付プラグPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
材質ボディA/B:ABS樹脂クリームグレー定格3P 200V・E付適合電線(mm2)3.5~5.5入数(個)1
保護装置 CP付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)保護装置 CP付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
材質ボディA/B:ABS樹脂クリームグレー定格3P 15A 250V・E付入数(個)1
ライティングダクト(フィードイン・エンド付) コイズミ(小泉成器)ライティングダクト(フィードイン・エンド付)コイズミ(小泉成器)
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
仕様フィードインキャップ、エンドキャップ付、※100V専用
6形垂外ジョインタ黒ねじ 東芝ライテック6形垂外ジョインタ黒ねじ東芝ライテック
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
6形垂内ジョインタ黒ねじ 東芝ライテック6形垂内ジョインタ黒ねじ東芝ライテック
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
6形アース付レール 東芝ライテック6形アース付レール東芝ライテック
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
ファクトライン400 ブレーカ付ターミナルプラグ(コンパクトタイプ) Panasonic(パナソニック)ファクトライン400 ブレーカ付ターミナルプラグ(コンパクトタイプ)Panasonic(パナソニック)
82,980税込91,278
1台
32日以内出荷
ファクトライン400は、三相の高容量負荷電流電源が取り出せるプラグインダクトです。ファクトライン400は、三相400Aの分岐用プラグインダクトです。大型の工作機や成形機・乾燥機など、高容量負荷への直接分岐またはファクトライン100・60・30による小容量分岐回路の幹線としても使用できます。ブレーカ付のターミナルプラグやコンセントプラグ類も豊富にそろっており、安全性・信頼性の高い配線路を構成することができます。本体横向き施工で下面取り付けのみ使用できます。
仕様接地端子材質ABS樹脂・耐熱銅板(t2.0)定格電圧(V)200定格電流(A)60端子ねじM6、アース:M4適合電線(mm2)14ブレーカBBWA360S適合電線ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、ゴムキャブタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)入数1台極数(P)3構成要素サーキットブレーカ(BBWA360S)
コードハンガー 台形穴タイプ フジマックコードハンガー 台形穴タイプフジマック
1,998税込2,198
1セット
6日以内出荷
床に這っているコードやホースを浮かせてスッキリ。ワンタッチで取り付けが簡単で、カラビナの装着も可能なので取付場所に困らない。マジックベルトを商品に取り付けることにより、コードやホースを束ねることもできる。
用途コードやホースに取り付け、床に這わせないようにすることができる。仕様マジックベルト装着可能ブラックタイプ台形穴タイプ適合外径(Φmm)9~10入数(個)10
ライティングダクト本体 JAPPYライティングダクト本体JAPPY
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
照明器具を接続し、100Vの電源を簡単に取れる照明用のダクトですアルミ製で軽量逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止アルミ製で軽量!運搬・切断・施工も楽々!
材質【絶縁物】PVCピュアホワイト材質(本体)アルミ規格PSE適合負荷15A-125V材質(導体)C1100W-1/2H(銅)
ライティングダクト 逆L形ジョインター JAPPYライティングダクト 逆L形ジョインターJAPPY
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ダクト本体をL形に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけますダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)139規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V端子引込用端子・接地極端子
ライティングダクト 固定長パイプ吊具 JAPPYライティングダクト 固定長パイプ吊具JAPPY
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、ハンガーと組み合わせてご使用いただけます専用ハンガーは3種類JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質【サポートカバー】ABS樹脂質量(g)380材質(パイプ)アルミ
ライティングダクト 十字形ジョインター JAPPYライティングダクト 十字形ジョインターJAPPY
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
ダクト本体を十形に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけますダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止リリースボタンにより簡単に回路分割が可能JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)265規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V端子引込用端子・接地極端子
ライティングダクト フレキシブルジョインター JAPPYライティングダクト フレキシブルジョインターJAPPY
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ダクト本体を自由な角度で接続するためにご使用いただけます(左右に135度、上下90度の範囲内)ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止左右135度、上下90度の範囲内で自由な接続が可能JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)142規格PSE範囲【屈折】左右135度・上下90度材質(カバー)EVA樹脂適合負荷15A-125V端子接地極端子
ライティングダクト ハンガー JAPPYライティングダクト ハンガーJAPPY
249税込274
1個
翌々日出荷
ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、伸縮パイプ吊具と組み合わせてご使用いただけます専用伸縮パイプは450~800mmまで自在に伸縮専用ハンガーは3種類JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
厚さ(mm)1ピュアホワイト材質(本体)鋼板質量(g)30
ライティングダクト ジョインターハンガー JAPPYライティングダクト ジョインターハンガーJAPPY
369税込406
1個
翌々日出荷
ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、伸縮パイプ吊具と組み合わせてご使用いただけます専用伸縮パイプは450~800mmまで自在に伸縮専用ハンガーは3種類電線を通しやすいジョインタータイプJAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
厚さ(mm)1ピュアホワイト材質(本体)鋼板質量(g)42
ライティングダクト ジョインター JAPPYライティングダクト ジョインターJAPPY
889税込978
1個
当日出荷
ダクト本体相互の接続にご使用いただけますダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
ピュアホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)57規格PSE材質(ベース)PBT樹脂適合負荷15A-125V
ライティングダクト カバー JAPPYライティングダクト カバーJAPPY
529税込582
1本
翌々日出荷
ダクト開口部のカバーとしてご使用いただけますダクト開口部からのほこり等の侵入を防止自由に切断が可能JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質PVC樹脂全長(mm)1000ピュアホワイト質量(g)68
ライティングダクト T形ジョインター JAPPYライティングダクト T形ジョインターJAPPY
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ダクト本体をT形に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけますダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止リリースボタンにより簡単に回路分割が可能JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)203規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V端子引込用端子・接地極端子
ライティングダクト L形ジョインター JAPPYライティングダクト L形ジョインターJAPPY
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダクト本体をL形に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけますダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)139規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V端子引込用端子・接地極端子
ドアドアエンドキャップ(SUS)&ビスセット バーテックドアドアエンドキャップ(SUS)&ビスセットバーテック
649税込714
1個
4日以内出荷
ドアドアムシヘル、ラットシールド、ドアドアムシヘル匠の交換用部品です。耐久性のあるステンレス製
トラスコ品番407-7807材質エンドキャップ:ステンレス、ビス:鉄シルバー
ダクトカバー コイズミ(小泉成器)ダクトカバーコイズミ(小泉成器)
609税込670
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
長さ(mm)998幅(mm)27高さ(mm)6
ファクトライン200用 補助本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン200用 補助本体Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1本
32日以内出荷
ファクトライン200は、三相または単相3専用の電源が取り出せる高容量ダクトです。(プラグのレバーはブルー色です。)
用途ファクトライン本体をそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は、この補助本体を使用してください。種別ファクトライン200長さ(mm)1000質量(kg)4.8クリームグレイ種類補助本体定格3P200A300V・E付
ファクトライン400用 ハンガー(ボルトなし) ヨコ型 Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 ハンガー(ボルトなし) ヨコ型Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
用途ファクトライン本体を造営材に直接取り付ける場合、または吊りボルト(M12、W1/2 別途)で吊り下げる場合に使用します。適合横向き施工用種別ファクトライン400質量(kg)0.3アイボリーグレイ種類ハンガー(ボルトなし)ヨコ型最大間隔(m)ハンガー支持間隔:1.5
ファクトライン400用 センターフィードインジョイナ Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 センターフィードインジョイナPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1個
32日以内出荷
用途電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン本体相互の接続も同時にできます。種別ファクトライン400質量(kg)19.9アイボリーグレイ種類センターフィードインジョイナ定格3P400A300V・E付適合圧着端子200~250mm2
ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35クリームグレイ種類漏電ブレーカ付ターミナルプラグブレーカ内臓漏電ブレーカ(BKW-50S型)
ファクトライン200用 モータブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン200用 モータブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35クリームグレイ種類モータブレーカ付ターミナルプラグ定格3P200V・E付ブレーカ内蔵ブレーカ:0.2kW~7.5kW用モータブレーカ BBW-30CM型
ファクトライン400用 ケーブルサポート Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 ケーブルサポートPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
用途ボックスタイプのブレーカ付ターミナルプラグのケーブル固定に使用します。種別ファクトライン400質量(kg)0.35アイボリーグレイ種類ケーブルサポート
ファクトライン400用 エンドキャップ Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 エンドキャップPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
用途ファクトライン本体の端末を閉そくするb阿合に使用します。付属品接続部カバー×2コ、接続金具×2コ、本体固定ねじ×8コ種別ファクトライン400質量(kg)0.5アイボリーグレイ種類エンドキャップ
ファクトライン400用 フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 フィードインキャップPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1個
32日以内出荷
用途電源をライン端末から引き込む場合に使用します。種別ファクトライン400質量(kg)10.8アイボリーグレイ種類フィードインキャップ定格3P400A300V・E付適合圧着端子200~250mm2
ファクトライン400用 ジョイナ Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 ジョイナPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
用途ファクトライン本体相互の接続に使用します。セット内容導体継手×3コ、セパレータ×1コ、接続部カバー×2コ、本体固定ねじ×4コ種別ファクトライン400質量(kg)1.1アイボリーグレイ種類ジョイナ定格3P400A300V
ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1個
32日以内出荷
用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400アイボリーグレイタイプボックスタイプ種類ブレーカ付ターミナルプラグ
ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
61,980税込68,178
1個
32日以内出荷
用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400質量(kg)1.3アイボリーグレイタイプコンパクトタイプ種類ブレーカ付ターミナルプラグ
ファクトライン400用 ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1個
32日以内出荷
用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400質量(kg)0.8アイボリーグレイタイプコンパクトタイプ種類ターミナルプラグ定格3P60A300V・E付
ライティングレール