ライティングダクトレール 500mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。
照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。
付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
付属品L型ACプラグ変換コード約2m材質鉄色白長さ(m)0.5コード長さ(m)約0.6本体質量(g)580本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×33×20定格容量(W)600までRoHS指令(10物質対応)対応
切りっぱなしライティングレール 500mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
専用パーツと組み合わせて自由な使い方ができます。
材質鉄長さ(m)0.5耐荷重(kg)5まで本体質量(g)約300最大消費電力(W)約600まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×33×20RoHS指令(10物質対応)対応
薄型シーリング直付けダクトレール500mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。
天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。
ブレーカー機能付き。
付属品ワンタッチアダプター長さ(m)約0.5定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)約5本体質量(g)約780最大消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×185×72RoHS指令(10物質対応)対応
薄型シーリング直付けダクトレール1000mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷から10日以内出荷
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。
天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。
ブレーカー機能付き。
付属品ワンタッチアダプター長さ(m)約1定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)約5本体質量(g)約980最大消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×185×72RoHS指令(10物質対応)対応
リモコン付シーリング直付けライティングダクトレールYAZAWA(ヤザワコーポレーション)7日以内出荷
定格容量(600W)を超えると、自動的にブレーカーが作動します。
リモコンで簡単にON/OFFができます。
付属品ワンタッチアダプター、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚)色ホワイト長さ(m)約1本体質量(g)約1000最大消費電力(W)600まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×150×95使用電池単4乾電池×2本(電池別売)アズワン品番65-0528-34リモコン付RoHS指令(10物質対応)対応
リモコン付ライティングダクトレールYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
トラッキング火災を予防する絶縁カバー付きプラグです。
リモコンで簡単にON/OFFができます。
付属品L型ACプラグ変換コード(約2m)、本体取付用ネジ(1本)、本体取付用アンカー(2本)、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚)色ホワイト長さ(m)約1本体質量(g)約680最大消費電力(W)600まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1181×33×20使用電池単4乾電池×2本(電池別売)コード長さ(cm)約0.6リモコン付RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクトレール 1000mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)5日以内出荷
ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。
照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。
付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
付属品L型ACプラグ変換コード約2m材質鉄色ホワイト長さ(m)1コード長さ(m)約0.6本体質量(g)約800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1075×33×20定格容量(W)600までRoHS指令(10物質対応)対応
切りっぱなしライティングダクトレール1000mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
材質鉄長さ(m)1本体質量(g)約500最大消費電力(W)約600まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×33×17RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクトレールYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
引掛けシーリングorコンセント 用途に合わせて選べる2wayタイプ
取り付け簡単で工事不要!
店舗照明や、お部屋の演出に。
付属品AC変換アダプタ、本体取付用ネジ×2本、本体取付用アンカー×2材質鉄コード長さ(m)0.6
『ライティングレール』には他にこんなカテゴリがあります