ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用Panasonic(パナソニック)当日出荷
ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用全長(mm)800~1800色プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト定格接地2P15A125V
抜け止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)当日出荷
下段の2P回路用抜け止めコンセントプラグです。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通仕様2P15A125V抜け止めトラスコ品番818-5434質量(kg)0.07適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
抜止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)当日出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用色クリームグレイ仕様2P15A125V抜け止め質量(kg)0.05適合規格(PS)E
抜け止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。
幅(mm)27質量(kg)0.06高さ(mm)33.5奥行(mm)48定格電圧(V)125定格電流(A)15
リーラーコンセント 2コ用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。
全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。
定格接地2P15A125V全長(m)0.8~1.8
ターミナルプラグAPanasonic(パナソニック)当日出荷
上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通色クリームグレイ
ファクトライン30用 ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
動力電源や単相電源の取り出しに使用します。2P型・3P型・4P型があります。2P型には、導体の上段から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用質量(kg)0.08色クリームグレイ定格15A300V・E付適合規格(PS)E
抜け止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。色クリームグレイ仕様2P15A125Vトラスコ品番818-5352質量(kg)0.04
リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60Panasonic(パナソニック)当日出荷
下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通全長(mm)約800~1800定格接地2P15A125V
ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグPanasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用色(プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト全長(mm)約800~1800質量(kg)0.73適合規格(PS)E
引掛シーリングプラグPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様2P6A125V寸法(mm)60×31.5×20吊下荷重N(kgf)50(5)
ターミナルプラグBPanasonic(パナソニック)当日出荷
下段の2P回路用ターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通色クリームグレイ仕様2P15A300V・E付トラスコ品番818-5433質量(kg)0.08適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
ブレーカ付ターミナルプラグ・2PタイプPanasonic(パナソニック)当日出荷から6日以内出荷
上段3P回路用の2P型ターミナルプラグです。形態により、I型・Ⅱ型・Ⅲ型の3タイプがあります。
色クリームグレイ質量(kg)0.9ブレーカN-BAK-50K型内蔵
ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)5日以内出荷から31日以内出荷
材質ボディA/B:ABS樹脂色クリームグレー入数(個)1
リーラーコンセントプラグE付抜止Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
OSライン本体から、単相100V電源を手元に降ろしたい場合に使用します。(本体から最大1.8m)
コンセントプラグPanasonic(パナソニック)当日出荷
下段の2P回路用コンセントプラグです。(100V専用)
色クリームグレイ仕様2P15A125V適合ファクトライン100・60共用トラスコ品番818-5435質量(kg)0.07タイプ-適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
引掛コンセントプラグPanasonic(パナソニック)当日出荷
接地3P20A引掛コンセント付(WF2420WK)
色クリームグレイ仕様3P20A250Vトラスコ品番818-5382質量(kg)0.27適合規格(PS)E
ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)翌々日出荷から10日以内出荷
ブレーカ付
コンセントプラグ(アース付)Panasonic(パナソニック)当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。色クリームグレイ仕様接地2P15A125V。トラスコ品番818-5351質量(kg)0.04
漏電ブレーカ付プラグPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から31日以内出荷
材質ボディA/B:ABS樹脂色クリームグレー適合電線(mm2)3.5~5.5入数(個)1
接地リーラーコンセント 2.9m加工Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
上下に動くコンセント、天井から電源がとれ配線スッキリ高容量危機に対応した15A定格容量耐伸縮性に優れた特殊コード、特殊カール形状を採用
用途店舗(クリーニング店、デパート、スーパー、洋装店、理髪店)事務所、学校(会議室、実験室)、住宅(台所)、畜産(搾乳機)などに仕様接地 2P 15A 引掛キャップ付長さ(m)2.9定格15A 125V電線太さ(mm2)心線:2.0(0.12mm180心)
漏電ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)11日以内出荷
上段3P回路用で感度電流・容量別に2タイプあります。
用途ファクトライン100・60共通色クリームグレイ質量(kg)0.94ブレーカBKW-50S型内蔵
抜け止めコンセントプラグE付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)当日出荷
薄型のダブルコンセント。正面の2ヵ所にキャップを差し込めます。
色クールホワイト適合2P15A125V 2コ用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8366
ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35色クリームグレイ種類漏電ブレーカ付ターミナルプラグブレーカ内臓漏電ブレーカ(BKW-50S型)
コンセントプラグPanasonic(パナソニック)当日出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。L型は上段の導体から取り出すタイプです。
色クリームグレイ仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5378質量(kg)0.05タイプS型適合規格(PS)EJIS規格-
モータブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から11日以内出荷
上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通色クリームグレイ質量(kg)0.94定格3P 200V・E付ブレーカBBW-30CM型内蔵
モータブレーカ付プラグPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から31日以内出荷
材質ボディA/B:ABS樹脂色クリームグレー定格3P 200V・E付適合電線(mm2)3.5~5.5入数(個)1
保護装置 CP付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
材質ボディA/B:ABS樹脂色クリームグレー定格3P 15A 250V・E付入数(個)1
ファクトライン400 ブレーカ付ターミナルプラグ(コンパクトタイプ)Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
ファクトライン400は、三相の高容量負荷電流電源が取り出せるプラグインダクトです。ファクトライン400は、三相400Aの分岐用プラグインダクトです。大型の工作機や成形機・乾燥機など、高容量負荷への直接分岐またはファクトライン100・60・30による小容量分岐回路の幹線としても使用できます。ブレーカ付のターミナルプラグやコンセントプラグ類も豊富にそろっており、安全性・信頼性の高い配線路を構成することができます。本体横向き施工で下面取り付けのみ使用できます。
仕様接地端子材質ABS樹脂・耐熱銅板(t2.0)定格電圧(V)200定格電流(A)60端子ねじM6、アース:M4適合電線(mm2)14ブレーカBBWA360S適合電線ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、ゴムキャブタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)入数1台極数(P)3構成要素サーキットブレーカ(BBWA360S)
ファクトライン200用 モータブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35色クリームグレイ種類モータブレーカ付ターミナルプラグ定格3P200V・E付ブレーカ内蔵ブレーカ:0.2kW~7.5kW用モータブレーカ BBW-30CM型
『ライティングレール』には他にこんなカテゴリがあります