ジョイナS(ストレート)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。寸法(mm)130×33×19
ジョイナPanasonic(パナソニック)当日出荷
用途100Vダクト相互の接続に使用します。(アース付100Vダクト本体にもそのまま使えます。)仕様2P15A125V
ショップライン ジョイナLPanasonic(パナソニック)当日出荷
配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)右用2P15A-125V(E付)
ジョイナPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
本体相互の接続に使用します。温度変化による本体の伸縮を吸収します。固定ねじは付いていません。
ファクトライン30用 ジョイナ(クリームグレイ)Panasonic(パナソニック)当日出荷
ファクトライン30本体の接続に使用します。
仕様4P30A300V・E付トラスコ品番818-5371質量(kg)0.08色クリームグレイ適合規格(PS)E
ジョイナPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
ジョイナT(ティー)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
ジョイナPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
OSライン相互の接続に使用します。
電源の引き込みはできません。
ショップライン ジョイナクロスPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
配線ダクトを+字型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)クロス2P15A-125V(E付)
ジョイナ 3PPanasonic(パナソニック)当日出荷
定格電圧(V)3P・600適合電流(A)60・90アズワン品番64-8486-04
ショップラインジョイナクロス白Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様配線ダクト用(配線ダクトを+字型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付))材質/仕上端子台A:メラミンフェノール/白、端子台B:メラミンフェノール/白、クロス端子台:メラミンフェノール質量(g)350定格2P/15A/125V/E付材質(カバー)ABS/白材質(ベース)亜鉛メッキ鋼板材質(端子)銅合金
ジョイナカバーPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
適合トロリーワイヤー90A・300A用トラスコ品番836-0716
IジヨイナPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
ファクトライン400用 センターフィードインジョイナPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン本体相互の接続も同時にできます。種別ファクトライン400質量(kg)19.9色アイボリーグレイ種類センターフィードインジョイナ定格3P400A300V・E付適合圧着端子200~250mm2
ファクトライン400用 ジョイナPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途ファクトライン本体相互の接続に使用します。セット内容導体継手×3コ、セパレータ×1コ、接続部カバー×2コ、本体固定ねじ×4コ種別ファクトライン400質量(kg)1.1色アイボリーグレイ種類ジョイナ定格3P400A300V
トロリーワイヤ用 ジョイナPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
トロリーワイヤ用の部材です。
適合500A用種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類ジョイナ(カバー付)
トロリーワイヤ用 ジョイナピンPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
トロリーワイヤ用の部材です。
種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類ジョイナピン(交換部品)
トロリーワイヤ用 ジョイントキーパーPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
トロリーワイヤ用の部材です。
適合300A用種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類ジョイントキーパー(交換部品)
ショップライン ジョイナPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
配線ダクトを左右75度まで任意の角度に曲げられます。水平自在。2P15A-125V
『ライティングレール』には他にこんなカテゴリがあります