吊りフックPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)当日出荷
用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。全長(mm)50.2吊下荷重N(kgf)50(5)
吊りフックPanasonic(パナソニック)当日出荷
用途ファクトライン20から作業標準書や工程表などを吊り下げる場合に使用します。トラスコ品番818-5362質量(kg)0.01色クリームグレイ
ハンガー 3P用Panasonic(パナソニック)当日出荷
材質本体:PBT、六角ボルト・平座金・ばね座金・六角ナット:鋼材(電気亜鉛めっき)形式3P用
コードフックPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
コンセントプラグに差し込んだコードがたれ下がったり抜けたりするのを防ぎます。
用途ファクトライン100・60・30共通トラスコ品番818-5392材質ポリカーボネ-ト質量(kg)0.03色クリームグレイ
吊りフックPanasonic(パナソニック)当日出荷
配線ダクトからディスプレイ・POPなどを吊り下げる場合に使用します。
パイプ吊り用部品・パイプ吊りハンガーPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
用途100Vダクトを本体部でパイプ吊りするときに使用します。全長(mm)483
ハンガー(耐震補強金具)Panasonic(パナソニック)当日出荷
ファクトライン30を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(L=200)では不足する場合に使用します。
トラスコ品番818-5390材質ステンレス製質量(kg)0.03
天井直付ハンガーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
本体を天井面に直付けする場合に使用します。
用途ファクトライン200・100・60共通トラスコ品番818-5408材質ステンレス製質量(kg)0.03
ハンガー(耐震補強金具付)Panasonic(パナソニック)当日出荷
ファクトライン100・60本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(L=200)では不足する場合に使用します。
用途ファクトライン200・100・60共通トラスコ品番819-5811材質ステンレス製質量(kg)0.03
パイプ吊り伸縮ハンガーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
パイプ吊りハンガーの伸縮自在タイプです。パイプの中にケーブル配線ができます。ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
ショップラインパイプ吊ハンガー1.5m黒Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
用途1496mm、配線ダクト用
配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。
ファクトライン400用 ハンガー(ボルトなし) ヨコ型Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
用途ファクトライン本体を造営材に直接取り付ける場合、または吊りボルト(M12、W1/2 別途)で吊り下げる場合に使用します。適合横向き施工用種別ファクトライン400質量(kg)0.3色アイボリーグレイ種類ハンガー(ボルトなし)ヨコ型最大間隔(m)ハンガー支持間隔:1.5
トロリーワイヤ用 磁器碍子付ハンガーPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
トロリーワイヤ用の部材です。
適合90A・300A・500A種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類磁器碍子付ハンガー
トロリーワイヤ用 ステンレス製碍子付ハンガーPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
トロリーワイヤ用の部材です。
適合90A・300A・500A種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類ステンレス製碍子付ハンガー
トロリーワイヤ用 ステンレス製標準ハンガーPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
トロリーワイヤ用の部材です。
適合90A・300A・500A種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類ステンレス製標準ハンガー
パイプ吊りハンガーPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から7日以内出荷
OSライン本体をパイプ吊りする場合に使用します。
ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。
パイプはフランジ側で切断できます。
パイプ吊りハンガーPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。
トラスコ品番818-5388質量(kg)0.31色クリームグレイ適合規格(PS)E
ハンガー(ボルトなし)Panasonic(パナソニック)当日出荷
ファクトライン20j本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルトM8(L=200)では不足する場合に使用します。M10にも取り付けできます。
トラスコ品番818-5361材質ステンレス製質量(kg)0.03
ショップラインパイプ吊ハンガー1.5m白Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
用途1496mm、配線ダクト用
配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。仕様1496mm、配線ダクト用(配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。) ※ハンガーの支持間隔は標準1m・最大1.5mです。材質/仕上フランジカバー:自消性ABS/オフホワイト質量(g)760材質(キャップ)PBT樹脂/オフホワイト材質(フランジ)SGCC(t1.6)材質(ハブ)SPHT1(t2.3)材質(パイプ)SPHT1(t1.2)/オフホワイト材質(ハンガー)本体:SUS301(t0.8)/オフホワイト
『ライティングレール』には他にこんなカテゴリがあります