2ページ目: 吊具(フック・ハンガー)
海岸地方、酸洗い工場、下水処理場など雰囲気が悪い場所で使用します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)0.6
グリーン購入法適合
1個
¥5,398
税込¥5,938
31日以内出荷
OSライン本体をパイプ吊りする場合に使用します。
ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。
パイプはフランジ側で切断できます。
メッセンジャーワイヤーにPF管を取り付ける場合に使用します。架空電線路に使用できます。
適合ワイヤ径(Φmm)5~6
適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:被覆付5.5sq・8sq
ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。
トラスコ品番818-5388
質量(kg)0.31
色クリームグレイ
適合規格(PS)E
1個
¥5,098
税込¥5,608
3日以内出荷
ファクトライン20j本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルトM8(L=200)では不足する場合に使用します。M10にも取り付けできます。
トラスコ品番818-5361
材質ステンレス製
質量(kg)0.03
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
本体を天井面に直付けする場合に使用します。
用途ファクトライン200・100・60共通
トラスコ品番818-5408
材質ステンレス製
質量(kg)0.03
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
用途1496mm、配線ダクト用
配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
用途1496mm、配線ダクト用
配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。
仕様1496mm、配線ダクト用(配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。) ※ハンガーの支持間隔は標準1m・最大1.5mです。
材質/仕上フランジカバー:自消性ABS/オフホワイト
質量(g)760
材質(キャップ)PBT樹脂/オフホワイト
材質(フランジ)SGCC(t1.6)
材質(ハブ)SPHT1(t2.3)
材質(パイプ)SPHT1(t1.2)/オフホワイト
材質(ハンガー)本体:SUS301(t0.8)/オフホワイト
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
『ライティングレール』には他にこんなカテゴリがあります
- レール
- レール用プラグ
- ジョインタ(ジョイナ)
- 吊具(フック・ハンガー)
- エンドキャップ
- フィードインキャップ
- ライティングレール用オプション
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。