絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 東芝ライテック(6)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(3)
  • JAPPY(2)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集電子 Panasonic(パナソニック)集電子Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
標準トロリー Panasonic(パナソニック)標準トロリーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
集電子 Panasonic(パナソニック)集電子Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
交換部品です。
集電アーム 100A Panasonic(パナソニック)集電アーム 100APanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様トリロール用集電アーム、300A用トラスコ品番836-0737
集電アーム 30A Panasonic(パナソニック)集電アーム 30APanasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
定格電圧(V)600定格電流(A)30
トロリーコレクタ Panasonic(パナソニック)トロリーコレクタPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
集電アーム 3P30A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P30A600VPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
定格電圧(V)3P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-57
集電アーム 3P60A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P60A600VPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
定格電圧(V)600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
ダクトカバー Panasonic(パナソニック)ダクトカバーPanasonic(パナソニック)
709税込780
1個
予約販売
安全のためにダクト開口部に取り付けます。
材質プラスチック製クリームグレイ長さ(m)1
集電アーム用横向き支持部材 Panasonic(パナソニック)集電アーム用横向き支持部材Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
仕様30-60-100A共通
シースカッター Panasonic(パナソニック)シースカッターPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
トロリールHS本体の絶縁シースを片手で簡単に切断できる省力工具です。
トラスコ品番835-6287適合機種DH5801、DH5801L全長(mm)290質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ3 0880
集電子(交換部品)1P30A Panasonic(パナソニック)集電子(交換部品)1P30APanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
トラスコ品番835-8573
けん引アームA-1 Panasonic(パナソニック)けん引アームA-1Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A・100A 1列用
スペーサー Panasonic(パナソニック)スペーサーPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0777
化粧パイプ Panasonic(パナソニック)化粧パイプPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
吊りボルトの長さに合わせて切断してください。
トラスコ品番818-5394質量(kg)0.47クリームグレイ長さ(m)1パイプ径(Φmm)16
導体クリーナー Panasonic(パナソニック)導体クリーナーPanasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
定格1P
導体クリーナ1004 Panasonic(パナソニック)導体クリーナ1004Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A 4P・5P、100A3P用
ローラタイプトロリー Panasonic(パナソニック)ローラタイプトロリーPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
定格5A
集電ブロック Panasonic(パナソニック)集電ブロックPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電氏と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換の頻度が少なくて済みますので保守点々もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」を採用。感電事故や短絡を防ぎます。
種別集電ブロック定格電圧(V)AC300温度上昇55℃以下寿命3000km使用環境温度(℃)-10~40使用環境湿度(%)85以下絶縁抵抗100MΩ 20℃(DC500Vメガ)速度(m/min)集電速度:0.5~10耐電圧(V)1600 1分間
ダクトカバー 1m Panasonic(パナソニック)ダクトカバー 1mPanasonic(パナソニック)
739税込813
1本
3日以内出荷
OSライン本体を作業台の下などに敷設する場合、安全のためにダクト開口部に取り付けます。
適合本体OSライン ダブル・シングル兼用材質プラスチック製長さ(m)1
集電アーム 60A SUS Panasonic(パナソニック)集電アーム 60A SUSPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
46日以内出荷
ハンガー (ボルト無し) Panasonic(パナソニック)ハンガー (ボルト無し)Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(r=200)では不足する場合に使用します。
質量(kg)0.03
ダクトカバー L=1m ホワイト Panasonic(パナソニック)ダクトカバー L=1m ホワイトPanasonic(パナソニック)
739税込813
1本
3日以内出荷
安全のためにダクト開口部に取り付けます。
材質プラスチック製質量(kg)0.08ホワイト
端末引締碍子(F端子なし)3P Panasonic(パナソニック)端末引締碍子(F端子なし)3PPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-99
端末引締碍子(ケーブル下出し用)3P Panasonic(パナソニック)端末引締碍子(ケーブル下出し用)3PPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-91
シースカッター(トロリール用) Panasonic(パナソニック)シースカッター(トロリール用)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
長さ(mm)285適合電流(A)60・150・200
集電アーム 3P100A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P100A600VPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)3P・600定格電流(A)100リード線長さ(mm)500
集電アーム シングル型サドルなし 30A Panasonic(パナソニック)集電アーム シングル型サドルなし 30APanasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
定格電圧(V)1P600定格電流(A)30リード線長さ(mm)300
集電アーム タンデム型 角棒用 Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 角棒用Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
トラスコ品番835-6280質量(g)230種類タンデム型(角棒用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)3002018年トラスコ掲載ページ3 0880
ハンガー Panasonic(パナソニック)ハンガーPanasonic(パナソニック)
45税込50特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
トロリールHS本体をレールに取り付けるための部品です。支持間隔は直線部600mm以下、曲がり500mm以下です。
幅(mm)35
集電ブロック Panasonic(パナソニック)集電ブロックPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。
用途屋内用定格電圧(V)AC300定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ)耐電圧1600V 1分間温度上昇55度以下周囲温度(℃)-10~40周囲湿度(%RH)85以下寿命3000km速度(集電)0.5m/分~10m/分仕様(接触圧力)3.92N
導体クリーナ602 Panasonic(パナソニック)導体クリーナ602Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A 2P・3P用
ガイドキャップ(直角用) Panasonic(パナソニック)ガイドキャップ(直角用)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途乗り移り部用、端末閉そく用、エンドキャップ兼用
ポスタークリップ Panasonic(パナソニック)ポスタークリップPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
作業標準書や工程表がはさみ込めます。
トラスコ品番818-5363質量(kg)0.2クリームグレイ
集電アーム タンデム型 60A 平板用 Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 60A 平板用Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)1P600定格電流(A)30×2リード線長さ(mm)300
集電アーム シングル型 30A 角棒用 Panasonic(パナソニック)集電アーム シングル型 30A 角棒用Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
定格電圧(V)1P600定格電流(A)30リード線長さ(mm)300
導体クリーナ用クリーニングパッド Panasonic(パナソニック)導体クリーナ用クリーニングパッドPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1袋(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
センターフィードインボックス Panasonic(パナソニック)センターフィードインボックスPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
けん引アームA-2 Panasonic(パナソニック)けん引アームA-2Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A・100A 2列用
ファクトライン200用 補助本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン200用 補助本体Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1本
32日以内出荷
ファクトライン200は、三相または単相3専用の電源が取り出せる高容量ダクトです。(プラグのレバーはブルー色です。)
用途ファクトライン本体をそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は、この補助本体を使用してください。種別ファクトライン200長さ(mm)1000質量(kg)4.8クリームグレイ種類補助本体定格3P200A300V・E付

ライティングレール』には他にこんなカテゴリがあります

ライティングレール用オプション