絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 変換名人(1)
規格
  • CAT5
  • CAT3(3)
  • CAT5e(73)
  • CAT6(68)
  • CAT6A(25)
  • CAT7(1)
  • その他(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LAN製品とは、通信・ネットワーク環境を整える工事で使う部品や工具を指します。パソコンやプリンター、電話機器などを効率的につなげるためには、LAN製品が必要です。具体的には、モジュラープラグやモジュラージャック、アダプタなどが含まれます。ケーブルシースの剥離作業やモジュラープラグ圧着作業など各種行程で必要になる専用工具も対象です。ネットワーク構成に応じたLAN工事を進めるには専門知識が不可欠で、業者の手腕が問われます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ LANプラグ(RJ45 CAT5) 変換名人プラグ LANプラグ(RJ45 CAT5)変換名人
718税込790
1袋(50個)
欠品中
LANケーブル作成部材 CAT5対応 RJ45プラグ 約50個入
端子カテゴリー5対応RJ45プラグ
eプラグ/CAT5e対応モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45 協和ハーモネットeプラグ/CAT5e対応モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45協和ハーモネット(2件のレビュー)
779税込857
1パック(10個)ほか
当日出荷
エンハンストカテゴリー5対応のハイスペック・モジュラープラグです。内蔵するコアガイドはツイストのより戻しを極限まで抑える特殊構造で高い特性を実現しました。 単線導体専用です。
規格カテゴリー5
RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ Cat5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ Cat5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
819税込901
1個
7日以内出荷
これらのジャックには、特定の用途の要件に対応するシールドなし、シールド付き、フィルタ付きの設計が用意されています。4 ポジションのハンドセットジャックがあり、4 ポジション、6 ポジション、8 ポジション、10 ポジションのラインジャックを備えています。TOP およびサイドエントリポートを備え、シングルまたはマルチポートのシールド付きおよびシールドなしジャックすべてに対応しています。
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1×1●極数:8●方向:ライトアングル●長さ:17.27mm●幅:15.75mm●深さ:13.35mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:191-7962規格CAT5アズワン品番65-7666-22
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 80個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 80個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
149,800税込164,780
1セット(80個)
7日以内出荷
Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
仕様●入数:1リール(80個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1×1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:20mm●幅:21.35mm●深さ:19.3mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4307規格CAT5アズワン品番65-7777-06
ETHERNET/IP対応 M12 Dコードプラグ PANDUIT(パンドウイット)ETHERNET/IP対応 M12 DコードプラグPANDUIT(パンドウイット)
9,498税込10,448
1個
20日以内出荷
専用工具を必要としない、現場成端用のM12型Dコードタイプのプラグです。 高い防塵・防水性により、厳しい環境下での使用に最適です。
用途工場や病院などを含めた、フィールドでのプラグ成端に最適規格Cat5までの伝送規格に適合仕様IP67(M12勘合部)、IP65(ハウジング部)適合トラスコ品番828-1528セット内容取扱説明書質量(g)53タイプ2ペア(4芯)用のUTPケーブルとSTPケーブル兼用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×19.5×52.6適合ケーブル外径(Φmm)4.5~8.8mm適合電線範囲 AWG(#)22~26の単線及び撚り線
lan口特集
おすすめ人気ランキング
LAN製品