5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Neutrik NE8MX RJ45 ケーブルコネクタキャリアは、組み立て済み RJ45 プラグ用で、ニッケルシェル、ブッシュ、及びブーツで構成されています。この製品には、ケーブル径が 3.5 → 8 mm の 2 つのケーブル保護素子が付属しています。ケーブルコネクタキャリアには、RJ45 プラグは付属していません。Ethercon ケーブルコネクタキャリアは、従来の RJ45 コネクタを非常に堅牢なロック式ソリューションにアップグレードします頑丈なダイキャストシェルと独自のチャック式ストレインリリーフ
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●コード番号:197-4999 アズワン品番65-7669-08
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

Neutrik SE8FD-TOP コネクタカバーアセンブリキットは、TOP バージョンの D シリーズ Ethercon コネクタを対象としています。カバー、シールガスケット、プッシュレバー、取り付けねじなどのクロムめっきフランジで構成されています。基板実装及び IDC 終端用の D サイズレセプタクルフランジです UL50E に準拠した IP65 等級と認定屋外保護 耐衝撃性 UV 性とガスケット材を使用 ISO / IEC11801 及び TIA/EIA 準拠のクラス D 又は CAT5e
仕様●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJ45コネクタ●コード番号:197-5002 アズワン品番65-7669-11
1個
849 税込934
欠品中

。Neutrik NE8FDV-TOP は、垂直基板パネル取り付け RJ45 レセプタクルです。この製品は、堅牢でロック可能な RJ45 コネクタシステムで、Pro オーディオ、ビデオ、照明ネットワーク用途向けに最適化されています。シャーシコネクタは、エンターテイメント業界の標準的パネルに合うように設計されています。DシリーズはetherCONシリーズの中で最も堅牢な設計で、パネル取り付け及び設置業者市場に最適です。UL50E エンクロージャタイプ 4 に準拠した IP65 等級と認定屋外保護 NE8MCX 又は任意の標準 RJ45 プラグに対応します クラス D 又は Cat5e ( ISO / IEC11801 及び準拠 TIA/EIA ( TIA/EIA ) 耐衝撃性 UV 性とガスケット材を使用
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●IP保護等級:IP65●コンタクト材質:青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:197-4998 アズワン品番65-7669-01
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

。Neutrik NE8MX-B-1 RJ45 ケーブルコネクタキャリアは、黒色クロムシェル、チャック、及びブーツで構成されています。ブーツ( X シリーズと同じ)は、3.5 → 8 mm のケーブル径に適しています。組み立て済みではないケーブル専用です。ケーブルコネクタキャリアには、RJ45 プラグは付属していません。従来の RJ45 コネクタを極めて堅牢なロック式ソリューションにアップグレードします。頑丈なダイキャストシェルと独自のチャック式ストレインリリーフを備えています さまざまな業務用タイプの用途でイーサネット接続を保護し、標準 RJ45 コネクタの壊れやすいコンポーネントの破損を防止するように設計されています アクセサリには、9 色の標準色で色分けされたブーツが付属します
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●コード番号:197-5001 アズワン品番65-7669-10
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

Neutrik NE8MX-1 RJ45 ケーブルコネクタキャリアは、頑丈なダイキャストシェルと独自のチャック式ストレインリリーフで構成されています。ブーツ( X シリーズと同じ)は、3.5 → 8 mm のケーブル径に適しています。組み立て済みではないケーブル専用です。ケーブルコネクタキャリアには、RJ45 プラグは付属していません。従来の RJ45 コネクタを極めて堅牢なロック式ソリューションにアップグレードします。さまざまな業務用タイプの用途でイーサネット接続を保護し、標準 RJ45 コネクタの壊れやすいコンポーネントの破損を防止するように設計されています アクセサリには、9 色の標準色で色分けされたブーツが付属します
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●コード番号:197-5000 アズワン品番65-7669-09
1個
889 税込978
7日以内出荷