16ページ目: LAN製品

LAN製品とは、通信・ネットワーク環境を整える工事で使う部品や工具を指します。パソコンやプリンター、電話機器などを効率的につなげるためには、LAN製品が必要です。具体的には、モジュラープラグやモジュラージャック、アダプタなどが含まれます。ケーブルシースの剥離作業やモジュラープラグ圧着作業など各種行程で必要になる専用工具も対象です。ネットワーク構成に応じたLAN工事を進めるには専門知識が不可欠で、業者の手腕が問われます。
908件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANテスター サンワサプライLANテスターサンワサプライ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。LANケーブル、電話ケーブル、CATV同軸ケーブルの検査ができます。ケーブルの長さを測定することもできます。同仕様のケーブルを連続で測定する際に便利なクイックテスト機能を装備しています。ハブやスイッチのソケットと通信するPORT Finder機能を装備しています。アナログトーン、デジタルシングルトーン/デュアルトーンのトーンジェネレータ機能を装備しています。リモートユニットが4台付属で、多くの配線ケーブルで効率の良い検査ができます。テスト結果や結線図をわかりやすくLCD表示できます。
ブラック適合ケーブルUTPケーブル/STPケーブル/電話ケーブル/その他ケーブルデジタルCATV/CATV/SATV同軸ケーブル(RG59/RG6/RG11同軸ケーブル)対応コネクタRJ-45コネクタ/RJ-11コネクタ/その他コネクタRJ-12コネクタ、COAXコネクタ(Fコネクタ)ケーブル長(m)300(測定対応)表示方式128×64ドットマトリクスLCD(56×37.5mm)使用電池単四乾電池×4セット内容LANケーブルテスター、リモートユニット×4台、単四乾電池×4本(テスト用)、収納ケース、取扱説明書・保証書リモートユニット(ID1、ID2、ID3、ID4)対応LAN-T256712(プローブ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×120×33(本体)、44×42×28(リモートユニット)質量(g)120(電池含まず)(本体)、20(リモートユニット)仕様測定内容(結線等):ストレート/クロス判別・詳細な結線・配線ミス・ペア割れ検出、測定内容(断線等):断線の有無・断線している芯線の特定、測定機能:ポートファインダー機能、ケーブル長測定・表示:測定長:1~300m(スプリットペア―は1.2m~)・測定精度:10m以下/±2m 10m以上/±5%・表示分解能:1m・リモートユニット:4台(ID1~ID4)、PoE測定:無、トーンジェネレータ機能:有アナログ1KHz・デジタルシングルトーン/デュアルトーン※トーンジェネレーターのトーンを検出するには、別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります
LAN配線用パッチパネル PP フエニックス・コンタクトLAN配線用パッチパネル PPフエニックス・コンタクト
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
確実な接続による通信不良予防・DINレール取付・1Gbps・広温度範囲対応
用途RJ45-RJ45中継 通信不良対策用LAN配線用パッチパネル
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠) エスコLANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
カテゴリ6UTPケーブルを中継する際に使用する中継アダプタです。
仕様●カテゴリー:6準拠●サイズ:18(W)×41(D)×18(H)mm●コネクタ:RJ-45メス・メス●結線:ストレート全結線●対応伝送帯域:カテゴリ6(1000BASE-TX・1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合アズワン品番65-2206-20
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコLANケーブルテスター(親機・子機タイプ)エスコ
26,600税込29,260
1個
翌日出荷
PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書アズワン品番65-2167-45
モジュラー圧着工具 マーベルモジュラー圧着工具マーベル
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
3種類のモジュラープラグ(4P、6P、8P)に対応し、圧着口が一列に並び、見やすく作業性抜群です。 ラチェット機構付で確実に圧着できる力が加えられるまで解除されません。
用途モジュラープラグの圧着作業に適合【モジュラープラグ】RJ-12、11、45トラスコ品番236-2067全長(mm)205材質/仕上鉄、亜鉛合金、エラストマー樹脂、ポリプロピレン質量(g)470アズワン品番65-2054-16
フェルール端子用圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)フェルール端子用圧着工具PANDUIT(パンドウイット)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。 台形に圧着します。
用途フェルール端子の圧着にトラスコ品番200-1834全長(mm)217.4質量(g)635.02タイプ台形仕上げ適合電線(mm2)26~35適合端子フェルール適合電線範囲 AWG(#)4~2
カテゴリ5E RJ45モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E RJ45モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ5e LAN配線用トラスコ品番194-9162高さ(mm)18.28質量(g)6.95種類UTP径(Φmm)(外被覆)3.046~4.699を設定使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線使用場所屋内絶縁被覆外径(Φmm)最大0.635カテゴリー5e
REV Connect CAT6Aジャック ElecWhite BELDENREV Connect CAT6Aジャック ElecWhiteBELDEN
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
REVConnect カテ6Aジャック 一般的なジャックと比べ、加工時間を大幅に削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK
用途10GXシステム、TIAカテゴリ6A、ISOクラスEA、10GBASE-TRoHS指令(10物質対応)対応
REV Connect CAT6Aプラグ BELDENREV Connect CAT6AプラグBELDEN
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
REVConnect カテ6Aプラグ 一般的なRJ45と比べ、加工時間を約70%削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK
用途10GXシステム、TIAカテゴリ6A、ISOクラスEA、10GBASE-TRoHS指令(10物質対応)対応
REV Connect 圧着工具 BELDENREV Connect 圧着工具BELDEN
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
REVConnect カテ6A専用圧着工具 一般的なRJ45と比べ、加工時間を約70%削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK
用途REVConnect カテ6Aプラグ、ジャックを圧着RoHS指令(10物質対応)対応
STX M12-Xコードプラグ 日本テレガートナーSTX M12-Xコードプラグ日本テレガートナー
7,898税込8,688
1個
当日出荷
M12-XコードプラグCat.6A対応M12-Xコードプラグ。 ケーブル外径9.0mmまで対応可能。 専用工具不要なので現場で成端が可能。
規格Cat.6A
PP用ブランク(サテングレー、5コ) Panasonic(パナソニック)PP用ブランク(サテングレー、5コ)Panasonic(パナソニック)
399税込439
1個
3日以内出荷
サテングレータイプパッチパネル用ブランクチップシリーズぐっとすシリーズ
LAN用モジュラージャック(カテゴリー6) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー6)エスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
適合Cat.6寸法(mm)44×37.6×22.7(H)
電話線モジュラジャック (6極2心) エスコ電話線モジュラジャック (6極2心)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
寸法(mm)44×26×22.7(H)関連資料図面(0.1MB) 仕様(0.22MB)
LANケーブル用ホルダー(5連式/10個) エスコLANケーブル用ホルダー(5連式/10個)エスコ
435税込479
1袋(10個)
8日以内出荷
材質PEポリエチレン寸法(mm)67(W)×14(D)×14(H)適合ケーブルLANケーブル(UTP0.5×4P)5条アズワン品番64-2268-25入数10許容静荷重(N[kgf])4.9(0.5)
CAT5e用延長コネクタ 東名通信工業CAT5e用延長コネクタ東名通信工業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
LAN用8極8心延長コネクタ ストレート配線
規格CAT5e
カテゴリー6A用キーストンジャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6A用キーストンジャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
UL-94V-0、難燃性のABS素材 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 専用工具が不要なツールレスタイプ
材質プレート用アダプター : ABSカバージャックカバー付規格CAT6適合ケーブルケーブル外径:~Φ8.0mm/ 芯線導体径:AWG26~22
ローゼット 東名通信工業ローゼット東名通信工業
469税込516
1個
8日以内出荷
3線用ローゼット。色:グレー
グレー
延長ジャック 東名通信工業延長ジャック東名通信工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
6極4心延長用コネクタ。ストレート配線。色:グレー/クリーム。
グレー/クリーム芯数6極4心
延長ジャック 東名通信工業延長ジャック東名通信工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
6極2心延長用コネクタ。ストレート配線。色:グレー/クリーム。
グレー/クリーム芯数6極2心
電話用ローゼット 東名通信工業電話用ローゼット東名通信工業
999税込1,099
1個
8日以内出荷
埋込タイプ クランプ結線方式モジュールユニット。6極4心。色:白。
芯数6極4心
クランプ式モジュラジャック 東名通信工業クランプ式モジュラジャック東名通信工業
759税込835
1個
8日以内出荷
埋込タイプのクランプ結線方式モジュールユニット。6極2心。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極2心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
モジュラーローゼット 東名通信工業モジュラーローゼット東名通信工業
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
口数2口芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
モジュラパッチパネル 32P(枠のみ) PANDUIT(パンドウイット)モジュラパッチパネル 32P(枠のみ)PANDUIT(パンドウイット)
99,980税込109,978
1式(10個)
8日以内出荷
Mini-Com 高密度モジュラーパッチパネル枠(フェースプレートタイプ) CPP32WBLY
かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ 10個 PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ 10個PANDUIT(パンドウイット)
20,980税込23,078
1式(10個)
8日以内出荷
CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
規格Cat.6/Cat.5e
かんたん成端モジュラープラグ アングルキャップ 10個 PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ アングルキャップ 10個PANDUIT(パンドウイット)
1,898税込2,088
1式(10個)
8日以内出荷
カンタン成端プラグ用アングルキャップ。 ストレート用をアングルタイプに交換可能。 ケーブル保持機能付き。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応 。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。
高密度モジュラーパッチパネル枠(48ポート) PANDUIT(パンドウイット)高密度モジュラーパッチパネル枠(48ポート)PANDUIT(パンドウイット)
239,800税込263,780
1式(10個)
8日以内出荷
高密度シールドモジュラーパッチパネル枠
かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1式(10個)
8日以内出荷
CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
規格Cat.6/Cat.5e
カテゴリ6用 アングル型 24ポートパッチパネル PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6用 アングル型 24ポートパッチパネルPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1式
8日以内出荷
DP5e カテゴリ6 打ち込みタイプパッチパネル DPA24688TGY
規格Cat.6
カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・白) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・白)PANDUIT(パンドウイット)
49,980税込54,978
1式(10個)
8日以内出荷
カテゴリ6モジュラージャック(細径タイプ)白 CJT688TGWH
規格Cat.6
カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・青) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・青)PANDUIT(パンドウイット)
49,980税込54,978
1式(10個)
8日以内出荷
カテゴリ6モジュラージャック(細径タイプ)青 CJT688TGBU
規格Cat.6
カテゴリ6 JISプレート用ジャックキット(バネ式・青) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 JISプレート用ジャックキット(バネ式・青)PANDUIT(パンドウイット)
2,198税込2,418
1個
20日以内出荷
Mini-Com JISプレート用ジャックキット バネ式シャッター(カテゴリ6 モジュラージャック(CJ691TGIW)組込済みキット)青 JAOSSP6TGBU
規格Cat.6
カテゴリ6 48ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 2U) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 48ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 2U)PANDUIT(パンドウイット)
62,980税込69,278
1式
予約販売
DP6 PLUS カテゴリ6 打ち込みタイプパッチパネル DP48688TGY
規格Cat.6
カテゴリ6 24ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 1U) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 24ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 1U)PANDUIT(パンドウイット)
34,980税込38,478
1式
94日以内出荷
DP6 PLUS カテゴリ6 打ち込みタイプパッチパネル DP24688TGY
規格Cat.6
カテゴリ5E用 アングル型 24ポートパッチパネル PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E用 アングル型 24ポートパッチパネルPANDUIT(パンドウイット)
37,980税込41,778
1式
8日以内出荷
DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DPA245E88TGY
規格Cat.5e
カテゴリ5E モジュラージャック(細径用・白) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E モジュラージャック(細径用・白)PANDUIT(パンドウイット)
28,980税込31,878
1式(10個)
8日以内出荷
カテゴリ5eモジュラージャック(細径タイプ)白 CJT688TGWH
規格Cat.5e
カテゴリ5E モジュラージャック(24個パック・黒) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E モジュラージャック(24個パック・黒)PANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1式(24個)
24日以内出荷
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。 100%性能テスト済みです。 一括圧接により施工が簡単でスピーディにできます。 成端工具(EGJT)はCAT6Aジャック、CAT5E/CAT6/CAT6Aシールドジャックと共用できます。 UTPケーブル用モジュラージャック カテゴリ6用 TGタイプ キャップ部分に結線順序シール付き
規格Cat.5e
カテゴリ5E 12ポートパッチパネル(打ち込みタイプ) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E 12ポートパッチパネル(打ち込みタイプ)PANDUIT(パンドウイット)
25,980税込28,578
1式
8日以内出荷
DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DP125E88TGY
規格Cat.5e
アングル型パネル用トップカバー PANDUIT(パンドウイット)アングル型パネル用トップカバーPANDUIT(パンドウイット)
119,800税込131,780
1式(10個)
8日以内出荷
アングル型パッチパネル用トップカバー CPATCBL
アングル型 48ポートパッチパネル枠(2U) PANDUIT(パンドウイット)アングル型 48ポートパッチパネル枠(2U)PANDUIT(パンドウイット)
23,980税込26,378
1式
8日以内出荷
Mini-Com フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠 CPPA48FMWBLY
LAN製品