17ページ目: LAN製品

LAN製品とは、通信・ネットワーク環境を整える工事で使う部品や工具を指します。パソコンやプリンター、電話機器などを効率的につなげるためには、LAN製品が必要です。具体的には、モジュラープラグやモジュラージャック、アダプタなどが含まれます。ケーブルシースの剥離作業やモジュラープラグ圧着作業など各種行程で必要になる専用工具も対象です。ネットワーク構成に応じたLAN工事を進めるには専門知識が不可欠で、業者の手腕が問われます。
908件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングル型 48ポートパッチパネル(枠のみ1U) PANDUIT(パンドウイット)アングル型 48ポートパッチパネル(枠のみ1U)PANDUIT(パンドウイット)
23,980税込26,378
1式
6日以内出荷
Mini-Com アングル型高密度モジュラーパッチパネル枠 CPPA48HDWBLY
アングル型 48ポートパッチパネル(枠のみ、縦配列、1U) PANDUIT(パンドウイット)アングル型 48ポートパッチパネル(枠のみ、縦配列、1U)PANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1式
94日以内出荷
Mini-Com アングル型高密度モジュラーパッチパネル枠 CPPA48HDVNSWBL
M12Xコード/RJ45変換アダプタ ストレート PANDUIT(パンドウイット)M12Xコード/RJ45変換アダプタ ストレートPANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998
1個
94日以内出荷
M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。 工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。 高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。 IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。 防水仕様で過酷な環境にも対応します。 IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル PANDUIT(パンドウイット)M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングルPANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。 工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。 高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。 IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。 防水仕様で過酷な環境にも対応します。 IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
CAT6A シールド付きRJ45JJ中継アダプタ PANDUIT(パンドウイット)CAT6A シールド付きRJ45JJ中継アダプタPANDUIT(パンドウイット)
5,298税込5,828
1式
16日以内出荷
CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。 RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。 カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。 パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。 使用温度範囲:-10~75℃
規格CAT6A
2U パッチパネル RJ-11×48ポート Sanko IB2U パッチパネル RJ-11×48ポートSanko IB
69,980税込76,978
1式
8日以内出荷
19インチラック用パネル RJ11×48ポート 2U BIX工具による成端
1ポートモジュール(黒)セット価格 Cat5e Sanko IB1ポートモジュール(黒)セット価格 Cat5eSanko IB
1,598税込1,758
1式
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 1ポート アウトレット
規格Cat.5e
2ポートシャッター付きアウトレット(ジャック別) Sanko IB2ポートシャッター付きアウトレット(ジャック別)Sanko IB
899税込989
1式
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール 2ポート アウトレット ジャック無し
4ポートシャッター付きアウトレット(ジャック別) Sanko IB4ポートシャッター付きアウトレット(ジャック別)Sanko IB
1,298税込1,428
1式
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール 4ポート アウトレット ジャック無し
MDVO用JISプレートアダプタ Sanko IBMDVO用JISプレートアダプタSanko IB
769税込846
1式
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール JISプレートアウトレット用アダプタ ジャック無し
2ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6 Sanko IB2ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6Sanko IB
3,698税込4,068
1式
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat6 RJ45ジャック黒付 2ポート アウトレット
規格Cat.6
2ポートモジュール(黒)セット価格 Cat5e Sanko IB2ポートモジュール(黒)セット価格 Cat5eSanko IB
2,898税込3,188
1式
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 2ポート アウトレット
規格Cat.5e
1ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6 Sanko IB1ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6Sanko IB
1,998税込2,198
1式
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat6 RJ45ジャック黒付 1ポート アウトレット
規格Cat.6
4ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6 Sanko IB4ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6Sanko IB
6,498税込7,148
1式
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat6 RJ45ジャック黒付 4ポート アウトレット
規格Cat.6
4ポートモジュール(黒)セット価格 Cat5e Sanko IB4ポートモジュール(黒)セット価格 Cat5eSanko IB
4,998税込5,498
1式
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 4ポート アウトレット
規格Cat.5e
1ポートシャッター付きアウトレット(ジャック別) Sanko IB1ポートシャッター付きアウトレット(ジャック別)Sanko IB
539税込593
1式
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール 1ポート アウトレット ジャック無し
(キット)パッチパネル 2U48ポート/Cat.6/黒 日本製線(キット)パッチパネル 2U48ポート/Cat.6/黒日本製線
51,980税込57,178
1式
7日以内出荷
Cat.6 UTP 2U48ポートパッチパネルキット
規格Cat.6
(キット)ローゼットBOX 2ポート/SHシリーズ/C6/OW 日本製線(キット)ローゼットBOX 2ポート/SHシリーズ/C6/OW日本製線
2,798税込3,078
1式
6日以内出荷
Cat6 ローゼットボックス2ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.6
(キット)ローゼットBOX 3ポート/SHシリーズ/C5e/OW 日本製線(キット)ローゼットBOX 3ポート/SHシリーズ/C5e/OW日本製線
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
Cat5e ローゼットボックス 3ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.5e
(キット)ローゼットBOX 3ポート/SHシリーズ/C6/OW 日本製線(キット)ローゼットBOX 3ポート/SHシリーズ/C6/OW日本製線
5,298税込5,828
1式
6日以内出荷
Cat6 ローゼットボックス 3ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.6
(キット)ローゼットBOX 6ポート/SHシリーズ/C6/OW 日本製線(キット)ローゼットBOX 6ポート/SHシリーズ/C6/OW日本製線
7,498税込8,248
1式
6日以内出荷
Cat6 ローゼットボックス 6ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.6
(キット)埋込JISアダプタ SHJシリーズ/C5e/OW 日本製線(キット)埋込JISアダプタ SHJシリーズ/C5e/OW日本製線
1,098税込1,208
1式
6日以内出荷
Cat5e JISアダプタ・シャッター付ジャックキット
規格Cat.5e
1U24ポート パッチパネル枠(ケーブル固定枠付) 日本製線1U24ポート パッチパネル枠(ケーブル固定枠付)日本製線
5,798税込6,378
1式
7日以内出荷
1U24ポート パッチパネル枠(ケーブル固定枠付)
2U48ポート パッチパネル枠(ケーブル固定枠付) 日本製線2U48ポート パッチパネル枠(ケーブル固定枠付)日本製線
11,980税込13,178
1式
7日以内出荷
2U48ポート パッチパネル枠(ケーブル固定枠付)
Cat5e モジュラーローゼット3ポートキット 日本製線Cat5e モジュラーローゼット3ポートキット日本製線
3,798税込4,178
1式
6日以内出荷
Cat5e モジュラーローゼット3ポートキット
規格Cat5e
Cat6 モジュラーローゼット3ポートキット 日本製線Cat6 モジュラーローゼット3ポートキット日本製線
4,698税込5,168
1式
6日以内出荷
Cat.6 UTP 3個口ローゼットボックスキット
規格Cat6
JISアダプタ C5e表記/NSJ適用/PU 日本製線JISアダプタ C5e表記/NSJ適用/PU日本製線
369税込406
1式
7日以内出荷
JISアダプタ Cat.5e 紫
規格Cat.5e
JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/GY 日本製線JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/GY日本製線
369税込406
1式
6日以内出荷
JISアダプタ Cat.6 灰
規格Cat.6
JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/RD 日本製線JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/RD日本製線
349税込384
1個
6日以内出荷
JISアダプタ Cat.6 赤
規格Cat.6
JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/YW 日本製線JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/YW日本製線
349税込384
1個
7日以内出荷
JISアダプタ Cat.6 黄
規格Cat.6
RJ45モジュール JJ/C6/UTP/キーストン型/黒 日本製線RJ45モジュール JJ/C6/UTP/キーストン型/黒日本製線
1,598税込1,758
1式
6日以内出荷
規格CAT6
RJ45モジュラージャック Cat.6/UTP 日本製線RJ45モジュラージャック Cat.6/UTP日本製線
939税込1,033
1式
当日出荷から7日以内出荷
規格Cat.6
パッチパネル枠 1U24P/UTP/アングル/黒 日本製線パッチパネル枠 1U24P/UTP/アングル/黒日本製線
13,980税込15,378
1式
7日以内出荷
パッチパネル枠 1U48P/UTP/アングル/黒 日本製線パッチパネル枠 1U48P/UTP/アングル/黒日本製線
16,980税込18,678
1式
7日以内出荷
パッチパネル枠 1U48ポート/ELモジュール/シールド 日本製線パッチパネル枠 1U48ポート/ELモジュール/シールド日本製線
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
モジュラーローゼットボックス 2ポート 深型 日本製線モジュラーローゼットボックス 2ポート 深型日本製線
939税込1,033
1式
当日出荷
モジュラーローゼットボックス 3ポート 日本製線モジュラーローゼットボックス 3ポート日本製線
1,598税込1,758
1式
当日出荷
モジュラーローゼットボックス 4ポート 深型 日本製線モジュラーローゼットボックス 4ポート 深型日本製線
1,898税込2,088
1式
7日以内出荷
モジュラーローゼットボックス(黒)1ポート 日本製線モジュラーローゼットボックス(黒)1ポート日本製線
899税込989
1式
7日以内出荷
モジュラーローゼットボックス(黒)2ポート 日本製線モジュラーローゼットボックス(黒)2ポート日本製線
1,198税込1,318
1式
7日以内出荷
LAN製品