18ページ目: LAN製品

LAN製品とは、通信・ネットワーク環境を整える工事で使う部品や工具を指します。パソコンやプリンター、電話機器などを効率的につなげるためには、LAN製品が必要です。具体的には、モジュラープラグやモジュラージャック、アダプタなどが含まれます。ケーブルシースの剥離作業やモジュラープラグ圧着作業など各種行程で必要になる専用工具も対象です。ネットワーク構成に応じたLAN工事を進めるには専門知識が不可欠で、業者の手腕が問われます。
908件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラーローゼットボックス(黒)2ポート 日本製線モジュラーローゼットボックス(黒)2ポート日本製線
1,198税込1,318
1式
7日以内出荷
ローゼットBOX 1ポート/BOX(L)のみ/OW 日本製線ローゼットBOX 1ポート/BOX(L)のみ/OW日本製線
758税込834
1個
6日以内出荷
ローゼットBOX 2ポート/BOXのみ/OW 日本製線ローゼットBOX 2ポート/BOXのみ/OW日本製線
899税込989
1個
7日以内出荷
ローゼットBOX 4ポート/BOXのみ/OW 日本製線ローゼットBOX 4ポート/BOXのみ/OW日本製線
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ローゼットBOX 6ポート/BOXのみ/OW 日本製線ローゼットBOX 6ポート/BOXのみ/OW日本製線
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
圧着工具キット ジャケッパS入り 日本製線圧着工具キット ジャケッパS入り日本製線
46,980税込51,678
1式
当日出荷
住宅配線材 埋込JJアダプタ/INTERNET/OW 日本製線住宅配線材 埋込JJアダプタ/INTERNET/OW日本製線
1,798税込1,978
1式
10日以内出荷
壁面取付用パッチパネル 12ポート 日本製線壁面取付用パッチパネル 12ポート日本製線
6,298税込6,928
1式
6日以内出荷
Cat.5e UTP ローゼットボックスキット 日本製線Cat.5e UTP ローゼットボックスキット日本製線
4,398税込4,838
1式
6日以内出荷
Cat.5e ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
規格Cat.5e
Cat.6A UTP ローゼットボックスキット 日本製線Cat.6A UTP ローゼットボックスキット日本製線
2,898税込3,188
1式
当日出荷から7日以内出荷
Cat.6A ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
規格Cat.6A
細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ6A) PANDUIT(パンドウイット)細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ6A)PANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1袋(100個)
当日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。スリムブーツ付きです。
用途CAT6A通信用コネクタ仕様成端補助工具:CSPTトラスコ品番145-4813質量(g)363種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG26の単線またはより線圧着工具MPT5-8AS被覆外径(mm)Φ5.59~Φ6.35導体外径(Φmm)AWG26の単線およびより線絶縁体外径(mm)0.64~0.86
USB用ブロックアウト(USBポートブロック) PANDUIT(パンドウイット)USB用ブロックアウト(USBポートブロック)PANDUIT(パンドウイット)
47,980税込52,778
1袋(50個)
翌々日出荷
IT機器などのUSBポート不正使用をブロック個人情報や企業の大切な情報の漏えい防止に。
用途本体50個と取り外し工具5個がセットになっていますUSB2.0 USB3.0 対応仕様専用工具入数×5トラスコ品番147-9056質量(g)144タイプA
モジュラーパッチパネル用接地接続端子付きケーブルキット PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル用接地接続端子付きケーブルキットPANDUIT(パンドウイット)
699税込769
1個
当日出荷
パッチパネルからアースをとります。
用途パッチパネルからのアースどり。トラスコ品番145-4806緑/黄質量(g)16
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6) PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6)PANDUIT(パンドウイット)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6LAN配線用高さ(mm)18.28質量(g)6.95種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)15.87横(mm)38.16適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線被覆外径(mm)Φ3.046からΦ4.699を設定導体外径(Φmm)ΦAWG28の単線・撚線、ΦAWG30の単線絶縁体外径(mm)Φ最大0.635カテゴリーカテゴリ6
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e)PANDUIT(パンドウイット)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ5ELAN配線用高さ(mm)18.28質量(g)6.95種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線被覆外径(mm)Φ3.046~Φ4.699を設定導体外径(Φmm)ΦAWG28の単線・撚線、ΦAWG30の単線絶縁体外径(mm)Φ最大0.635カテゴリーカテゴリ5e
スプリングシャッター付シールドモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)スプリングシャッター付シールドモジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済み。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。シャッター付なので未使用時のほこりなどの侵入を防ぎます。
用途LAN配線用仕様成端工具:EGJT-1(別売)トラスコ品番128-0418長さ(mm)15.87幅(mm)18.77シルバー高さ(mm)38.13質量(g)20種類CAT5e/シールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22-26単線及びより線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
モジュラープラグ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ(カテゴリ5e)PANDUIT(パンドウイット)
129,800税込142,780
1袋(1000個)
翌々日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタトラスコ品番145-4827質量(kg)1.814RJ45種類カテゴリ5e使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG26~24(単線、撚線)圧着工具MPT5-8AS被覆外径(mm)4.826~6.35導体外径(Φmm)0.4~0.51
モジュラーパッチパネルキット(4ポートフェースプレートタイプ) PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネルキット(4ポートフェースプレートタイプ)PANDUIT(パンドウイット)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
24ポートパッチパネルとカテゴリ6モジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S種類カテゴリ6使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブル22~26AWG単線または撚り線
高密度モジューラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)高密度モジューラーパッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1個
55日以内出荷
ケーブル管理パネルを使用せずパッチコードを横に流すことで、省ラックスペース化を実現します。1Uで48ポートの高密度を実現オープンラックに搭載する場合は、PatchRunner(TM) シリーズおよびケーブル管理クリップ(CMBRCシリーズ)との組み合わせが最適です。
用途LAN配線用。トラスコ品番128-0434幅(mm)482.6質量(g)630種類1U使用温度範囲(℃)-10~65ポート数48アズワン品番64-8469-53
フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)
139,800税込153,780
1箱(10個)
3日以内出荷
19インチラックのマウント位置と面一に仕上がります。
用途LAN配線用。使用温度範囲(℃)-10~65
ストレインリリーフバー ピボット機能付き PANDUIT(パンドウイット)ストレインリリーフバー ピボット機能付きPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1箱(10個)
3日以内出荷
パッチパネル背面のケーブル整理に最適です。簡単で確実なケーブル固定が可能です。長期的な信頼性が高いケーブリングシステムの構築をサポートします。
用途パッチパネル背面のケーブル整理質量(g)874品名ピボット型ストレインリリーフバー使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)137.2
モジュラープラグPass-Thru(TM) KLEIN TOOLSモジュラープラグPass-Thru(TM)KLEIN TOOLS
2,898税込3,188
1パック(10個)
当日出荷
専用工具(VDV226-110A)を用いて圧着と同時にケーブルを切断するため失敗せずに圧着できます。単線より線共有タイプです。
用途CAT5eケーブルのRJ45コネクタ端末処理にデータ通信配線の結線に質量(g)30
モジュラープラグ圧着工具 KLEIN TOOLSモジュラープラグ圧着工具KLEIN TOOLS
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
ケーブルの切断、皮むき、モジュラープラグの圧着がこれ一つで可能です。人体工学に基づいたデザインです。カテゴリー3、5e、6の切断および皮むきが可能です。結線の順番が図として本体についているほか、モバイル機器にダウンロードも可能です。
用途モジュラープラグの圧着に。トラスコ品番137-4327適合機種標準のRJ45・RJ11・RJ12全長(mm)133.4質量(g)320適合プラグモジュラー:RJ11、RJ12、RJ45
モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)
26,980税込29,678
1個ほか
3日以内出荷
ケーブル管理パネルを使わずにパッチコードを横に流すことで、省ラックスペース化を実現します。オープンラックに搭載する場合は、PatchRunner(TM) シリーズとの組み合わせが最適です。ラベルとラベルホルダー付き
用途LAN配線用。幅(mm)482.6使用温度範囲(℃)-10~65
モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)
139,800税込153,780
1箱(10個)
3日以内出荷
モジュール搭載位置は取付け位置より奥になります。
用途LAN配線用。幅(mm)486.2質量(g)784種類1U使用温度範囲(℃)-10~65ポート数24
モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
モジュールをはめ込むパッチパネルで、UTP・STP・同軸・光モジュールを選んで搭載可能です。モジュールを色分けすることで、識別可能です。
用途LAN配線用。材質ABS、合成樹脂、C.R.S幅(mm)482.6タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65
高密度モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)高密度モジュラーパッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
1Uで48ポートの高密度を実現します。
用途LAN配線用幅(mm)482.6高さ(mm)43.7タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)27.4ポート数48
高密度モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)高密度モジュラーパッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)
199,800税込219,780
1箱(10個)
3日以内出荷
1Uで48ポートの高密度を実現します。ナンバリングがスイッチへのパッチング用に最適な縦配列になっています。
用途LAN配線用適合ジャック:UTPモジュラージャック幅(mm)482.6高さ(mm)43.7質量(g)278.8タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)27.4ポート数48
防食・防湿・絶縁用ゲルコーティング材料 3M(スリーエム)防食・防湿・絶縁用ゲルコーティング材料3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(80g×25個)
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルマネジメント機能付ガイド 2U TERADA(寺田電機製作所)ケーブルマネジメント機能付ガイド 2UTERADA(寺田電機製作所)
7,898税込8,688
1式
8日以内出荷
光成端箱用オプション品です。
適合機種FPP・FPD・FPF・FPN
19インチタイプ 光成端箱 FPNシリーズ 融着不要タイプ TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ 光成端箱 FPNシリーズ 融着不要タイプTERADA(寺田電機製作所)
17,980税込19,778
1式
7日以内出荷から8日以内出荷
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。
ケーブル入力数6本
19インチタイプ 光成端箱 FPFシリーズ スライドタイプ テープ芯線用 TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ 光成端箱 FPFシリーズ スライドタイプ テープ芯線用TERADA(寺田電機製作所)
29,980税込32,978
1式
8日以内出荷
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。取付可能です。前面スライドによりラックに取り付けた状態で作業が可能です。スライド部を保護するケーブルガイド(蛇腹)を一新しました。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
ケーブル入力数6本
19インチタイプ 光成端箱 FPFシリーズ スライドタイプ 単芯用 TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ 光成端箱 FPFシリーズ スライドタイプ 単芯用TERADA(寺田電機製作所)
29,980税込32,978
1式
8日以内出荷
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。取付可能です。前面スライドによりラックに取り付けた状態で作業が可能です。スライド部を保護するケーブルガイド(蛇腹)を一新しました。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
ケーブル入力数6本
19インチタイプ 光成端箱 FPDシリーズ 固定タイプ テープ芯線用 TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ 光成端箱 FPDシリーズ 固定タイプ テープ芯線用TERADA(寺田電機製作所)
25,980税込28,578
1式
8日以内出荷
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
ケーブル入力数6本
19インチタイプ 光成端箱 FPDシリーズ 固定タイプ 単芯用 TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ 光成端箱 FPDシリーズ 固定タイプ 単芯用TERADA(寺田電機製作所)
25,980税込28,578
1式
8日以内出荷
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
ケーブル入力数6本
カテゴリ6 JJアダプタ(RJ45中継用ジャック) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 JJアダプタ(RJ45中継用ジャック)PANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
用途LANケーブルの延長。
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 黄 CJT688TGYL PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 黄 CJT688TGYLPANDUIT(パンドウイット)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9179質量(g)6.95アズワン品番64-8461-73
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 紫 CJT688TGVL PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 紫 CJT688TGVLPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9177質量(g)6.95アズワン品番64-8461-71
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 赤 CJT688TGRD PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 赤 CJT688TGRDPANDUIT(パンドウイット)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9176質量(g)6.95アズワン品番64-8461-70
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ オレンジ CJT688TGOR PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ オレンジ CJT688TGORPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9175質量(g)6.95アズワン品番64-8461-69
LAN製品