19ページ目: LAN製品

LAN製品とは、通信・ネットワーク環境を整える工事で使う部品や工具を指します。パソコンやプリンター、電話機器などを効率的につなげるためには、LAN製品が必要です。具体的には、モジュラープラグやモジュラージャック、アダプタなどが含まれます。ケーブルシースの剥離作業やモジュラープラグ圧着作業など各種行程で必要になる専用工具も対象です。ネットワーク構成に応じたLAN工事を進めるには専門知識が不可欠で、業者の手腕が問われます。
908件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 緑 CJT688TGGR PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 緑 CJT688TGGRPANDUIT(パンドウイット)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9173質量(g)6.95アズワン品番64-8461-66
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ アイボリー CJT688TGEI PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ アイボリー CJT688TGEIPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9172質量(g)6.95アズワン品番64-8461-65
ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
保護カバー付のケーブルジョイント。カテゴリー6性能準拠品。ストレート接続。適用ケーブル外径 Φ5.5~Φ7.5mm。モジュラープラグの付いていない※LANケーブル同士をジョイント可能。※付属のロードバーにLANケーブルを成端してください。成端方法は、付属の取扱説明書を参照してください。
規格CAT6材質黒色部:ナイロン66(PA66)、青部:シリコンゴム質量(g)70寸法(Φ×mm)28×122
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック シールド TGタイプ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック シールド TGタイプPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途LAN配線用種類CAT6/シールド仕様EGJT-1(別売)トラスコ品番161-0537長さ(mm)15.87幅(mm)18.77シルバー高さ(mm)38.13質量(g)17使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22-26単線及びより線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52
Cat6 RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット 1ポート コーニングCat6 RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット 1ポートコーニング
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷
マグネット付でデスクなど金属面に取り付けが容易です。 モジュラージャックは、防じんシャッター付で専用工具が不要で容易に現場組み立てが可能です。
用途事務所内の情報コンセントとして種類カテゴリ61ポートトラスコ品番360-7712セット内容RJ45モジュラージャックと1ポート用露出型アウトレットのセット質量(g)56
モジュラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
圧着が片手で軽く疲れにくい。大量・連続の圧着作業に威力を発揮。 ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。 本体上部に安全ストラップ取付可能。安定した確実な圧着が可能。専用ケース付。 使用方法:「カチッ」と音が鳴るまでモジュラープラグを本体に差し込み、グリップを握り圧着。モジュラープラグのラッチ部を押さえながら、プラグを抜く。
質量(g)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×26×164ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×55×220ケース質量(g)約825(工具含む)
モジュラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,880税込14,168
1個
4日以内出荷
ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。 ハンドルの穴に安全ストラップ取付可能。握りやすく、作業性の良いハンドル形状。 プラグを差し込んで圧着してください。圧着が完了するとグリップが解除されます。
全長(mm)234質量(g)500
CAT6Aローゼットボックスキット PANDUIT(パンドウイット)CAT6AローゼットボックスキットPANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ブレイクアウェイアダプタ PANDUIT(パンドウイット)ブレイクアウェイアダプタPANDUIT(パンドウイット)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
トラスコ品番114-1012長さ(mm)203.2質量(g)21カテゴリー5e、6、6a
MJローゼッター マサル工業MJローゼッターマサル工業
8,998税込9,898
1箱(50個)
3日以内出荷
●モジュラー型NTTタイプローゼットに使用します。
用途モジュラー型NTTタイプローゼットに使用。材質ABS質量(g)16寸法L(mm)58.5寸法H(mm)6.6寸法W(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
ローゼットボックス シャッターなし PANDUIT(パンドウイット)ローゼットボックス シャッターなしPANDUIT(パンドウイット)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
マグネットとケーブルをまとめるための結束バンド付き。Mini-Comモジュールを取付可能。
質量(g)61.8ポート数6口数6個口
LAN用アダプタ(スーパールートチェッカー専用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LAN用アダプタ(スーパールートチェッカー専用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
スーパールートチェッカー(別売)でLAN配線探査を可能に。 4箇所の配線探査が一度にできます。
質量(g)10
LAN用 110モジュラ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)LAN用 110モジュラヘラマンタイトン(旧:タイトン)
37,980税込41,778
1パック(50個)
3日以内出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック 110タイプ
規格Cat5e仕様モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし寸法(mm)19.3×14.6×31.7使用温度範囲(℃)-10~+60取付板厚(mm)(推奨)1.2~1.45取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~15.0×19.3~19.6
モジュラー・プラグ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)モジュラー・プラグヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,698税込10,668
1パック(100個)
4日以内出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラープラグ ローレバープラグ
規格Cat5e仕様RJ45(8極)、モジュラープラグ1ピース、単線/撚線共用透明使用温度範囲(℃)-10~+60
壁埋込情報コンセント バネ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)壁埋込情報コンセント バネヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
規格Cat5e仕様バネ入りシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなしアダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白使用温度範囲(℃)-10~+60
壁埋込情報コンセント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)壁埋込情報コンセントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
規格Cat5e仕様バネなしシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなしアダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白使用温度範囲(℃)-10~+60
LAN圧着工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)LAN圧着工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラープラグ圧着工具
仕様モジュラープラグ圧着工具、1ピース、2ピース共用
JISプレート用アダプタ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)JISプレート用アダプタヘラマンタイトン(旧:タイトン)
379税込417
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
COSスリーブ圧縮ペンチダイス カメダデンキCOSスリーブ圧縮ペンチダイスカメダデンキ
11,980税込13,178
1丁
7日以内出荷
Cat6A RJ45ジャック+露出型アウトレット(1ポート) コーニングCat6A RJ45ジャック+露出型アウトレット(1ポート)コーニング
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
1ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。マグネット付きで設置が容易です。高さ30mmのコンパクトサイズです。2ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。
用途事務所内の情報コンセントとして。種類カテゴリ6A 1ポートトラスコ品番835-4831質量(g)7202018年トラスコ掲載ページ3 0817
19インチラック用棚板(2U) PANDUIT(パンドウイット)19インチラック用棚板(2U)PANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1個
15日以内出荷
19インチラック用の棚板(2ラックユニット)です。
用途19インチラックにマウントして棚板として使用仕様2ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5986材質スチール質量(kg)3.36耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×88×385
19インチラック用棚板(1U) PANDUIT(パンドウイット)19インチラック用棚板(1U)PANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1個
予約販売
19インチラック用の棚板(1ラックユニット)です。
用途19インチラックにマウントして棚板として使用仕様1ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5985材質スチール質量(kg)2.4耐荷重(kg)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×44×385
カテゴリ6モジュラープラグ用ディバイダー PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6モジュラープラグ用ディバイダーPANDUIT(パンドウイット)
26,980税込29,678
1箱(1000個)
10日以内出荷
カテゴリ6モジュラープラグ(SP688-C)用ディバイダーの単体販売です。
用途CAT6モジュラープラグの部品種類カテゴリ6規格UL94V-0仕様SP688-C用ディバイダー材質サーモプラスチック質量(g)199
モジュラージャック用ダストカバー PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャック用ダストカバーPANDUIT(パンドウイット)
83,980税込92,378
1箱(1000個)
15日以内出荷
未使用のモジュラージャックの口をカバーし、埃等の侵入を防ぎます。
用途モジュラージャックのダストカバー材質ABS、合成樹脂ナチュラル使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横)(mm)12.1×13.0使用場所屋内質量(g)41
CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付きPANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6A仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8111質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~60ポート数4使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付きPANDUIT(パンドウイット)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6A仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8110質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付きPANDUIT(パンドウイット)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6A仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8109質量(g)36.9使用温度範囲(℃)-10~60ポート数2使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
19インチラック用可動式ブランクシェード PANDUIT(パンドウイット)19インチラック用可動式ブランクシェードPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1個
予約販売
19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクシェードです。 シェードの長さを4~51ラックユニットまで調整可能です。
用途19インチラックの空きユニットに取り付け仕様4~51ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5916質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D)(mm)483×78※高さ調整可能
12ポート用壁面取付パッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)12ポート用壁面取付パッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)
89,980税込98,978
1箱(10個)
翌々日出荷
配電盤などに取付可能な73.7mmの奥行きがあります。 SOHO使用に最適です。
用途12ポート用壁面取付パッチパネル仕様UL94 HB材質フロント・パネル:鉄に耐腐食性の亜鉛メッキ、フェースプレート:ABS・合成樹脂質量(g)283使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フロント・パネル)228.6×63.5×44.4、(フェースプレート)73.7×10.2×45.5使用場所屋内
カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポート PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポートPANDUIT(パンドウイット)
63,980税込70,378
1個
当日出荷
24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。 前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。 モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキット種類カテゴリ6Aトラスコ品番850-0925材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)623使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×43.7被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線絶縁体外径(mm)最大Φ1.524
48ポートモジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)48ポートモジュラーパッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント材質ABS、合成樹脂、C.R.S
カテゴリ6A JJアダプタパッチパネルキット PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A JJアダプタパッチパネルキットPANDUIT(パンドウイット)
77,980税込85,778
1本
9日以内出荷
カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1255材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S質量(g)596使用温度範囲(℃)-10~60ポート数24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×28.6×43.69使用場所屋内
1ポート用アダプタ PANDUIT(パンドウイット)1ポート用アダプタPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1袋(10個)
予約販売
プラスチックや金属の開口部にはめ込み固定できます。 単一または不連続なポート要求に適用できます。
用途パネルへのモジュラージャック取付規格UL94-HBトラスコ品番814-6600材質ABS、合成樹脂寸法(mm)(パネル角穴)21.0×21.0質量(g)137板厚(mm)1.3±0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.7×37.2×24.0使用場所屋内
ローゼットボックス用カラーアイコン 電話用 PANDUIT(パンドウイット)ローゼットボックス用カラーアイコン 電話用PANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1箱(1000個)
15日以内出荷
パンドウイット社製JOSシリーズのローゼットに取る付ける電話用カラーアイコンです。 11色展開で色分けもできます。
用途ローゼットへの電話用カラーアイコン材質ABS、合成樹脂寸法(縦×横)(mm)4.7×14.2厚さ(mm)1.0使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内
ローゼットボックス用カラーアイコン データ用 PANDUIT(パンドウイット)ローゼットボックス用カラーアイコン データ用PANDUIT(パンドウイット)
2,298税込2,528
1袋(100個)ほか
当日出荷から23日以内出荷
パンドウイット社製JOSシリーズのローゼットに取る付けるデータ用カラーアイコンです。 11色展開で色分けもできます。
用途ローゼットへのデータ用カラーアイコン材質ABS、合成樹脂厚さ(mm)1.0使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横)(mm)4.7×14.2使用場所屋内
スリーブ工具セット カメダデンキスリーブ工具セットカメダデンキ
29,980税込32,978
1セット(1100g)ほか
7日以内出荷
材質薄銅管、錫メッキ
CAT6JIS対応RJ-45モジュール サンワサプライCAT6JIS対応RJ-45モジュールサンワサプライ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
適合伝送帯域カテゴリ6/エンハンスドカテゴリ5/カテゴリ5/カテゴリ3適合(1000BSE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)適合工具LAN-TL1K・TL2K適合プレートLA-FP-J1K/J2Kアズワン品番64-0875-04
耐水防塵性USBカプラー PANDUIT(パンドウイット)耐水防塵性USBカプラーPANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
IPに適合しているので、高い防じん・防水性があります。 ODVA Ethernet/IPに準拠しています。 盤もしくは専用フェースプレートに固定して使用します。
種類Aタイプ仕様USB2.0準拠トラスコ品番785-1103質量(g)39
防水ケース I67K コーニング防水ケース I67Kコーニング
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷
3M(TM)RJ45モジュラージャックツールレスタイプに簡単に取り付けることができ、IP67の防じん/防水性能を確保できます。
用途LANコネクター部の防水種類防水ケース適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-5070材質プラスチック/弾性材質量(g)65
モジュラーパッチパネル コーニングモジュラーパッチパネルコーニング
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から9日以内出荷
パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。
用途19インチラック用LAN配線材質パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
LAN製品