20ページ目: LAN製品

LAN製品とは、通信・ネットワーク環境を整える工事で使う部品や工具を指します。パソコンやプリンター、電話機器などを効率的につなげるためには、LAN製品が必要です。具体的には、モジュラープラグやモジュラージャック、アダプタなどが含まれます。ケーブルシースの剥離作業やモジュラープラグ圧着作業など各種行程で必要になる専用工具も対象です。ネットワーク構成に応じたLAN工事を進めるには専門知識が不可欠で、業者の手腕が問われます。
908件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルマネジメントパネル コーニングケーブルマネジメントパネルコーニング
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。 ケーブル整線のためのパネルです。
用途19インチラック用LAN配線材質パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ Cat5e コーニングRJ45モジュラージャック ツールレスタイプ Cat5eコーニング
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類カテゴリー5e仕様カテゴリー6またはカテゴリー5eに対応材質PBT/PC/ナイロン質量(g)11
Cat5e RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット コーニングCat5e RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセットコーニング
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
マグネット付で設置が容易です。
用途事務所内の情報コンセントとして
6ポート露出型アウトレット コーニング6ポート露出型アウトレットコーニング
7,598税込8,358
1個
当日出荷
露出型アウトレットの単品となります。 マグネット付で設置が容易です。
種類6ポート適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-6831材質PC:ABS質量(g)158.4
2ポート露出型アウトレット コーニング2ポート露出型アウトレットコーニング
1,498税込1,648
1個
当日出荷
露出型アウトレットの単品となります。 マグネット付で設置が容易です。
種類2ポート適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-6777材質PC:ABS質量(g)125.6
1ポート露出型アウトレット コーニング1ポート露出型アウトレットコーニング
1,198税込1,318
1個
当日出荷
露出型アウトレットの単品となります。 マグネット付で設置が容易です。
種類1ポート適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-6769材質PC:ABS質量(g)109.2
ETHERNET/IP対応 M12 Dコードプラグ PANDUIT(パンドウイット)ETHERNET/IP対応 M12 DコードプラグPANDUIT(パンドウイット)
9,498税込10,448
1個
20日以内出荷
専用工具を必要としない、現場成端用のM12型Dコードタイプのプラグです。 高い防塵・防水性により、厳しい環境下での使用に最適です。
用途工場や病院などを含めた、フィールドでのプラグ成端に最適規格Cat5までの伝送規格に適合仕様IP67(M12勘合部)、IP65(ハウジング部)適合トラスコ品番828-1528セット内容取扱説明書質量(g)53タイプ2ペア(4芯)用のUTPケーブルとSTPケーブル兼用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×19.5×52.6適合ケーブル外径(Φmm)4.5~8.8mm適合電線範囲 AWG(#)22~26の単線及び撚り線
CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白 PANDUIT(パンドウイット)CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白PANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT5Eトラスコ品番836-8103材質AWG22~26の単線または撚り線、ABS合成樹脂質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
カテゴリ6A モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
圧着端子用手動工具 PANDUIT(パンドウイット)圧着端子用手動工具PANDUIT(パンドウイット)
58,980税込64,878
1個
当日出荷
人間工学に基づいたデザインで作業者の疲労を軽減することができます。
用途端子疲圧着適合端子AWG8~AWG1の銅製圧縮端子およびスプライス、AWG6~AWG4のアルミ製圧縮端子およびスプライストラスコ品番784-9991質量(g)567
キューブラック CORT 河村電器産業キューブラック CORT河村電器産業
79,980税込87,978
1個
21日以内出荷
タテ・ヨコに自由に組み合わせ、レイアウト・フリーのLAN用ラック
LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/6口) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー6/6口)エスコ
7,760税込8,536
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-196
LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/3口) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー6/3口)エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-193
LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/1口) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー6/1口)エスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-191
LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/6口) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/6口)エスコ
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-186
LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/4口) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/4口)エスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-184
LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/3口) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/3口)エスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-183
LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/1口) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/1口)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-181
LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/青) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー6/青)エスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-172
モジュラージャック(電話用/6心) エスコモジュラージャック(電話用/6心)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-169
モジュラージャック(電話用/2心) エスコモジュラージャック(電話用/2心)エスコ
460税込506
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CE-167
電話用モジュラージャック(6極4心) エスコ電話用モジュラージャック(6極4心)エスコ
605税込666
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-164
電話用モジュラージャック(6極2心) エスコ電話用モジュラージャック(6極2心)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-162
125V/ 6A 引掛埋込ローゼット(コンセント付) エスコ125V/ 6A 引掛埋込ローゼット(コンセント付)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-142
モジュラープラグ(Cat5E/レバー折防止/10コ) エスコモジュラープラグ(Cat5E/レバー折防止/10コ)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
エスコ品番EA764BR-3
LANケーブル用コネクター/ヨリ線用(10個) エスコLANケーブル用コネクター/ヨリ線用(10個)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
ヨリ線仕様
仕様CAT5E対応RJ45コネクタエスコ品番EA764BJ-11
セキュリティモジュラープラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)セキュリティモジュラープラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
専用工具以外では取り外しができないラッチ形状 未使用ポートの保護にも利用できる カテゴリー6対応の3ピースタイプ ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応) 50μ金メッキ層を持ち耐久性抜群 ISDNにも対応 単線用
規格カテゴリー6対応セット内容MJSHL-808 モジュラープラグ×25、MJSL-RK リリースキー×1タイプ8P8Cプラグ適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8プラグタイプ8P8C
RJ45延長アダプタ(CE5) サン電子RJ45延長アダプタ(CE5)サン電子
1,498税込1,648
1個
当日出荷
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
規格エンハンスドカテゴリー5対応仕様RJ45延長用アダプタ
LANモジュラジャック(ツールレスタイプ) サン電子LANモジュラジャック(ツールレスタイプ)サン電子
9,998税込10,998
1セット(10個)
3日以内出荷
仕様はTIA/EIA-568-B.2規格に準拠しています。 シャッター付きのため、未接続時のゴミ・ほこりによる接続不良を防止します。ジャック内のワイヤコンタクトは丸形状になっているため、プラグの接触不良を防止します。 インパクトツールを使用することのない工具レスモデルです。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。
付属品IDCキャップ(1個)ホワイト質量(g)14定格電圧(V)AC125耐電圧コンタクト間:1000VDC/AC1分間、コンタクトと外かく間:1500V、DC/AC1分間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×37定格電流(A)DC1.5(DC48V)接触抵抗(mΩ)20以下絶縁抵抗DC500V時、100MΩ以上
エコLANインコーナーステッカー 協和ハーモネットエコLANインコーナーステッカー協和ハーモネット
319税込351
1パック(2個)
4日以内出荷
メーカーオリジナル、エコLANケーブル用のステッカーです。ケーブルをコーナーの内側に固定する際に使用します。日本製
ホワイト
エコLANアウトコーナーステッカー 協和ハーモネットエコLANアウトコーナーステッカー協和ハーモネット
319税込351
1パック(2個)
4日以内出荷
メーカーオリジナル、エコLANケーブル用のステッカーです。ケーブルをコーナーの外側に固定する際に使用します。日本製
ホワイト
RJ-45かしめ工具 タイプF 協和ハーモネットRJ-45かしめ工具 タイプF協和ハーモネット
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
UTPケーブルにRJ-45プラグを取り付けるための工具です。手軽に使える汎用工具です。
プラグ(使用可能)8極
モジュラージャック用ダストキャップ クリアー 協和ハーモネットモジュラージャック用ダストキャップ クリアー協和ハーモネット
1,398税込1,538
1パック(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
LAN用モジュラージャック専用の保護用防塵キャップです。埃の多い環境下に放置されているHUB、ローゼット等のジャックのブランク部にはめ込んで埃の堆積を防ぎ、通信不良を未然に防止するためのキャップです。燃焼時に有毒な塩素ガスが発生しないエコ材料を使用しています。
LANテスター サンワサプライLANテスターサンワサプライ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
ギガビットイーサネットに対応した、ネットワークのトラブルシューティングに最適な、多目的なLANテスターです。 オンラインテストでは、IPアドレスに対するPing試験で1000/100/10Mbps対応機器に対するネットワークの接続を確認できます。 ネットワークに接続中のルーターやプリンタなど機器のリストを表示します。 リストは本体に保存され、本体のIPアドレスを指定することで、ブラウザから確認できます。
質量(g)本体/142(電池含まず) リモート/20精度10m±2m、10m±5%表示LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/76×30×108(電池含まず) リモート/44×30×36機能ワイヤーマップ/オープン、ショート、クロス、ミスワイヤー、スプリット、ツイストマッピング アナログトーンジェネレータ/1KHz デジタルトーンジェネレータ/シングルトーン、ダブルトーン(要デジタル対応プローブ) 調整機能/メートル・フィート、ケーブルタイプ選択、キャリブレーション、ゼロ設定 テスト項目/Ping DNS、デフォルトルータ、イーサネット、ユーザーデバイス定義、IPアドレス、コンピュータホストネイム、MACアドレス、ディテクティングhttp、telnet、DHCP、ftp、POEファイアズワン品番64-0861-15適合伝送帯域1000Mbps/100Mbps/10Mbps取扱説明書取扱説明書/組立説明書
マウントボックス DENSAN(デンサン/ジェフコム)マウントボックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
カテゴリー5e対応T568A/T568B(RJ-45タイプ)ほこり防止シャッター付2個口タイプキーストンジャック2個付
セット内容マウントボックス(2P/ジャック付)×1、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×2寸法(mm)65×72×27
マウントボックス DENSAN(デンサン/ジェフコム)マウントボックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
カテゴリー5e対応T568A/T568B(RJ-45タイプ)ほこり防止シャッター付1個口タイプキーストンジャック1個付
セット内容マウントボックス(1P/ジャック付)×1、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×1寸法(mm)65×45×27
カテゴリー6モジュラープラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6モジュラープラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,698税込7,368特価
1袋(25個)
当日出荷から4日以内出荷
作業のしやすい3ピース構造。シールド付で電気ノイズに強い8本の芯線をプラグに差し込む前に位置決め固定できるので作業効率UPISDNにも対応
用途単線専用プラグタイプ8P8C仕様カテゴリー6対応ネットワークプラグ50μ(1.27um)の金メッキRJ45準拠適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8
モジュラープラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,898税込3,188
1箱(25個)
4日以内出荷
フラットケーブル(より線)用モジュラープラグツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディISDNにも対応
プラグタイプ8P8C仕様カテゴリー5e対応ネットワーク・通信線用RJ45仕様50u(1.27um)の金メッキ適合工具LMJ-55、MJ-468N
電話線アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)電話線アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,898税込3,188
1セット(2個)
4日以内出荷
LANチェッカー(LNC-110、LNC-210)に取り付けて、電話線(通信線)の壁コンセント間の導通チェックができる6極2芯/4芯/6芯の配線チェックができる(不具合線の特定はできません)
用途壁コンセントの導通チェック用寸法(mm)16.5×41.5×27
LAN製品