4ページ目: LAN製品

LAN製品とは、通信・ネットワーク環境を整える工事で使う部品や工具を指します。パソコンやプリンター、電話機器などを効率的につなげるためには、LAN製品が必要です。具体的には、モジュラープラグやモジュラージャック、アダプタなどが含まれます。ケーブルシースの剥離作業やモジュラープラグ圧着作業など各種行程で必要になる専用工具も対象です。ネットワーク構成に応じたLAN工事を進めるには専門知識が不可欠で、業者の手腕が問われます。
908件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルール圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)フェルール圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
フェルール端子0.14~16mm2まで圧着可能回転ダイス採用で、狭い場所での圧着ができる軽量・コンパクト握りやすいグリップ形状落下防止ストラップ穴付フェルール端子とは・フェルール端子は、電線(より線)のバラケを防止し、 電気接続の品質を安定させる欧州式棒端子で、 端子台の形状を小さくするために考案された、 より小型の棒形圧着端子です。
材質特殊鋼・PVC質量(g)304本体サイズ(mm)25×182×68関連資料(2.89MB)
マルチメディア・ケーブル・テスター Fluke Networksマルチメディア・ケーブル・テスターFluke Networks
83,980税込92,378
1台
予約販売
マルチメディア対応の多用途ケーブル・テスターです。
用途PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にしたいネットワーク・インストーラーに。幅(mm)76高さ(mm)163奥行(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
Daniels Manufacturing 圧着工具フレーム M22520/2-01シリーズ AFM8 Daniels ManufacturingDaniels Manufacturing 圧着工具フレーム M22520/2-01シリーズ AFM8Daniels Manufacturing
149,800税込164,780
1個
当日出荷
DMC AFM8ミニチュア調整式圧着工具。丸形コネクタコンタクトを圧着するための高品質な手持ち圧着工具です。圧着サイクルを制御する精密なラチェットにより、圧着動作が完了するまで工具は開きません。この機能により、正確で安定した高品質の圧着を実現し、不完全な圧着を防ぎます。この工具の8インデント付きセレクタノブで正しい圧着設定を選択でき、ポジショナガイドでポジショナが所定の位置にしっかりとロックされます。軽量 ワイヤサイズ:20 28 /20 32 AWG 圧着深さ調整用8段階セレクターノブ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 必要最低限のメンテナンス 互換性のあるポジショナと交換可能。よくある質問:使い方は簡単ですか? 使い方は非常に簡単です。圧着工具の穴にコンタクトピンを挿入し、ワイヤをコンタクトピンに挿入して、完全に固定されていることを確認してから、圧着が終了するまで押し込み、最後に圧着が固定されていることを確認します。製品はどのようにメンテナンスしますか? この工具に必要なメンテナンスはほとんどありません。圧子先端に異物や汚れが付着しないようにしてください。高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁における将来の劣化を防止することができます。用途:メンテナンスと修理 電気設備 コンピュータインターフェース ケーブルアセンブリ注意:ポジショナは工具に付属していません。別途購入する必要があります。
仕様シリーズ = M22520/2-01製品タイプ = 圧着工具フレーム使用 = ハンドラチェット = あり全体長さ = 161 mmRS品番:880-2277
カテゴリー5eモジュラープラグ(貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー5eモジュラープラグ(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1袋(100個)
当日出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-F5-CL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)1.6タイプ単線・より線共用本体寸法(mm)12×23×11対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN適合ケーブル外径:Φ5.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24関連資料(0.6MB)カテゴリー5e
プラグ LANプラグ(RJ45 CAT5) 変換名人プラグ LANプラグ(RJ45 CAT5)変換名人
718税込790
1袋(50個)
当日出荷
LANケーブル作成部材 CAT5対応 RJ45プラグ 約50個入
端子カテゴリー5対応RJ45プラグ
細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 日本製線細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付日本製線
19,980税込21,978
1箱(100個)
当日出荷
Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 AWG28 RJ45コネクタ。Cat5e,Cat6共通になります。
規格Cat.6/Cat.5e
工具 RJ45プラグ圧着工具/NSPシリーズ適用 日本製線工具 RJ45プラグ圧着工具/NSPシリーズ適用日本製線
24,980税込27,478
1式
当日出荷
モジュラープラグ用成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ用成端補助工具PANDUIT(パンドウイット)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。かんたん成端モジュラープラグ用成端工具です。ストレート型、アングル型ともに使用できます。
用途かんたん成端モジュラープラグの成端工具トラスコ品番148-7200適合機種FP6X88MTG、FP6X88MTG-X質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60
CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット PANDUIT(パンドウイット)CAT6スプリングシャッター付きローゼットキットPANDUIT(パンドウイット)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様AWG22~26の単線または撚り線種類CAT6使用温度範囲(℃)-10~60ポート数1外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
MJカテゴリー5E ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MJカテゴリー5Eヘラマンタイトン(旧:タイトン)
869税込956
1個
当日出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック ツールレスタイプ
規格Cat5e仕様モジュラージャック、ツールレス、RJ45(8極)寸法(mm)20×18.1×32使用温度範囲(℃)-10~+60取付板厚(mm)(推奨)1.5~1.6取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~14.9×20.0~20.1
モジュラー8P(RJ-45)パネルマウントアダプタ SUS(エスユーエス)モジュラー8P(RJ-45)パネルマウントアダプタSUS(エスユーエス)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類角型コンタクト形状メス形状ストレート質量(g)8.8適合板厚(mm)1.5~2.0結合方式ワンタッチパネルカット寸法(mm)25.4×25.4
PoE LANケーブルテスター サンワサプライPoE LANケーブルテスターサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
付属品10BASE-Tケーブル×1、10BASE-2ケーブル×2、BNCコネクタ×1、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2、RJ-45コネクタキャップ×2、006P9V乾電池(テスト用)×1、収納ケース質量(g)マスターユニット:115、リモートユニット:40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:68×26×105、リモートユニット:31×25×102適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、10BASE2ケーブル(BNCコネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)、トークンリングケーブル(RJ-45コネクタ)取扱説明書取扱説明書/組立説明書
太径用シールドプラグ PANDUIT(パンドウイット)太径用シールドプラグPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
77,980税込85,778
1袋(100個)
当日出荷
ケーブル外径7.6mmまでに対応したシールドプラグです。カテゴリ5eからカテゴリ6aまでのSTPケーブルに対応しています。
用途工場や病院などを含めたフィールドでのプラグ成端に。種類カテゴリ5e、6、6aトラスコ品番785-2266材質サーモプラスチックりん青銅質量(g)440使用温度範囲(℃)-10~60外径(Φmm)1.19まで(絶縁体)適合ケーブルSTP適合工具MPT5-8AS、MPT5E被覆外径(mm)(外被覆)Φ6.4~7.6導体外径(Φmm)AWG23-24より線および単線
RJ-45コネクタ(より線・超フラットケーブル用) サンワサプライRJ-45コネクタ(より線・超フラットケーブル用)サンワサプライ
899税込989
1セット(10個)
当日出荷
超フラットケーブルRJ- 45コネクター。より線・超フラットケーブル用。 エンハンスドカテゴリー5(ギガビトイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)仕様より線用付属品ロードバー適合ケーブルLA-FL5-CB100・100LB適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8アズワン品番64-0889-20
シールド付モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)シールド付モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
キャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。AWG22~26のシールド付単線および撚り線ケーブルの成端が可能です。
用途LANケーブルの接続。種類カテゴリー5eトラスコ品番475-4557材質シールド金具:りん青銅質量(g)17
JJアダプタ(中継用ジャック) PANDUIT(パンドウイット)JJアダプタ(中継用ジャック)PANDUIT(パンドウイット)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
種類カテゴリー6質量(g)9
JISプレート用ジャックキット PANDUIT(パンドウイット)JISプレート用ジャックキットPANDUIT(パンドウイット)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
モジュラージャックとアダプターのキット品です。短い奥行で施工性が向上します。標準的な壁用JISプレートに取付可能です。防じん用のばね式スライドシャッター付です。
種類カテゴリー6a質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.0×41.7×22.3
ジャケットストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジャケットストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ケーブルを挟んで回すだけの簡単剥離 UTPケーブルを挟んで回すだけでケーブルシース(外被)の剥離作業ができる カッター付
全長(mm)110質量(g)38
6極6芯モジュラープラグ GB[制御機器]6極6芯モジュラープラグGB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
POEケーブル・テスター MICROSCANNER Fluke NetworksPOEケーブル・テスター MICROSCANNERFluke Networks
99,980税込109,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
設置業者/管理者に必須のケーブル試験とPoE検証機能を提供します。
用途PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にするネットワーク・インストーラー用。仕様長さテスト範囲(m):460確度±4%(または 0.6 m のいずれか大きい値。)(代表値)分解能(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
LANツールキット DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANツールキットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
35,980税込39,578
1セット
3日以内出荷
成端作業が早い!貫通型モジュラープラグ対応のツールセット貫通式モジュラープラグ対応、モジュラー圧着工具 LMJ-8TC 付属テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事にLAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに
RJ-11/RJ-45カット/ストリップ/圧着工具 TRENDnetRJ-11/RJ-45カット/ストリップ/圧着工具TRENDnet
4,498税込4,948
1台
当日出荷
LANケーブルの加工に使用するかしめ工具。RJ45、RJ11コネクタに対応。8および6ポジション・モジュラー・プラグのケーブルの切断、皮むき、圧着を行います。使用していないときにツールを閉じた状態に保つラチェット機構を搭載。コンパクトサイズで持ち運びやすく、必要な時にすぐ使用できます。
仕様(ハードウェアバージョン)1構造(筐体)長期耐久性のオールスチール構造対応コネクタ8P/RJ-45 および 6P/RJ-12、RJ-11RoHS指令(10物質対応)対応
LANツールキット DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANツールキットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
成端作業が早い! 貫通型モジュラープラグ対応のツールセット LAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに
用途テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事に取扱説明書(0.42MB)セット内容モジュラー圧着工具(貫通タイプ) LMJ-8TC-M ×1・ジャケットストリッパー LJS-5 ×1・カテゴリー6 モジュラープラグ(貫通タイプ) 入数25個 MJHA-808TC ×1・収納ケース ×1関連資料(0.52MB)
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコLANケーブルテスター(親機・子機タイプ)エスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11●サイズ:マスターユニット:66(W)×29.5(D)×105.5(H)mmリモートユニット:37(W)×28(D)×105.5(H)mm●重量:マスターユニット:約70g(電池含まず)リモートユニット:約48g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:006P 9V乾電池×1個(テスト用)、収納ケース、取扱説明書アズワン品番65-2167-46
Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)日本製線
16,980税込18,678
1箱
予約販売
Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ) 100個箱入り。ブーツ無し。適用外径:5.8mm~6.3mm AWG24単線および撚線対応。
規格Cat.6
コネクタ取り外し工具 PANDUIT(パンドウイット)コネクタ取り外し工具PANDUIT(パンドウイット)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
手の届きにくい、高密度実装されたコネクタを簡単に脱着できます。UTP、シールド、光コネクタに対応できます。フラッシュライト(型番:KPCRT1-FL、別売)の装着で暗い場所でも作業可能です。左右対称なので、右利き左利き両方に対応できます。
用途高密度実装されたコネクタの脱着。トラスコ品番137-5917質量(g)231
モジュラープラグ用成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ用成端補助工具PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。
用途モジュラープラグの成端補助トラスコ品番128-0441適合機種SPS6X28-C質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
モジュラープラグ 4芯 オーム電機モジュラープラグ 4芯オーム電機
129税込142
1セット(2個)
当日出荷
モジュラージャック用の専用プラグです
カテゴリー6モジュラープラグ(貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6モジュラープラグ(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1箱(25個)
当日出荷
成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。 適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。
プラグタイプ8P8C対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応準拠RJ45
モジュラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
成端作業が早い。貫通タイプ用モジュラー圧着工具。 1回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。 適切な配線順序を簡単に確認できる。
全長(mm)205質量(g)420プラグ専用モジュラープラグ(貫通タイプ):MJHA-808STC、MJHA-808TC、MJS-808TC
Ciscoコンソール ロールオーバーアダプタ RJ45/メス - RJ45/オス StarTech.comCiscoコンソール ロールオーバーアダプタ RJ45/メス - RJ45/オスStarTech.com
739税込813
1個
予約販売
RJ45 イーサネットケーブルをロールオーバーケーブルに変換
用途コンピュータ端末をルーターのコンソールポートに接続長さ(mm)44幅(mm)18.4ブルー質量(g)11高さ(cm)1.7コネクタARJ-45コネクタBRJ-45
ファイバチェッカー NTTファイバチェッカーNTT
49,980税込54,978
1個
当日出荷
現場へ携帯しやすいカード型。
用途光ファイバーの断線部位の確認。
モジュラー・ジャック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)モジュラー・ジャックヘラマンタイトン(旧:タイトン)
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック 中継アダプタJJ
規格Cat5e仕様RJ45(8極)、中継アダプタ使用温度範囲(℃)-10~+60
RJ45プラグカバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)RJ45プラグカバーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1セット(100個)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
RJ45モジュラープラグ用カバーです。
材質エラストマー
屋外用LANモジュラージャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)屋外用LANモジュラージャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
難燃性 コネクタは Cat5e 規格の性能 未使用時に接続部を保護するダストカバー付
用途LCAT5E-10WP / 15WP / 20WP 専用材質ガラス入りPBT樹脂(本体)質量(g)35コネクタRJ45 シールド付耐寒性-40~+60取付穴寸法(mm)Φ25.2±0.1耐寒温度(℃)-20~+60パネル厚(mm)0.1~5
LANケーブル加工用工具(ストリッパー) ユーボンLANケーブル加工用工具(ストリッパー)ユーボン
2,698税込2,968
1丁
予約販売
カッター付きUTPケーブルワイヤーストリッパー。
シールド付きCAT6対応 RJ45モジュラプラグ ユーボンシールド付きCAT6対応 RJ45モジュラプラグユーボン
7,298税込8,028
1袋(10個)
当日出荷
シールド付きCAT6対応 RJ45モジュラプラグ SPS688
仕様シールド付きカテゴリ6 モジュラープラグ適用導線径 AWG24~26の単線および撚り線適用ケーブル外径Φ5.72mmからΦ6.35mm
RJ-45プラグ保護カバー i-BOOTS 2G 協和ハーモネットRJ-45プラグ保護カバー i-BOOTS 2G協和ハーモネット
1,398税込1,538
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
LANケーブル用オリジナルブーツです。スマートなシェイプでポート間隔の狭いHUBでも隣のポートと全くぶつかりません。プラグのツメ折れ防止フラップはソフトな押し心地です。
Cat5e/Cat6 RJ45 モジュラープラグ コーニングCat5e/Cat6 RJ45 モジュラープラグコーニング(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(100個)
当日出荷
単線、より線対応の高性能RJ45プラグです。 ラッチ部折れ防止ため、への字形状を採用しています。 部品数が少なく、良好な施工が可能です。
用途LANケーブルのプラグ加工に。
カテゴリ6JJアダプタ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6JJアダプタPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
規格カテゴリ6質量(g)9
LAN製品